繞線鐵芯和帶狀繞組
為了盡可能減少渦流損耗,帶狀繞組用於纏繞所有超過 7.5 kVA 的 Acme DIT。 與替代結構相比,這種創新設計運行安靜,運營費用損失很小。
自 1917 年以來,Hubbell 的合作夥伴品牌 Acme Electric 一直是商業和工業級電源的領先製造商。 Acme Electric 的總部位於威斯康星州梅諾莫尼福爾斯。 了解更多
控制電路中的電壓和電流水平。 提供可靠高效的電源轉換。 經久耐用,在廣泛的操作條件下表現良好。
包括電流互感器、PC 安裝變壓器和商用變壓器。 電流互感器測量電力系統中的電流。 PC 安裝變壓器直接安裝在印刷電路板 (PCB) 上,以在電氣系統中提供隔離和電壓轉換。
在初級和次級繞組之間提供電氣隔離,以防止醫療設備和電源之間的電氣噪聲或乾擾傳輸。 保護患者和醫護人員免受電氣危害。
將電網的高壓電轉換為安全且適用於照明系統的低壓電。 在照明系統和電源之間提供電氣隔離,以防止電氣危險。
通用變壓器採用適用於惡劣環境的封裝設計和捲繞鐵芯結構,可實現更低的功率損耗和更安靜的運行。 具有靜電屏蔽功能,可減少電壓失真,實現更清潔的電源和最大電流。 溫度。 上升115度。 額定功率高達 25 kVA
旨在提供一致、平穩的電壓變換,額定功率高達 225 kVA。 選定的型號符合 DOE 2016 法規,運營成本低,提高盈利能力並最大限度地減少溫室氣體排放。 UL 評級和 CSA 認證單位
包括蓋板、感應器、更換面板、壁掛式套件、熱敏開關套件、防風雨罩套件等。 與變壓器一起使用以增強其性能並改善整體功能。
Acme Electric 產品線包括交流線路電抗器、變壓器、直流電源和電池充電器。 豐富的 Acme 變壓器目錄包括降壓-升壓、驅動隔離、諧波抑制、工業控制、低壓照明、配電和非線性負載變壓器。 品牌 降壓-升壓變壓器 是單相應用的理想選擇,具有 NEMA 3R 外殼等級,可防止灰塵或雨水進入。 這些變壓器配有低維護銅端子,額定功率範圍為 50 至 5000 VA。 Acme 電氣高效節能 變壓器最大限度地減少從發電站汲取的電力,以減少煙霧和溫室氣體排放。 這些三相變壓器提供 30k、45k、75k、150k 和 225k VAC 電壓配置。 從各種產品和相關配件中進行選擇,例如替換電機和跳線鏈接 Raptor Supplies.
Acme Electric 的 型号 交叉引用了等效的 Function Devices Inc / RIB 和 Square D 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Acme Electric 變壓器可用。
Acme Electric 變壓器有控制、電流、隔離、照明、單相和三相類型。 這些變壓器和相關配件的尺寸有大有小,因此需要仔細包裝,因為某些產品可能會在運輸過程中損壞。 因此,它們通過快遞和空運的方式交付,以盡量減少停機時間。
它們是預接線組合裝置,可在惡劣的工業場所節省空間、時間和金錢。 這些產品包括屏蔽乾式變壓器、初級和次級斷路器斷開裝置以及...閱讀更多
它們會產生高水平的諧波電流。 通過使用繞組技術,它們減少了產生的渦流損耗。 這些 UL 列名和 CSA 認證的裝置配有預裝的防風雨罩,可用於...閱讀更多
FINGER/GUARD 系列具有一體式集成、堅固的模製塑料端子,可防止與有源元件接觸。 它們適用於所有控制應用並具有防滑塑料...閱讀更多
為了盡可能減少渦流損耗,帶狀繞組用於纏繞所有超過 7.5 kVA 的 Acme DIT。 與替代結構相比,這種創新設計運行安靜,運營費用損失很小。
所有 Acme DIT 都有銅端子。 將鋁帶線圈導體轉換成銅端子的接合方法稱為“Koldwelding”。
自耦變壓器是在初級輸入和次級輸出之間具有電氣連接的變壓器。 而隔離變壓器(也稱為絕緣變壓器)的初級輸入和次級輸出是完全電氣隔離的。
升降壓變壓器的預期壽命為 30 年或更長。
是的。 與可處理相同負載的隔離變壓器相比,自動連接的升降壓變壓器會更安靜。 較小的變壓器比大的變壓器更安靜,因此隔離變壓器的物理尺寸需要大於降壓-升壓變壓器。