AIR HANDLER
篩選
暖通空調和製冷
安全指引
油漆設備及用品
緊固件
暖通空調和製冷 篩選
空氣濾清器查看全部
空氣濾清器 MERV 級替換過濾器設計用於霍尼韋爾、Trion 和 Aprilaire 空氣淨化器,以消除細菌、黴菌、花粉、煙霧和污垢。 採用大容量褶皺設計,可將媒體面積增加 50%
空氣濾清器墊片 50 英尺和 75 英尺長的閉孔墊圈適用於空氣淨化器,以防止空氣洩漏。 最高可承受 220 華氏度的溫度
碳過濾器 板式空氣過濾器包含活性炭,可吸收商業建築、數據中心或醫院氣流中的難聞氣味或煙霧。 初始電阻範圍為 0.25 至 0.6 英寸 WC
立方體過濾器 UL 900 級列出的過濾器設計用於過濾 MERV 5-8 級黴菌、孢子、塵蟎、貓狗皮屑、布丁混合物和髮膠。 採用鍍鋅鋼框架和合成介質,能夠在高達 150 華氏度的溫度下運行
靜電空氣過濾器 可清洗的爐過濾器能夠去除非常細的顆粒(3 - 10 微米); 採用聚氨酯、聚丙烯和聚酯網層的組合,覆蓋鋁格柵,以保持結構剛性
擴展表面過濾器 剛性/可折疊過濾器用於有效(最大 0.95)去除 MERV 8-14 級軍團菌、加濕器灰塵、自動排放顆粒物和霧化器液滴。 採用微纖維/合成介質,氣流速度高達 625 fpm,尺寸範圍為 13 至 105 平方英尺。
風扇罩過濾器 聚酯風扇護罩過濾器非常適合在最高溫度為 18 華氏度的環境中與 36 - 180 英寸空氣循環器一起使用。配備鉤環閉合裝置,易於安裝
篩選 過濾介質墊 玻璃纖維/聚酯過濾墊能夠提供高達 300 fpm 的風速,過濾效率高達 60%。 有 10 - 48 英寸寬度可供選擇
過濾介質卷 MERV級濾紙採用泡沫/聚酯結構,可消除織物保護劑,水泥粉塵和除塵助劑,最大初始阻力為0.17英寸WC。 某些型號配備了增粘劑添加劑,可進行更精細的過濾。
過濾墊固定框架 HEPA空氣濾清器 鏈接過濾器 迷你褶式過濾器 油漆收集器濾板 面板過濾器 面板固定夾 褶式空氣過濾器 袖珍空氣濾清器 聚酯和玻璃纖維空氣過濾器 鋼過濾器 修整過濾器
關於空氣處理機
Air Handler 是 Grainger 旗下品牌,是醫療保健、食品加工和電信行業 HVAC 設備過濾器的領先製造商。 其產品目錄包括褶式空氣過濾器、鍊式過濾器、袋式空氣過濾器、擴展表面過濾器、碳過濾器、板式過濾器和空氣淨化器。 該品牌的空氣淨化器旨在保持空氣健康、無異味,能夠產生 2000 cfm 的氣流。 這些清潔劑的過濾精度為 0.3 微米,最大過濾效率為 0.65。 Air Handler 的風扇護罩過濾器採用聚酯結構,旨在過濾塵蟎、打磨灰塵、噴漆、紡織纖維和地毯纖維。 它們配備了鉤環閉合裝置,易於安裝,非常適合與 18 - 36 英寸空氣循環器一起使用。 有多種空氣過濾器可供選擇,有不同尺寸、過濾效率 (25% - 95%) 和合成材料可供選擇 Raptor Supplies.