Airmaster 落地風扇經銷商 (40 件) | Raptor Supplies 台灣

AIRMASTER FAN

Airmaster Fan是MAICO集團成員,是工業和商業風扇、通風機和電暖器的領先製造商。 Airmaster Fan 總部位於美國密歇根州,按照最嚴格的國際準則生產產品。 了解更多

篩選

暖通空調和製冷

電器類

汽車

物料搬運

送電

氣動工具

車隊和車輛維修

暖通空調和製冷 篩選

排氣扇查看全部

通風查看全部

散熱風扇及配件查看全部

  • 空氣炮和人冷卻器

    經 UL 認證的便攜式皮帶傳動男士冷卻器,配有單相、永久分體式電容器電機,可提供 17173 CFM 的最大氣流速率。 採用鋼框架和直徑 48 英寸的四葉環氧塗層鋼螺旋槳

  • 空氣循環器配件

    包括具有鍍鋅表面的鋼製風扇葉片和具有黑色紋理表面的牆壁天花板支架,用於更換空氣循環器的舊部件

  • 空氣循環器

    符合 OSHA 標準的移動式和固定式空氣循環器可提供集中氣流,最大流速為 11200 CFM。 採用耐腐蝕鑄鋁/鍍鋅鋼刀片以及鋼製外殼和防護罩; 非常適合用於裝配線、工作站和維護區域以促進空氣流通

  • 吊扇

    Mark I 吊扇採用靜電白色塗料,最大流量為 26400 CFM,速度為 290 RPM

關於空霸範

豐富的 Airmaster Fan 產品目錄包括空氣循環器、百葉窗式排氣扇、空氣炮、百葉窗電機和吊扇。 Airmaster 吊扇配有永久潤滑的滾珠軸承、封閉式非通風電機和兩個下桿。 這些獲得 UL / CUL 認證的風扇塗有靜電塗料,具有耐用、光滑和堅硬的表面,在 270 赫茲和 290 赫茲時的轉速分別為 50 和 60 轉/分鐘。 Airmaster 還提供固定式 空氣循環器/風扇 可以安裝在牆壁、基座和地板上,用於辦公樓、學校和醫院。 這些組裝和未組裝的風扇採用鋁製和鋼製葉片,最大直徑為 30 英寸,最高運行速度為 1615 rpm。

要考慮的事情

交叉參考替代品

一些 Airmaster 風扇會交叉引用相應的 Americraft 風扇型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手風扇,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的 Airmaster 風扇可用。

運送地址

Airmaster風扇及配件適用於快遞運輸和空運。 它們需要簡單的包裝,具體取決於產品尺寸。

主要商品名稱

皮帶傳動便攜式冷卻器

這些人冷卻器以四葉鋁螺旋槳為特色,並具有環氧樹脂塗層的外殼和鋼防護罩。 它們還具有全寬易握手柄,並配有接地插頭和 10 英寸 c...閱讀更多 

EMC 皮帶傳動型號

這些皮帶驅動便攜式男士冷卻器配有直徑 36 英寸的三葉鋁製螺旋槳,並配有兩速搖桿開關。 它們具有帶三插腳插頭的 10 英寸電源線,並具有 ste...閱讀更多 

常问问题解答

文丘里鼓風機的 CFM 等級意味著什麼?

每分鍾立方英尺或 CFM 表示以最高速度運行鼓風機/風扇時可以通過房間的空氣量。 為了有效地冷卻房間,應在考慮房間空間/大小的同時選擇鼓風機 CFM。 鼓風機的 CFM 是確定空氣是否可以在空間內快速循環的關鍵測量值。

風扇和鼓風機有什麼區別?

風扇在整個房間或空間周圍提供空氣,而鼓風機僅在特定區域循環空氣。 風扇產生大量氣體所需的壓力較小,而且比鼓風機便宜。