阿梅國際機場輪胎拆裝工具| Raptor Supplies 台灣

AME INTERNATIONAL

50 多年來,AME International 一直致力於製造輪胎和車輪服務產品。 AME 總部位於美國佛羅裡達州布魯克斯維爾,產品惠及交通、汽車和物流業。 閱讀更多

篩選

車隊和車輛維修

手工具

物料搬運

氣動工具

水力學

安全指引

緊固件

測試儀器

硬體規格

加工

高跟鞋

水喉水務工程

電器類

電動工具

潤滑

安全性

戶外裝備

燈飾

送電

關於艾美國際

AME International 的產品線包括維修千斤頂、液壓起重機千斤頂、車輛支架、輪胎卡盤和充氣機等。 該品牌的 千斤頂架 用於舉升卡車、堆高機或拖車,最多可搬運 20 噸。 這些插孔支架的底座塗有粉末,以避免磨損,並具有鍍鋅柱以防止生鏽。 AME 夾具 有 3 點接觸,可牢固地固定輪胎。 它們包括一個攝影機系統,可在遠距離操作時提供清晰的視野。 這些夾具具有方便的開/關附件,使其非常適合在採石場和採礦場使用。

要考慮的事情

交叉參考替代品

AME 型号 交叉引用了等效的 Speedaire 和 Westward 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的車輛維修用品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有同等的車輛支架和輪胎夾具。

運送地址

AME 產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

AME 托爾奇

AME TorqIT 扳手的額定扭力範圍為 120 至 3000 磅英尺。 它們配備 8Ah 電池,可在一小時內從 0% 充電到 100%。 這些扳手經過 I 級校準...閱讀更多 

Pow'R​​-Riser II

這些礦用提升千斤頂的容量有 60、100、150 和 200 噸。 其三個位置手柄可輕鬆向後傾斜和運輸。

艾美國際競爭優勢

AME Combi 輪胎胎圈破碎機

AME Combi 輪胎胎圈破碎機非常適合破碎外徑達 25 吋的農用和建築車輪上的胎圈。 這些工具透過液壓方式夾緊在車輪上,然後利用 11 噸的發電功率來打破胎圈。 它們可以處理單片、兩片和三片輪。

常问问题解答

如何為我的車輛選擇合適的 AME 液壓千斤頂?

選擇液壓千斤頂時,請考慮車輛的重量。 這些 AME 輪胎工具會根據其提升能力進行評級,因此請選擇一款能夠安全提升車輛重量的工具。

AME 瓶式千斤頂和落地式千斤頂有什麼差別?

該品牌的落地式千斤頂更大、更穩定,適合大多數車型。 瓶子千斤頂更小、更便攜,非常適合小型車輛和緊急情況。

氣動液壓幫浦如何運作?

AME 氣動液壓幫浦使用壓縮空氣產生液壓,傳送到液壓系統。

不使用時應如何存放車輛支架?

將 AME International 車輛存放在乾燥清潔的區域,遠離腐蝕性材料。 確保它們沒有碎片,並定期檢查是否有任何損壞跡象。

移動車輛時,車輪推車會損壞輪胎或地板嗎?

AME 輪推車具有光滑、無損傷的腳輪,正確使用時不會損壞輪胎或地板。