美利堅

我們可以 資源 任何美國零件號
發給我們一個 圖片 您需要更換的零件
請求報價

安全

密閉空間設備

  • 氣動密閉空間風扇和鼓風機

    具有1.5 hp氣動馬達的本安型密閉空間換氣扇,非常適合1級危險場所,例如泵房。 額定連續工作時間超過100000,可提供高達2063 cfm的流量,並具有雙壁外殼設計,可吸收衝擊力而不會干擾內部機構或氣流

  • 密閉空間通風管道配件

    包括用於連接8、12和20英寸風管尺寸的多個部分的金屬圓形風管接頭,以及符合人體工程學設計的風管支架,可容納標準風管或高級風管。 還提供帶有中央把手的風管儲物架

  • 密閉空間通風管道

    阻燃且易於連接的通風管道非常適合在相對較低的壓力下處理大量空氣。 具有乙烯基和機織聚酯纖維,可提供-20至120華氏度的溫度範圍,長度可達25英尺。 也提供用於鼓風機排氣側的一次性管道

  • 電動密閉空間風扇和鼓風機

    密閉空間的便攜式呼吸機非常適合非爆炸性環境中的空氣交換。 配備高達5匹馬力的電機,可提供3495 rpm的最大速度,並帶有內置手柄,便於攜帶。 提供9968 cfm的最大流速,並提供115、230和440 V的額定電壓

Schaefer品牌Americ是高品質密閉空間通風設備的領先製造商。 該公司的產品線包括電動和氣動密閉空間風扇和鼓風機,通風管道以及相關配件,例如連接器,托架和儲物架。 輕巧且便攜的Americ密閉空間風扇通過了UL,CSA和CE認證,並配有重型電動機,能夠分別提供最大速度和3200 rpm和877 cfm的氣流。 這些風扇的雙壁聚乙烯外殼旨在保護內部機構,防止在最惡劣的環境和狹窄的空間(例如下水道和人孔)中流動。 該品牌還提供15英寸和25英寸密閉空間通風管道,這些管道由柔性,輕型乙烯基和機織聚酯製成。 該管道設計用於在相對較低的壓力下處理大量空氣。 這些風管和其他公司產品在 Raptor Supplies,是美國授權分銷商之一。