風力發電塔放置系統
Wind-Worker 塔架放置系統旨在實現場地準備、往返運輸車輛的索具和塔架安裝。 它們也可用於需要拆除塔段的維護應用。 這些系統具有 360 度旋轉範圍和 180 度樞軸範圍以及 100 噸的工作負載限制。 它們的設計係數為 5:1,並且這些系統的每個工具都經過驗證測試并序列化到其工作負載限制的 200%。
自 1943 年以來,American Drill Bushing 一直是起重環和安全起重裝置的主要製造商之一,這些裝置非常適合發電(核能、水力和風能)、採礦、沖壓和注塑行業的應用。 閱讀更多
其產品目錄包括範圍廣泛的起重環(Hoist Eye 360 / 重型 / En-Guard)、無焊接合金環、螺母嵌件、板式升降機和塔式升降機系統以及替換螺釘。 亞行的專利 重型吊環 符合 ANSI / ASME B30.26 標準並具有 200% 的驗證負載測試設計,因此非常適合提升負載高達 30000 磅的核能設備。這些吊環由鍛造和機加工的高強度合金鋼製成,堅固而堅固,並分別提供高達 360 度和 180 度的旋轉和樞軸運動。 該品牌的 360度吊眼 遵守現代索具硬件標準,包括 ASME B30.26,並在所有角度方向上具有 5:1 的設計係數,以保持額定負載限製而不影響工具負載限制。 它們還允許在起重活動之前進行眼球旋轉,並採用獨特的綠色粉末塗層主體(緊固件、襯套和固定環),以承受最嚴酷的工業濫用。 從各種安全設計的吊環以及其他產品中進行選擇,例如卸扣和卸扣銷、螺栓和鏈條吊索套件 Raptor Supplies.
一些美國鑽套工具會交叉參考相應的 Crosby 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手工具,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的美國鑽套工具可用。
這些美國鑽套工具有小尺寸可供選擇。 因此,這些美國鑽套工具通過快遞而非空運交付。
這些吊環採用 4140 合金鋼結構和化學鍍鎳,以提高硬度和耐腐蝕性。 它們經過單獨序列化和 200% 驗證負載測試。 釷...閱讀更多
無需使用專用工具擰緊單個巨型螺栓,EZ-Torque 起重環允許您使用傳統扭矩扳手擰緊許多較小的螺栓頭。 這些吊環不需要...閱讀更多
這些吊環非常適合與腹板吊索一起使用,並在負載方向上自對準。 這些環安裝在負載的側面,並允許從螺栓軸 90 度加載。 他們有廣告...閱讀更多
Wind-Worker 塔架放置系統旨在實現場地準備、往返運輸車輛的索具和塔架安裝。 它們也可用於需要拆除塔段的維護應用。 這些系統具有 360 度旋轉範圍和 180 度樞軸範圍以及 100 噸的工作負載限制。 它們的設計係數為 5:1,並且這些系統的每個工具都經過驗證測試并序列化到其工作負載限制的 200%。
該公司總部位於喬治亞州瓦爾多斯塔。
使用程度將決定這一點。 但是,它們經過測試,可在典型操作環境下承受 20000 次循環。