Ansell手套經銷商 | Raptor Supplies 台灣

ANSELL

125 年來,Ansell 一直為製藥、汽車、化工、建築和金屬製造行業的應用提供高質量的健康和安全保護解決方案。 公司總部位於美國新澤西州艾斯林。 了解更多

篩選

安全指引

暖通空調和製冷

安全指引 篩選

手套和手部防護查看全部

  • 防震手套和包裹物
  • 防靜電手套

    符合REACH要求的抗靜電手套,由導電X-Static紗線製成,帶有防靜電塗層,可防止靜電釋放。 塗有丁腈泡沫塗層的手掌可保持表面清潔無油,從而牢牢握持;人體工學襯裡可減少手部疲勞

  • 帆布雜務和澤西手套

    採用浸有腈的基材設計,具有較高的抗刺穿性,耐穿刺性和耐磨性。 輪廓分明的設計,沒有袖口,筆直。 提供S,M,L和XL尺寸

  • 耐化學手套

    提供針對各種酸,鹼和溶劑的保護,是常規清潔,石油和汽油精煉以及食品加工應用的理想選擇。 提供不同的表面處理選項和尺寸

  • 潔淨室和實驗室手套

    包括聚異戊二烯/丁腈/氯丁橡膠潔淨室手套,旨在避免實驗室和廚房中的產品污染。 有效抵抗磨損、化學品和刺穿,並具有紋理手指以實現牢固、安全的抓握

  • 塗層手套

    旨在提供有效的耐化學性、耐磨性和耐穿刺性,同時確保舒適的握持感。 廣泛用於汽車裝配和質量控制操作以及貨物處理和包裝

  • 防寒手套

    防油和防油脂手套適合在處理鋒利邊緣物體和製造金屬零件時使用。 採用泡沫隔熱材料、PVC 乙烯基塗層和柔軟的針織棉襯裡。 可在高達 -50 華氏度的溫度下使用

  • 防割手套

    非常適合在處理小型金屬零件和玻璃片時提供保護。 廣泛用於通用裝配應用,並有不同的背面材料和塗層可供選擇

  • 電動手套配件

    由山羊皮製成的皮革保護器具有高耐磨性,可保護橡膠絕緣手套免受任何物理損壞。 還提供各種帆布手套袋

  • 電子手套

    包括由天然橡膠製成的 0 級、00 級和 2 級手套。 可有效提供完全的電擊絕緣,是建築、機械和電氣工作的理想選擇。 有不同尺寸和長度可供選擇

  • 手套箱手套
  • 手套分配器
  • 耐熱手套
  • 檢查手套和手套襯裡
  • 針織手套
  • 焊接手套

一次性防化服查看全部

  • 耐化學腐蝕一次性圍裙

    一次性、模切、外套、潔淨室和圍兜圍裙,設計用於抵抗酸、酒精、化學品、油脂、溫和溶劑、化學品和油。 有尼龍、PVC、乙烯基、聚酯、聚氨酯、氯丁橡膠、聚丙烯、Enduro 2000 或 Hycar 材料可供選擇

  • 耐化學品和一次性服裝配件

    包括用於檢查 A 級/1 型化學防護服氣密完整性的壓力測試套件。 還提供獨立的遮陽燈定位系統、設備套裝袋和可撕下/ATEX 鏡片

  • 耐化學性一次性工作服

    包括 AlphaTec 工作服,可防止危險的干燥顆粒和無害的液體或化學飛濺。 採用透氣面料,舒適且可重複使用。 提供 B 級保護並遵守 NFPA 1992 認證

  • 耐化學腐蝕的一次性套管

    包括氯丁橡膠/乙烯基耐化學品袖套,可保護您的手臂免受化學品溢出和飛濺。 兩端均含有鬆緊帶,可確保牢固貼合,並有不同的厚度和顏色可供選擇

  • 封裝化學服
  • 鞋套

工作服查看全部

  • 圍裙

    藍色圍嘴圍裙,設計用於抵抗干燥顆粒; 非常適合維護,建築和製造操作中的應用。 採用高品質14盎司預縮牛仔布結構和兩格圍兜設計,可存放必備工具

  • 防割袖

    凱夫拉縴維袖子旨在保護手臂免受割傷、火花、火焰、割傷和擦傷。 還提供拇指孔款式,可在工作時提供手腕保護並保持袖子就位

  • 防護套

關於安思爾

該公司的產品範圍廣泛,包括袖子、工作服、圍裙以及防割、防化學、外科、實驗室、醫療檢查、抗靜電和普通一次性手套。 這些高品質 Ansell 手套非常適合維修和保養操作、樣品採集、拾取和緊固組件以及給藥。 該品牌的 防割手套 提供靈活性和性能的最佳平衡。 它們的尺寸範圍為 7 至 11 英寸。 這些手套背面採用迪尼瑪 (Dyneema) 材質,具有耐磨性和防割性。 安塞爾 圍兜圍裙 是一次性模切圍裙,設計用於抵抗干燥顆粒; 非常適用於維護、施工和製造操作中的應用。 它們採用高品質 14 盎司預縮牛仔布結構和一個兩隔層圍兜口袋來存放基本工具。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Ansell 型号 交叉引用了同等 Condour、Honeywell 和 Dynalon 產品。 因此,如果您正在尋找過時或缺貨的 Ansell 防護醫療和工業設備,我們很可能提供同等產品。

運送地址

Ansell 產品適用於快遞運輸和空運。 它們需要簡單的包裝,具體取決於產品尺寸。

主要商品名稱

林格斯手套

Ansell 的 Ringers 手套是專業手部防護市場的領導者,專注於衝擊防護技術,可在苛刻的條件下提供持久的舒適性和靈活性。 該公司...閱讀更多 

生物清潔劑

Bio Clean 為危險環境中的工人提供多種保護解決方案,包括手套、護目鏡和防護服,以及各種款式的可高壓滅菌/一次性護目鏡 ...閱讀更多 

激活臂

ActivArmr 生產用於高風險環境中專業保護的個人防護設備。 該品牌的產品線提供全天候可視性、熱防護以及阻燃、抗衝擊等功能。...閱讀更多 

安思爾競爭優勢

安思爾 Fortix

Ansell Fortix 技術通過在整個手套塗層和/或特定的高磨損區域使用堅固的聚合物配方,提高了塗層性能並提高了工人的舒適度,同時延長了手套的工作壽命。

安思爾握把

Ansell Grip 技術是一種塗層處理技術,可減少抓握乾燥、油性和潮濕工具或材料所需的力度,從而減少手部和手臂疲勞並提高靈活性、安全性和生產力。

常问问题解答

什麼是高壓滅菌?

高壓滅菌是對實驗室材料進行滅菌的最有效和可靠的方法。 高壓滅菌在壓力下使用飽和蒸汽對材料進行消毒。

Ansell 拇指孔防割套有什麼優點?

它們可以保護佩戴者的手臂免受尖銳物體(例如玻璃或金屬)造成的割傷和刺傷。