APOLLO VALVES

阿波羅化學耐腐蝕閥門用於防止污水倒流進入飲用水並保持單向流體流動。 該品牌的球閥有青銅、碳鋼和不銹鋼材質可供選擇,並配有防噴桿以增強保護。 阿波羅 球閥 用於調節和控制流體的流動。 這些 70-100 系列閥門採用 RPTFE 和 TFM 閥座結構,在負載下具有出色的性能。 500 系列 阿波羅安全洩壓閥 由於其高容量、全噴嘴設計,是封閉系統和壓力管道應用的理想選擇。 它們由青銅製成,可以有效地傳導熱量和電力。

查看更多

尋求報價

產品分類

阿波羅閥門球閥

球閥廣泛的青銅,黃銅和不銹鋼直列球閥用於控製或限制流體的流量。 配備可旋轉的流量控製手柄,易於操作(19556 產品)

阿波羅閥門蝶閥

蝶閥用於控制管道中流體流動的直角迴轉閥門。 因圓盤形狀類似蝴蝶翅膀而得名。 閥盤繞中心軸旋轉以打開或關閉閥門。(901 產品)

APOLLO VALVES 止回閥與底閥

止回閥和底閥這些止回閥和底閥包括各種帶三通或槓桿手柄的黃銅空氣旋塞。 它們用於輕鬆控制管道中空氣的進出。(917 產品)

APOLLO VALVES 閘閥和截止閥

閘閥和截止閥閘閥設計用於通過在完全打開和完全關閉位置提供正向閥座來提供流體隔離,而截止閥則利用額外的旋塞或水龍頭來實現同樣的效果。 有不銹鋼、碳鋼、黃銅和低鉛青銅閥體材料可供選擇(581 產品)

阿波羅閥門 混合閥

混合閥這些混合閥通過自動混合正確數量的冷水來調節熱水器的水溫,以保持安全和最佳的出口條件。(76 產品)

APOLLO VALVES 氣動流量控制與針閥

氣動流量控制和針閥透過調節閥門的壓力降來控制工業或製程控制系統中流體、氣體或其他材料的速度。用於優化系統性能或維持安全穩定的運作條件。(1 個產品)

阿波羅閥門洩壓閥

洩壓閥一旦超過預設壓力水平,它們用於控制和釋放空氣/蒸汽/燃氣管道中的過壓,否則可能會損壞管道和設備。(6203 產品)

APOLLO VALVES 溫度與壓力釋放閥

溫度和洩壓閥這些洩壓閥可防止在熱力裝置輸入控制失敗時產生過大的水和蒸汽壓力。 它們可以處理高達 150 psi 的壓力,非常適合與熱水鍋爐和加熱系統一起使用。(67 產品)

阿波羅閥門液壓控制閥

水力控制閥包括使用電、氣動或壓力訊號自動調節閥門位置的控制閥,以精確控制流體、氣體或其他材料的流速和方向。(8 產品)

APOLLO VALVES 減壓閥

水減壓閥減壓閥包括 Apollo 36 ELF 系列無鉛閥,旨在通過減少水流量來減少水管中的過壓。(569 產品)

APOLLO VALVES 流量控制止回閥

流量控制止回閥(1 個產品)

APOLLO VALVES 鍋爐排水閥

鍋爐排水閥這些排水閥與鍋爐、熱水器和儲水箱一起使用,用於從管道或加熱系統中排水。 它們採用全流量設計,最大額定壓力為 125 psi WOG(水、油和氣)。(20 產品)

阿波羅閥門 瓦斯閥門

燃氣閥門調節商業和工業應用中熔爐、鍋爐和火爐等設備的天然氣、丙烷或其他氣體的流量。設計用於在緊急情況下關閉氣流。(83 產品)

阿波羅閥門熱力膨脹閥

恆溫膨脹閥用於冷凍空調系統中,控制流入蒸發器的冷媒流量。調節蒸發器的壓力下降,以正確的速率輸送冷媒並吸收被冷卻的空氣或流體中的熱量。(517 產品)

APOLLO VALVES 吹掃閥和填充閥

吹掃閥和填充閥從 HVAC 或管道系統中移除流體、空氣或其他氣體,以保持所需的壓力水平並保護敏感設備免受污染。 有青銅結構。(1 個產品)

阿波羅閥門止回閥

防回流器它們可防止因反向虹吸或不良物質的背壓而對飲用水供應造成污染。 這些防噴器有青銅和無鉛青銅兩種。(305 產品)

APOLLO VALVES 回流防止器維修套件

防回流器維修套件這些套件包括上下止回閥桿 O 形圈、止回盤、隔膜、活塞密封件和潤滑劑。 它們用於回流防止器的維修和保養。(92 產品)

APOLLO VALVES 電動閥門執行器

電動閥執行器通過將電信號轉換為物理運動來控制閥門操作。 旨在使閥門操作過程自動化,以提高效率、可靠性和成本效益。(283 產品)

APOLLO VALVES 限位開關臂和執行器

限位開關臂和執行器用於修復和延長現有限位開關的壽命和精度。 當限位開關臂滿足任何參數時,使用執行器建立或斷開電氣連接。(404 產品)

APOLLO VALVES 氣動夾具

氣動夾鉗包括連接到氣動執行器的擺臂,並以擺動的方式前後移動以打開或關閉氣動夾具的夾鉗口。(1 個產品)

阿波羅閥門水位計

水錶允許操作員繼續檢查鍋爐和液體管線中液體的水平,流量,清晰度和顏色。 玻璃量規兩側的量規旋塞和用於將腔室與容器隔離的自動球形止回閥(179 產品)

APOLLO VALVES 壓力和真空表

壓力表和真空表測量 HVAC、管道、汽車或工業系統中的壓力或真空。 用於監測或控制系統中的壓力和真空,以確保其安全高效運行。(353 產品)

阿波羅閥門水箱

水箱便攜式水膨脹罐非常適合衛生熱水應用,以處理過量的水和增加的壓力。 可以承受高溫。(4 產品)

APOLLO VALVES 套筒軸承

套筒軸承支撐閥桿以實現順暢穩定的操作。 位於閥桿和閥體之間,可實現低摩擦、減少磨損和提高性能,使閥桿可以輕鬆旋轉。 (1 個產品)

阿波羅閥門推力軸承

推力軸承支撐和控制閥門運作過程中產生的閥桿、閥轉子等零件的軸向運動,確保閥門零件運動平穩、平穩。(1 個產品)

APOLLO VALVES 文件櫃和凸輪鎖

文件櫃和凸輪鎖帶有閂鎖的凸輪鎖,用於安全鎖定文件櫃、閥門和其他設備。採用不銹鋼結構,具有耐腐蝕和耐用性。(1 個產品)

阿波羅閥門 PEX 配件

PEX配件用於在各種管道應用中創建高壓密封。 採用不銹鋼閥體結構,可可靠地防止逆流(456 產品)

阿波羅閥門管件

管件(12 產品)

APOLLO VALVES 壓配合配件

壓配合配件用於管道和供暖系統,無需焊接即可輕鬆連接管道或管道。 包括軟管、接頭、聯軸器、配件變徑管、法蘭適配器等。(156 產品)

阿波羅閥門黃銅管件

黃銅管件用於海洋管道應用的黃銅配件,用於連接穿過船體的管道或軟管。 設計為防水,同時可承受鹽水的腐蝕作用。(35 產品)

阿波羅閥門 PVC 管件

PVC管件包括 Tectite 系列 219 IPS 轉換適配器,用於連接兩個不同尺寸或類型的管道。 在需要多個管道系統之間平穩過渡的管道、加熱和冷卻應用中提供安全、無洩漏的連接。 (3 產品)

APOLLO VALVES 螺帽與墊圈

螺母和墊圈阿波羅螺母使用與所固定的螺栓或螺釘的螺紋相匹配的內螺紋將螺栓或螺釘固定到材料上。 有鎖緊螺母、鎖緊螺母、管接螺母等多種型號。(55 產品)

阿波羅閥門支架

括號用作支撐結構或安裝硬件,用於將管道等物體連接或固定到牆壁或其他表面。為所持物體提供穩定性。 (10 產品)

阿波羅閥門 O 型圈

O形圈用於在機械和液壓應用中防止洩漏和保持壓力的圓形密封件。 由彈性材料製成,易於安裝和維護。(14 產品)

阿波羅閥門齒輪

齒輪包括帶有鏈輪或手柄輪、小齒輪、輸出齒輪、大齒輪/齒輪組組件、齒輪操作器等用於閥門的齒輪操作器套件。(10 產品)

APOLLO VALVES電位器

電位器透過向控制系統發送電信號並控制打開或關閉閥門的閥門執行器的位置來調節管道系統中的流體或氣體的流動。 (1 個產品)

APOLLO VALVES Y 型和籃式過濾器

Y型和籃式過濾器設計用於清除管道中的異物並延長閥門/泵/儀表的使用壽命。 可以承受高達250 psi的壓力,適用於水,空氣,天然氣,石油,蒸汽和其他流體(407 產品)

APOLLO VALVES 板材和環形墊片

片狀和環形墊片密封管道或管道系統中的兩個配合面,以在兩個法蘭或其他表面之間實現防漏密封。 一般由橡膠、矽膠或其他柔性材料製成。(1 個產品)

APOLLO VALVES 閥門安裝硬體

閥門安裝硬件包括不銹鋼執行器安裝套件和氣動執行器安裝套件替換零件(1277 產品)

APOLLO VALVES電容器

電容器儲存電能,調節閥門控制電路中的電流,進而控制閥門的流量。提高閥門的性能和穩定性。(2 產品)

阿波羅閥門真空斷流器

真空斷路器這些斷路器安裝在龍頭、馬桶或小便池沖洗閥上,最大工作壓力為 150 psi。 它們通常用於防止回流和保護飲用水免受污染。(30 產品)

APOLLO 閥門 空氣旋塞

氣塞包括各種彈簧加載的止回閥和底閥,用於防止流體或氣體系統中的逆流(42 產品)

關於阿波羅閥門

阿波羅化學耐腐蝕閥門用於防止污水倒流進入飲用水並保持單向流體流動。 該品牌的球閥有青銅、碳鋼和不銹鋼材質可供選擇,並配有防噴桿以增強保護。 阿波羅 球閥 用於調節和控制流體的流動。 這些 70-100 系列閥門採用 RPTFE 和 TFM 閥座結構,在負載下具有出色的性能。 500 系列 阿波羅安全洩壓閥 由於其高容量、全噴嘴設計,是封閉系統和壓力管道應用的理想選擇。 它們由青銅製成,可以有效地傳導熱量和電力。

主要商品名稱

哈氏合金 C 級 600 NPT 球閥

哈氏合金 C 級 600 NPT 球閥

採用三件式結構,並附帶緊固件,方便拆卸和維護。配備纏繞式墊片,可抵抗高壓應用中高閥座應力造成的過度壓縮。閥體、閥桿和球體均採用靜電接地,確保安全,避免火花。...

並設有雙位置鎖定裝置,進一步提升安全性。真空壓力高達 29 英吋汞柱,最大飽和蒸氣壓力可達 250 psig。

APOLLOXPRESS 球閥

APOLLOXPRESS 球閥

77VLF-140系列兩片式閥門採用黃銅材質,耐腐蝕,不含矽酮,有效防止閥門污染。採用「壓接前洩漏」技術,確保快速且牢固的連接。配備EPDM O型環和RPTFE閥桿填料,密封性能良好,並與其他產品相容。...

Ridgid XLC 壓接工具。 100% 經過工廠測試並符合聯邦公法 111-380、ANSI 第三方標準。

CVB 球錐止回閥

CVB 球錐止回閥

彈簧驅動閥門,提供可靠的防逆流和防腐蝕保護;非常適合飽和蒸氣應用。可垂直和水平安裝,並支援向上流動。配備RPTFE球錐,耐化學腐蝕,方便使用清潔棒或刷子清潔。...

閥門。配備緊密關閉裝置,可最大程度減少液體介質的流動湍流。

阿波羅閥門競爭優勢

Therma-Seal 絕緣 T 形手柄

Therma-Seal 絕緣 T 形手柄

這些絕緣手柄長 2-1/4 英寸,專為絕緣管道上的球閥設計。它們用於避免在翻新管道系統時安裝新閥門或為閥門加裝新手柄。它們採用玻璃纖維增強尼龍結構,摩擦係數低,耐磨性好,並配有塞子和蓋子,方便拆卸。...

採用蒸氣密封,防止冷凝和因配件上汗水而引起的問題。這些手柄配有創新的鍍鋼止動板,可與兩件式和三件式球閥配合使用。它們符合 UL 2 標準,是空氣處理應用的理想選擇,可在高達 3 攝氏度(2043 華氏度)的溫度下工作。

常見問題(FAQ)

為什麼防靜電設計對於球閥至關重要?

防靜電設計消除了球體與非金屬閥體、閥桿和座球之間的摩擦產生的靜電火花,這可能對整個管道系統造成損壞。

Apollo 球閥有方向性嗎?

是的,該品牌的兩件式螺紋端閥是雙向的。 它們可以安裝在水平和垂直管道中,而與流向和閥桿方向無關。

什麼是回流防止器?

它們可以防止由於不良物質的反壓或反虹吸而造成的飲用水供應污染。 Apollo 回流防止器有青銅和無鉛青銅兩種版本。

Apollo 閥門可以用於高溫應用嗎?

品牌的 18C-400系列 18C-500系列 安全閥是高溫應用的理想選擇。

Apollo 閥門可以自動化或遠程控制嗎?

是的,Apollo 閥門可以使用電動或氣動執行器進行自動化或遠程控制,並且可以集成到樓宇管理系統中以進行遠程控制和監控。

如何為我的應用選擇正確的 Apollo 閥門?

要選擇正確的 Apollo 閥門,請考慮流體類型和溫度、壓力、尺寸和流量要求等因素。

如何維護我的 Apollo 閥門?

Apollo 閥門的維護包括定期檢查、清潔和潤滑。