水族

我們可以 資源 任何Aquatrol零件號
發給我們一個 圖片 您需要更換的零件
請求報價

水喉水務工程

壓力和溫度控制閥

  • 洩壓閥

    黃銅/青銅溢流閥,具有青銅/不銹鋼圓盤,出廠壓力範圍為15-600 psi。 設計用於限制系統中的壓力,適用於空氣,氣體和蒸汽應用。 提供不同的總高度和入口類型

Aquatrol是一家通過ISO 9001:2015認證的美國安全閥和安全閥製造商。 這些優質產品遵循ASME和國家委員會認證的安全閥標準,適用於天然氣,空氣和蒸汽應用。
該公司的130系列 安全洩壓閥非常適合需要小型閥門的應用,例如壓縮機,蒸汽清潔器,消毒器和高壓滅菌器。 這些閥門具有黃銅閥體結構,青銅閥座和閥瓣,不銹鋼彈簧以及FNPT或MNPT入口。 這些Aquatrol安全洩壓閥可以承受200 psi的最大壓力,並且可以在0至406華氏度的溫度下運行。
可以從這些Aquatrol閥門中選擇各種閥體,這些閥體具有不同的閥體和閥瓣材料以及入口和出口尺寸 Raptor Supplies,是Aquatrol的授權分銷商。