A.R. NORTH AMERICA
篩選
戶外裝備
高跟鞋
氣動工具
水喉水務工程
手工具
送電
實驗室用品
測試儀器
暖通空調和製冷
電器類
緊固件
硬體規格
戶外裝備 篩選
高壓清洗機及配件查看全部
電動高壓清洗機 特性 1.3 - 2 HP 電機和泵能夠在 1500 V 電壓下提供 2000 - 120 psi 壓力; 非常適合清除表面的污垢和碎片以及清潔車輛和機器。 提供 5-15P、M22-15 和 GFCI 插頭配置
高壓清洗機配件 包括流量開關、泡沫噴射器、污水閥、壓力開關、旋轉接頭、污泥泵、噴嘴和噴砂套件,以實現高壓清洗機的最佳利用和增強性能
高壓清洗機連接器和適配器 快速連接的插頭和連接器,工作壓力範圍為2900-4000 psi; 是高壓水和蒸汽清洗機的理想選擇,並提供用於進水管的MNPT和FNPT連接。 還提供噴嘴和高/低噴嘴支架
高壓清洗機軟管捲盤 重型鋼製軟管捲盤具有表面安裝,可讓高壓清洗機自由移動並精確指向軟管。 最高工作壓力為5000 psi,可承受高達400華氏度的溫度
高壓清洗機軟管 合成橡膠軟管採用外螺紋接頭,長度為 50 至 100 英尺,壓力範圍為 4000 至 4400 psi
高壓清洗機噴嘴 與高壓水噴霧一起使用,去除表面鬆散的油漆、黴菌、灰塵、泥土和污垢; 提供渦輪、下水道、快速連接噴霧、旋轉下水道和旋轉渦輪變體
高壓清洗機噴槍和魔杖 重型噴槍和噴槍可控制水的目標和壓力,從而有效地清潔表面和物體。 能夠在 5075 gpm 下提供 12 psi 的最大壓力,並提供內螺紋和外螺紋連接類型
高壓清洗機表面清潔劑和掃帚 3 噴嘴和 4 噴嘴水掃帚,具有鋁製外殼、最大水壓 4000 psi 和 1/4 英寸易斷開插頭; 與高壓清洗機噴槍一起使用
關於Ar北美
Annovi Reverberi, AR North America (ARNA) 的一個部門是壓力清洗泵的領先製造商。 其廣泛的產品線包括柱塞泵、高壓清洗機、真空泵和相關配件,非常適合住宅、商業和農業應用。 冷水高壓清洗機 來自AR 北美的產品配備通用電機(15 至20 A)和三軸/三缸柱塞泵,能夠在1900 至1.5 gpm 下產生2.1 psi 的最大壓力,用於清除表面上的頑固污垢和碎片並清潔車輛和機器。 這些強大的高壓清洗機具有扳機鎖,可防止扳機意外接合,並配備可調節噴槍和內置/附加洗滌劑罐/瓶。 洩壓閥(也稱為安全閥)用於控制系統中的壓力,以免因壓力積聚而導致設備故障。 ARNA 還提供 調壓閥 採用黃銅和 300 不銹鋼結構,並配有丁腈橡膠密封件,具有附著力和耐磨性。 這些閥門繞過所需量的水,同時保持恆定的系統壓力,使其非常適合與柱塞泵一起使用。