基於 AFX 技術的泵
基於 AFX 技術的 ARO 泵具有漸進式排氣拋物線閥幾何結構,可確保高流量。 它們具有級聯膨脹室,用於消除因結冰或環境條件變化引起的泵性能變化。 這些泵的免潤滑操作有助於降低潤滑成本,6 英寸衝程通過改進的脈衝曲線、每衝程的高排量以及由於每循環可忽略不計的切換而提高了泵的性能。 它們配備了纖維纏繞、複合材料和導電圓柱體,帶有環氧樹脂塗層,以提高耐磨性。 它們具有驅動控制端口,為氣動邏輯信號控制提供訪問權限。
90 多年來,ARO 一直為陶瓷、船舶、石油和天然氣、化妝品、製藥、食品和飲料以及製造行業的應用製造可靠且具有成本效益的流體處理產品。 了解更多
ARO 泵的鑄鐵/青銅/球墨鑄鐵閥門適用於熱水和冷水,以及冷凝器、HVAC 設備和真空裝置中的壓縮空氣。 這些 ARO 泵閥可用於 1 和 2 英寸之間的管道尺寸,並可承受高達 200 psi 的水壓。
排氣口速度控制消聲器可以在可接受的噪音水平下無限改變電機的流量。 這些 ARO 泵消聲器安裝在閥門的排氣口中,能夠在最高溫度和壓力分別為 300 華氏度和 250 psig 的情況下運行。
手動空氣控制閥設計用於感應移動設備的位置,例如閘門、氣缸或滑塊。 這些 ARO 泵閥提供 4 至 85 cfm 的流量,並且可以在 200 psi 的最大壓力下運行。 它們的長度在 1.125 到 13 英寸之間。
空氣管路鎖定閥旨在通過提供安全鎖定來防止機器意外啟動。 這些 ARO 泵閥具有一個滑塊,用於阻止入口空氣供應並將下游空氣排放到大氣中,並提供 61、95、219 和 471 CFM 流量。
ARO 泵空氣調節器包括氣動和精密空氣調節器,用於監測和輸送所需流量的空氣供應。 它們的主體由鋁/鋅壓鑄製成,以提供耐腐蝕性和經濟的可鑄造性。 這些 ARO 泵空氣調節器可提供高達 293 CFM 的流量,並可承受 400 psi 的最大壓力。
壓縮空氣過濾器旨在去除和捕獲污垢顆粒、水分和其他雜質,以改善需要高流量的應用中的壓縮空氣流量。 這些 ARO 泵過濾器具有 5 微米的額定值,並具有用於清潔空氣供應的聚碳酸酯介質。 它們有緊湊型、重型、微型和標準尺寸。
FRL 是單個單元組件,包括過濾器、調節器和潤滑器,用於調節氣壓、過濾污染物和潤滑壓縮空氣以減少壓縮空氣系統中的摩擦。 這些 ARO 泵 FRL 的碗由金屬/金屬製成,帶有視鏡/聚碳酸酯,以確保出色的隔熱和抗紫外線輻射。 這些 ARO 泵 FRL 的最大流量為 215 cfm,並提供 6.2、8.21、9.91、11 和 13.6 英寸的高度。
設計用於供應和調節清潔的壓縮空氣供應。 提供0.3和5微米的過濾器等級,最大流量為250 PSI。 具有透明的金屬或聚碳酸酯碗,可檢查過濾器和潤滑器的正常功能
空氣過濾器濾芯用於去除壓縮空氣供應中的油、油蒸氣、微粒和水污染,並以最小的壓力損失提供清潔和壓縮空氣。 這些 ARO 泵濾芯具有 0.3 或 5 微米等級和 HEPA 紙過濾介質,可進行精確過濾,並提供標準和聚結變體。
除油過濾器旨在去除壓縮空氣中存在的油顆粒和蒸汽,以提供清潔的空氣供應。 這些 ARO 泵過濾器具有 0.3 微米等級,可有效吸收,金屬/聚碳酸酯透明濾杯可用於檢查過濾器性能。
模塊化航空潤滑器用於提供潤滑壓縮空氣供應,以減少摩擦和磨損,並確保壓縮空氣系統平穩運行。 最大流量為 330 CFM,NPT 端口尺寸為 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 英寸
包括自動排水管、模塊化/夾鉗墊片、安裝支架以及用於過濾器、調節器和潤滑器裝置的 T 型壁掛支架。 鋼夾適用於 1000、1500、2000 和 3000 系列 FRL,用於牆壁或表面安裝; 提供出色的牆與單元間隙
ARO 的產品目錄包括泵、馬達、閥門、空氣調節器、氣動潤滑器、電磁線圈連接器和壓縮空氣過濾器。 該品牌的 雙隔膜泵 是在壓縮空氣上運行的容積泵,用於在濕式商業泵送應用中移動高粘度溶劑和漿液。 這些 ARO 泵採用鋁/鑄鐵/不銹鋼/聚丙烯/乙縮醛/kynar 主體結構,以確保暴露表面的低摩擦和耐腐蝕性。 這些 ARO 泵的最大流量為 237 gpm,提供法蘭/NPT 連接,可在高達 200 華氏度的溫度下運行。ARO 3 路,2 位 電磁空氣控制閥 用於液壓系統和流體動力氣動服務,用於控制流體動力馬達和氣缸閥門。 這些 ARO 泵浦閥經過預先潤滑,無需空氣管路潤滑即可運作。 它們配備了帶有墊圈和模製連接器的接線盒,以保護電氣連接(引線/DIN 連接器)。 這些 ARO 泵閥的最大體積係數為 4.32,具有端口閥門,可減少施加在閥門上的力,並可承受 150 psi 的最大壓力。 這些 ARO 電磁空氣控制閥可提供高達 150 cfm 的流量,並可在華氏 -10 至 180 度的溫度範圍內運作。
一些 ARO 項目與等效 Speedaire、Parker 或 Milton Industries 型號的個別參考交叉。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手電機,則很有可能 Raptor Supplies 有同等的 ARO 產品可用。
這些 ARO 泵的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 ARO 泵通過快遞和空運運送,以最大限度地減少停機時間。
EVO 系列電動隔膜泵用於廢水處理廠和化學加工行業,用於輸送磨蝕性流體,包括腐蝕性化學品、混凝土、酸、油和凝膠...閱讀更多
Pit Boss 脫水和固體處理泵專為採礦、建築、固體處理和工業脫水應用而設計。 這些 ARO 泵配有舒適的握柄...閱讀更多
Flex-Check 泵非常適用於處理纖維填充材料可能會因標準止回裝置而使泵停止或堵塞的應用。 這些 ARO 泵採用開槽簧片設計,允許 sm...閱讀更多
基於 AFX 技術的 ARO 泵具有漸進式排氣拋物線閥幾何結構,可確保高流量。 它們具有級聯膨脹室,用於消除因結冰或環境條件變化引起的泵性能變化。 這些泵的免潤滑操作有助於降低潤滑成本,6 英寸衝程通過改進的脈衝曲線、每衝程的高排量以及由於每循環可忽略不計的切換而提高了泵的性能。 它們配備了纖維纏繞、複合材料和導電圓柱體,帶有環氧樹脂塗層,以提高耐磨性。 它們具有驅動控制端口,為氣動邏輯信號控制提供訪問權限。
ARO 泵有兩個泵室,通過靈活的隔膜運動交替填充和排出。 壓縮空氣也交替地吹入和排出泵隔膜相對側的氣室,以產生泵送作用。
ARO 是英格索蘭 (Ingersoll Rand) 的子品牌,100 多年來一直是空壓機系統、電動工具和手動工具領域的先驅。
隔膜泵是自吸式的,適用於粘性漿液和溶劑。
氣動隔膜泵是堅固且免潤滑的泵。 即使在最惡劣的條件下,它們也能提供高質量、無憂和持續的輸出。
雙隔膜是一種容積式泵,它利用兩個來回往復的柔性隔膜,形成一個臨時腔室,通過泵吸入和排出流體。 隔膜充當液體和空氣之間的分隔壁。