高級冗餘控制系統 (ARCS)
Asco ARCS 允許緊急關閉閥應用於電力、化工以及石油和天然氣行業。 這些系統採用直接閥對閥設計,無需電磁閥之間的配件和管道。 它們提供狀態指示和反饋,以方便在線檢測故障和預防性維護。 它們利用 1oo2、2oo2 或 2oo3 投票電磁閥通過控製過程閥門執行器的先導空氣信號來增強電路的可靠性。
Asco 是艾默生旗下子公司,是電梯、壓縮機和兩位開關閥的領先製造商,產品適用於汽車、石油和天然氣、化工、食品和飲料以及醫療行業。 閱讀更多
控制管道系統中的水回流,並幫助在加工過程中混合和分配液體。 配備小型電磁線圈,在化學品傳輸和存儲應用中充當截止閥或釋放閥
配備冷軋不銹鋼軸、彈簧閥桿密封件和杜邦 Viton 軸防塵圈。 專為處理水、輕漿料和蒸汽而設計; 需要 120 V、60 Hz 電磁閥。 由堅固的纖維複合材料製成,並採用雙 O 形圈密封件進行保護
控制工業爐、窯爐、烤箱、焚燒爐、燃燒器和鍋爐中使用的燃氣、液體丙烷和所有等級的燃油的流量。 提供 2 路常閉、常開、手動復位和 3 路轉向型號
NEMA 級閥門設計用於工業水控制和洗衣設備中的腐蝕性液體和惰性氣體。 需要 30 psi 的最小壓差才能保持閥門打開
連續工作替換線圈設計為在低於標稱電壓 (10 / 15 VAC) 110% 或 120% 的情況下運行
非常適合洗衣店、成型操作、蒸汽霧化和消毒器中的高溫流體應用。 可承受高達 140 華氏度的溫度並具有高流通能力
一些 Asco 型号 將各個引用交叉到等效的 Red Hat 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很有可能 Raptor Supplies 有同等的 Asco 產品可用。
這些 Asco 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
它們用於洗車設備、泵、空氣壓縮機、工業用水控制和洗衣設備,用於控制焚化爐、穀物乾燥機和空間中的液態石油氣體(丙烷)...閱讀更多
22、32 和 42 系列裝置有一個獨特的鎖定標籤碗,可以通過向下拉鎖定標籤並將碗轉動 45 度輕鬆移除。 它們的模塊化設計降低了 l...閱讀更多
Asco ARCS 允許緊急關閉閥應用於電力、化工以及石油和天然氣行業。 這些系統採用直接閥對閥設計,無需電磁閥之間的配件和管道。 它們提供狀態指示和反饋,以方便在線檢測故障和預防性維護。 它們利用 1oo2、2oo2 或 2oo3 投票電磁閥通過控製過程閥門執行器的先導空氣信號來增強電路的可靠性。
Asco 閥門在美國南卡羅來納州艾肯市製造。
Asco 閥具有直接連接到閥體的電磁閥。 核心封裝在密封管中,提供緊湊且防漏的組件。 當螺線管在直動閥中通電時,鐵芯直接打開和關閉常開閥的孔口。