全方位連接
Ashcroft 雙金屬溫度計擁有使用戶能夠將溫度計刻度盤旋轉 360 度的技術。 此功能可以在狹小的空間內進行操作。
Ashcroft 總部位於美國康涅狄格州斯特拉特福,自 1852 年以來一直為半導體、汽車、過程設備、健康與安全、醫療和 HVAC 行業提供各種壓力傳感和控制解決方案。 了解更多
設計用於測量廢水管理以及流體和化學品處理操作中壓力點之間的差異。 配備磁鐵,提供平滑的指針運動和準確的輸出
配備液晶屏,準確顯示兩級之間的壓差。 可測量 0 至 7000 psi 範圍內的真空和壓力值。 提供熱塑性塑料和不銹鋼型號,可承受惡劣的工業環境
組合式數字真空計和變送器單元,設計用於測量0至3000 psi的壓力值。 可以顯示psi,Bar,kg / cm2,kPa和MPa單位的值
千斤頂手套件和儀表維修工具套件旨在在維護和維修服務期間輕鬆拆卸或重新組裝指針設置,而不會損壞儀表。 配有堅固的手提箱,可進行工具整理和安全存放
複合/真空/壓力表設計用於監控流體動力系統和注入井中的壓力差。 提供+/- 0.25%,+ /-0.5%,+ /-1%,+ /-1.5%和+/- 3-2-3%的精度等級
適用於傳輸通風和空調應用中氣態/液態介質的真空/壓差測量值。 選定的型號具有集成數字顯示功能,可顯示實時值。 壓力等級範圍為 10 至 75000 psi 的型號
手提箱和防護靴設計用於在製造工廠和化學加工設施中存儲和保護數字儀表。 選定型號配有保護性拉鍊和提環,以提高安全性
專為精確校準自動化設施和生產線中的工業傳感器和服務儀表而設計。 輕質鋁合金外殼和耐用的不銹鋼活塞和氣缸,可最大限度地減少磨損
適用於液壓機、泵和壓縮機中惡劣工作環境下的傳感器和儀表的防凍保護。 翅片設計可在線路浪湧和球形止回塊中提供高達 75% 的熱損失屏障
非常適合指示食品和飲料加工、供水和廢水處理設施中的液位。 聚氨酯電纜和 316 不銹鋼結構,具有高耐磨性和密封外殼
每轉角/後轉盤溫度計均採用矽酮阻尼線圈和不銹鋼結構,適合在食品和飲料,金屬加工以及石油和天然氣行業的惡劣環境中測量溫度。 可以測量-20至550攝氏度之間的溫度
設計用於管道系統和接線盒之間的連接,用於通風櫥控制,管道流量,過濾器監控和HVAC控制系統中的溫度,濕度和壓力感測
Ashcroft Instruments 包括儀表、傳感器、溫度計、開關、發射器和校準器。 Ashcroft 儀表目錄包括壓力表和真空表、測試表、溫度表和差壓表。 阿什克羅夫特 壓力表 非常適合測量流體和化學品處理以及廢水管理應用中的壓力點之間的差異。 這些儀表具有內置磁鐵,可在關鍵任務應用中實現平穩、準確的指針運動。
這些儀表體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。
這些壓力表適用於監測精煉、發電、石油和天然氣以及採礦應用中的渦輪機、壓縮機、水刀和低溫裝置中的壓力。 他們有丙烯酸/防碎 ...閱讀更多
這些重量測試儀非常適合測試和測量以及實驗室校準應用。 它們具有內置的梭閥,提供了控制增加壓力的方法。 這些測試人員 ...閱讀更多
Ashcroft 雙金屬溫度計擁有使用戶能夠將溫度計刻度盤旋轉 360 度的技術。 此功能可以在狹小的空間內進行操作。
選定的壓力表必須連接到校准設備。 該設備向壓力表施加最大壓力,然後壓力完全排出,指針返回零。 此過程校準壓力表。
這些溫度計是監控烤箱、空調、加熱器、煉油廠和熱線的理想選擇。