呼吸箱空氣過濾
這些裝置為偏遠地區的多達 8 名用戶提供 D 級呼吸空氣。 他們還監測一氧化碳的存在以確保用戶安全。
自 1986 年以來,Air Systems International 一直為軍事防禦、工業、政府、危險品和應急響應、建築以及消防/救援應用製造安全設備。 該公司總部位於美國弗吉尼亞州切薩皮克。 了解更多
提供涼爽的呼吸空氣,該空氣穿過冷卻器,並通過暴露於泵入盤管及其周圍的冰中而降低溫度。 與商業和工業應用中的標準壓力過濾板或呼吸空氣壓縮機一起使用的系統
清除污染物並監測氣源中的氣體濃度。 連接到呼吸空氣過濾泵或環境空氣泵,並連續測量壓縮空氣中的CO和氧氣濃度
運輸氧氣罐並具有低壓報警器和多個出口歧管; 非常適合消防救援和緊急響應情況。 配有 I/O 壓力表、折疊式手柄、高流量調節器、低壓警報器、快速釋放軟管架、內聯止回閥和黑色粉末塗層鋼框架
通過一系列的三通和柔性尾纖接頭降低高壓。 套件在更換用完的氣缸時允許連續的氣流,並包括調節器,出口歧管組件,低壓哨子,溢流閥以及帶有單向閥的連接鞭
十英尺長的航空軟管,最大工作壓力為250 psi。 呼吸空氣壓縮機的理想選擇
鋁/鋼製優質氣瓶架和SCBA儲物架,最大存儲容量為25個氣瓶
向危險地點的消防員或救援人員提供呼吸空氣的理想之選。 包括經DOT / TC認證的呼吸氣瓶,最大工作壓力為5000 psi
空氣過濾器套件,自動排水裝置,出口過濾器,遠程警報器,CO / O2測試套件,氣缸調節器和高壓調節器,用於維持所需的工作壓力並確保適當的空氣供應
適用於有壓力需求和恆流呼吸器的應用。 可以在0到110 psi的壓力範圍內運行,並提供9/115/230伏特型號
循環空氣並清除小空間,儲罐和容器中的有害和揮發性煙霧。 可以與風扇或鼓風機一起用作長距離管道的速度加速器。 重型密閉空間風扇和離心鼓風機,用於保持所需的空氣/氣體流量。 提供鋼和鋁變體
包括鼓風機輪和與密閉空間風扇兼容的風扇
包括警報器、管道到管道連接器、入口過濾器支架、管道適配器和連接器、通用鞍形通風口支架和通風管道托架,以幫助維護和修理通風系統
包括風道,通風套件,風道架和導電風道,以將陳舊的空氣和煙氣排到室外,並將新鮮空氣導入封閉的空間
從煉油廠,發電廠,造船廠和其他工業環境中排放有害和爆炸性蒸氣。 在溫度升高或重型設備有過熱危險的空間中循環冷空氣
用於排出密閉空間中的惡臭和陳舊空氣,並且結構緊湊,可放入狹小空間並循環空氣
安裝在人孔或水箱的開口處,以連接設備兩端的風管並輸送新鮮空氣。 可以在-158至250華氏度的溫度範圍內工作,並提供導電/標準/模製聚乙烯變體
該品牌的廣泛目錄包括密閉空間文丘里鼓風機、供氣壓縮機和環境空氣泵、供氣壓縮機和環境空氣泵、軟管安全電纜、SCBA 和呼吸空氣瓶、呼吸空氣軟管、馬鞍通風口、級聯空氣套件和歧管、密閉空間太空風扇和鼓風機配件、電機驅動和手搖軟管捲盤、替換傳感器、空氣濾清器、管道和配件以及空氣冷卻系統。 國際空氣系統公司 密閉空間文丘里鼓風機 使用飽和蒸汽或壓縮空氣作為提取危險煙霧/蒸氣的動力源,用於地下儲罐和地下場所。 它們具有堅固的鍍鋅鋼體和鋁製底座,具有結構剛性和耐腐蝕性。 Air Systems 文丘里鼓風機可在煉油廠、發電廠和鋼鐵行業中進行有效的抽吸。 該品牌的 空氣過濾系統 有一個空氣壓縮機,可以為呼吸器使用者壓縮環境空氣。 壓縮空氣經過高質量過濾器去除污染物,確保呼吸空氣清潔安全。 它們配備了一氧化碳 (CO) 監測器,可連續檢查一氧化碳的存在,並在含量超過安全限值時發出警報。 這些系統配有安全可視流量計,可驗證氣流,確保充足的空氣供應。 它們配備了在線壓縮空氣淨化 (CPO) 監測器,可通過去除污染物、水分和油來評估空氣質量,並提供實時反饋。 這些過濾系統具有堅固的鋁塊歧管,用作壓縮空氣的中心分配點,有助於正確路由到系統組件。
Air Systems International 的零件號經常交叉引用各種德克薩斯氣動工具產品。 因此,如果您正在尋找一款過時或缺貨的 Air Systems International 鼓風機,我們很可能提供同等產品。
這些 Air Systems International 產品的尺寸從小到大不等,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞運輸和空運。
這些裝置為偏遠地區的多達 8 名用戶提供 D 級呼吸空氣。 他們還監測一氧化碳的存在以確保用戶安全。
Breather Box 是一種便攜式過濾系統,旨在為工人提供 D 級質量的呼吸空氣。 它過濾來自壓縮機的進入空氣,監測二氧化碳和氧氣水平。 它具有三個過濾階段,去除水、顆粒物、油、霧、超細顆粒、有機蒸汽和氣味。 該通氣盒內裝有過濾器更換指示器。 最小粒徑99.99微米時過濾效率為0.01%。 該系統包括一個 CO 監測儀,配有電池、直流或交流電源選項,並帶有聲音和視覺警報。 它配有連接點 (POA) 盒,可延長呼吸器的使用時間。
它們是在低壓下運行的無油葉片空氣壓縮機。 這些泵中的壓力不超過 15 psi。
是的,當這些壓縮機將空氣壓縮成更小的體積時,空氣會變熱。 這會增加空氣的壓力和溫度。
空氣動力裝置依靠壓縮空氣作為動力源,在危險場所和離網環境中提供多功能性。 它們重量輕且便於攜帶,因此易於運輸。 相比之下,電風扇和鼓風機由插座或電池供電,適合室內或城市環境。 它們提供連續操作,並且通常具有可變速度設置。 電動裝置通常更節能並且不排放任何污染物,而氣動裝置產生的噪音更少。
它們是在低壓下運行的無油葉片空氣壓縮機。 這些泵中的壓力不超過 15 psi。
是的,當這些壓縮機將空氣壓縮成更小的體積時,空氣會變熱。 這會增加空氣的壓力和溫度。
Air Systems International 旋轉連接器非常適合安裝在潮濕環境或需要長真空軟管的設施中。 它們具有內置洩壓閥,可將水升程限制在 160 英寸以上,以防止水箱塌陷。 它們配有開/關流量閥和壓力表,以增強性能。
呼吸空氣壓縮機系統的設計目的是提供與呼吸器兼容的空氣。 這些系統專為滿足呼吸器使用的特定要求而定制,包括壓縮機尺寸、FDA 食品級潤滑油、D 級過濾、CO 監測、冷凍式乾燥機、帶冷凝排水管的接收罐和適當的空氣分配系統等考慮因素。 雖然工廠空氣壓縮機不是專門為呼吸器使用而設計或優化的,並且可能不具有這些專門功能。