授權經銷商德斯塔科

德斯塔科

Destaco 提供各種產品,如手動夾具、氣動夾具、夾具配件等。 該品牌的 直線動作夾 設計用於通過將工件推向表面來固定工件。 Destaco 603 系列 直線夾具非常適合用作推拉夾具,因為它們可以鎖定在伸出和縮回位置。另一方面,Destaco 604 系列直線夾具具有適應性強且緊湊的設計,因為其螺紋主體可提供通孔安裝。
該品牌還生產拉動閂鎖夾具,該夾具具有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子圍繞相對的工件閂鎖放置,該工件閂鎖水平或垂直於夾具底座。這些夾具提供強大的閉合力和拇指控制桿,可實現可靠的固定和方便的單手操作。它們通常採用固定閂鎖、U 型鉤(水平和垂直)和 J 型鉤型設計。 Destaco 323 系列拉動閂鎖夾具配有水平 U 形鉤,用於拉動與夾具底座平行的工件。
從這些高質量的夾緊產品中進行選擇,提供各種棒材尺寸、樣式、夾緊底座、尺寸、材料和承載能力 Raptor Supplies.
Raptor Supplies 不受 Destaco 贊助、認可或許可,或以任何方式附屬於 Destaco。

閱讀更多

尋求報價

產品分類

DESTACO 垂直手柄鉸接夾

垂直手柄夾鉗Destaco 立式肘節夾具有垂直方向的手柄(處於鎖定位置),可以移動以固定工件。(218 產品)

DESTACO 水平手柄鉸接夾

水平手柄夾鉗(182 產品)

DESTACO 直線夾具

直線動作夾具Destaco 直線夾具帶有推/拉手柄,可沿其軸線進出柱塞。 它們可以鎖定在兩個位置,以便快速夾緊和鬆開工件。(130 產品)

DESTACO 氣動夾具

氣動夾鉗Destaco 壓緊、直線和擺動/拉動氣動夾具非常適合重複生產操作中的快速夾緊操作。 這些夾具具有氣動氣缸,可輕鬆快速地夾緊。(299 產品)

DESTACO 鉗夾

鉗夾也稱為擠壓式夾具; 閉合時自動鎖緊,夾緊快速靈活。 採用適合單手操作的 Destaco 扳機釋放機構,並提供碳鋼和鍛造合金鋼材料(17 產品)

DESTACO 夾緊工具

夾緊工具(4 產品)

DESTACO 鉸接夾主軸組件

撥動夾鉗主軸組件Destaco 肘節夾主軸組件包括各種公制和英制尺寸的平頭、旋轉腳和氯丁橡膠主軸。 它們配有鎖緊螺母,用於緊配合和夾緊距離調節。(51 產品)

DESTACO 氣動夾具

氣動手指Destaco 氣動夾具提供執行器抓取解決方案,非常適合機器人和自動化行業中的拾取、放置、夾持和釋放應用。(348 產品)

DESTACO 旋轉執行器

旋轉執行器(39 產品)

DESTACO 氣動阻尼器致動器

氣動風門執行器Destaco 英制旋轉執行器具有緊湊且薄型的機身,並帶有一個具有 180 度旋轉能力的支撐轉盤。 它們還具有滑動配合定位銷,以確保精確的旋轉運動。(3 產品)

DESTACO鋁管

鋁管(1 個產品)

DESTACO氣動管

氣動管(9 產品)

DESTACO汽缸

氣缸(47 產品)

DESTACO液壓缸

液壓缸(1 個產品)

DESTACO 液壓工業缸支架

液壓工業缸架Destaco 鋁製底座安裝件具有 4 孔安裝樣式,可與 SpiderGrip 末端執行器工具配合使用,以提供高精度的夾緊操作。(12 產品)

DESTACO 汽缸位置感知器

氣缸位置傳感器Destaco 氣動夾具位置傳感器設計用於通過使用磁環激活氣缸活塞來感測氣缸活塞的位置。 它們使用拉桿或提供的帶夾安裝在氣缸上,並具有 IP67 等級設計和 LED 指示燈。(68 產品)

DESTACO 工業 SCBA

工業SCBA(4 產品)

DESTACO管件

管件(2 產品)

DESTACO 夾具配件

夾鉗配件Destaco 夾具配件包括安裝底座、傳感器安裝座和微型軌道推進器滑塊,非常適合改進操作、行程和精度以及夾具的快速安裝。(714 產品)

DESTACO 夾緊套件配件

夾緊套件配件(14 產品)

DESTACO 液壓機配件

液壓機配件(1 個產品)

DESTACO 零件

零件(1 個產品)

DESTACO 螺帽和墊圈

螺母和墊圈(1 個產品)

要考慮的事情

交叉參考替代品

Destaco 夾鉗與 Bessey & Grainger 夾鉗交叉引用。 一些 Destaco 夾具配件/工具還與 Miller Fluid Power、Speedaire、Vestil、Honeywell、Johnson Controls 和西門子夾具配件交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手的夾具、工具或配件, Raptor Supplies 可以提供幫助。

運費

夾具體積小,可能需要小心緊湊的包裝。 因此,它們是通過快遞而不是空運交付的。

關於德斯塔科

Destaco 提供各種產品,如手動夾具、氣動夾具、夾具配件等。 該品牌的 直線動作夾 設計用於通過將工件推向表面來固定工件。 Destaco 603 系列 直線夾具非常適合用作推拉夾具,因為它們可以鎖定在伸出和縮回位置。另一方面,Destaco 604 系列直線夾具具有適應性強且緊湊的設計,因為其螺紋主體可提供通孔安裝。
該品牌還生產拉動閂鎖夾具,該夾具具有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子圍繞相對的工件閂鎖放置,該工件閂鎖水平或垂直於夾具底座。這些夾具提供強大的閉合力和拇指控制桿,可實現可靠的固定和方便的單手操作。它們通常採用固定閂鎖、U 型鉤(水平和垂直)和 J 型鉤型設計。 Destaco 323 系列拉動閂鎖夾具配有水平 U 形鉤,用於拉動與夾具底座平行的工件。
從這些高質量的夾緊產品中進行選擇,提供各種棒材尺寸、樣式、夾緊底座、尺寸、材料和承載能力 Raptor Supplies.
Raptor Supplies 不受 Destaco 贊助、認可或許可,或以任何方式附屬於 Destaco。

常見問題(FAQ)

Destaco 屬於哪家公司?

Dover Corporation(工程產品、泵和工藝解決方案以及製冷和食品設備領域的全球領導者)擁有 Destaco,Destaco 是夾緊、抓取、線性/旋轉傳輸和機器人工具的領先製造商。 Destaco 成立於 1915 年,當時名為底特律沖壓公司。 Destaco 於 1936 年設計並製造了第一台手動肘節夾。

Destaco位於哪裡?

Destaco 總部位於美國密歇根州奧本山。 他們的製造工廠和辦事處遍布全球北美、亞洲和歐洲的 12 個地點。

建議與 Destaco 夾具一起使用哪種潤滑劑進行維護?

在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。

Destaco 卡箍防銹嗎?

是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。

垂直和水平肘節夾有什麼區別?

垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定向,而水平肘節夾具水平或平行於底座定位。

閂鎖夾如何工作?

Destaco 拉動閂鎖夾具依靠用於操作工具的手柄、用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於將夾具固定到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,水平拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。

平頭粘合錠子和轉腳錠子有什麼區別?

Destaco 平頭粘合主軸可減少易碎或拋光錶面上的痕跡,而旋轉腳主軸則用於需要夾緊大面積的地方。

就夾具而言,保持能力是什麼意思?

術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或鈑金的理想強度。