PalmJet 安全氣槍系列
這些拇指開關式安全空氣砲配備符合人體工學的手柄,易於使用,並配有直徑 1/4 英吋的堅固不銹鋼延長桿,可完美清潔細小縫隙。氣流由精密的音量控制器精確控制。配備的星形噴嘴提供 ...
Guardair 的廣泛產品目錄包括安全氣槍、壓縮空氣動力真空吸塵器以及用於工業清潔和維護服務的相關配件。 Guardair 氣槍目錄包括 PalmJet、激光、虹吸、拇指開關、Ultra、Classic 和 Big 系列氣槍。 衛士 吹氣槍 便於清除碎屑和非接觸式乾燥和吹風任務。 這些裝置採用符合人體工程學的手槍式握把設計,可提供更大的觸及範圍和無疲勞操作。 它們的耗氣量從 8 到 150 scfm 不等。 從範圍廣泛的這些吹氣槍以及其他產品和配件中進行選擇,例如旋轉連接器、快速連接空氣接頭、空氣軟管、運輸桶和 文丘里噴嘴 對於低於臨界壓力梯度和穩定流動模式的精確流體測量, Raptor Supplies.
查看更多氣槍輸送高壓氣流的理想選擇,用於清除難以到達的地方(例如管角和輸送機)的殘留物和灰塵顆粒。 空氣消耗率在10到330 scfm之間變化 (262 產品)
氣槍噴嘴設計用於與氣槍一起吹乾,冷卻組件時的灰塵,液體和碎屑。 採用鋁/黃銅/鋼製成的管,並降低噪音水平。 提供1/4和1/8英寸入口尺寸 (57 產品)
高壓清洗機噴槍和魔杖(4 產品)
氣動吸塵器靜電/標準真空吸塵器,用於收集污垢、碎片、金屬碎片、粉末和鋸末。 提供 60 至 163 cfm 之間的氣流。 提供濾芯和 HEPA 過濾器選項 (35 產品)
吸塵器袋和過濾器(13 產品)
篩選(8 產品)
快速連接空氣聯軸器帶有NPT外螺紋表面的連接器插頭,易於安裝在工具入口和氣動軟管的末端。 能夠承受高達150 psi的壓力 (26 產品)
差壓表(1 個產品)
油庫和油庫(1 個產品)
吸塵器配件套件(10 產品)
流量控制止回閥(2 產品)
氣動排水閥(1 個產品)
管道(2 產品)
吸塵器軟管(34 產品)
空氣軟管適用於插頭,夾具和法蘭,以控制流體流動並將壓縮空氣輸送到噴嘴和其他氣動工具。 採用尼龍/聚氨酯結構,確保抗油,防水和防油脂 (11 產品)
軟管安全電纜(1 個產品)
吸水扒更換刀片和筆芯(1 個產品)
運輸鼓採用優質鋼製成的開口真空桶,可安全儲存和運輸高達 55 加侖的負載(2 產品)
旋轉接頭是防止氣動管路壓縮和扭結的理想選擇,還可以提供最佳的氣流並降低系統的剛性。 提供1/4英寸NPT和快速連接插座選項 (3 產品)
氣動夾鉗(1 個產品)
刀架和替換盒(1 個產品)
氣槍配件包括氣槍閥重建套件、入口/出口軟管套箍、弧形清潔工具、氣槍支架、地板刷和用於氣動工具維護和維修服務的角度適配器。 提供母對母和公對母連接 (179 產品)
吸塵器附件和配件(87 產品)
循環泵配件(2 產品)
氣動模塊化FRL配件(1 個產品)
鼓配件(2 產品)
閥門配件(3 產品)
零件包括空氣軟管,排氣組件,進氣截止閥,排液閥,固定彈簧,航空公司聯軸器,墊圈,圓形硬毛刷,Mac Vac安裝板和鋼桶蓋。 與Guardair 75LJ,U75LJ,75XT和U75XT文丘里噴嘴兼容 (9 產品)
手持式和罐式吸塵器(3 產品)
鼓娃娃(2 產品)
壓力表和真空表(1 個產品)
真空泵(1 個產品)
Guardair 的 MPN 交叉引用了等效的 Vulcan Hart、Watts、Vestil 和 Parker 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,則很有可能 Raptor Supplies 有同等的 Guardair 產品可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
Guardair 產品有小、中和大尺寸,並分多件供應,因此需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過空運和快遞運輸,以最大限度地減少停機時間。
Guardair 的廣泛產品目錄包括安全氣槍、壓縮空氣動力真空吸塵器以及用於工業清潔和維護服務的相關配件。 Guardair 氣槍目錄包括 PalmJet、激光、虹吸、拇指開關、Ultra、Classic 和 Big 系列氣槍。 衛士 吹氣槍 便於清除碎屑和非接觸式乾燥和吹風任務。 這些裝置採用符合人體工程學的手槍式握把設計,可提供更大的觸及範圍和無疲勞操作。 它們的耗氣量從 8 到 150 scfm 不等。 從範圍廣泛的這些吹氣槍以及其他產品和配件中進行選擇,例如旋轉連接器、快速連接空氣接頭、空氣軟管、運輸桶和 文丘里噴嘴 對於低於臨界壓力梯度和穩定流動模式的精確流體測量, Raptor Supplies.
這些拇指開關式安全空氣砲配備符合人體工學的手柄,易於使用,並配有直徑 1/4 英吋的堅固不銹鋼延長桿,可完美清潔細小縫隙。氣流由精密的音量控制器精確控制。配備的星形噴嘴提供 ...
它們非常適合清潔難以觸及和難以觸及的地方。這些產品附帶一個獨特的可調式掛鉤。符合人體工學的襯墊手槍式手柄提供無與倫比的舒適感,而鑄鋁機身則確保了結構的完整性。它們符合職業安全與健康管理局 (OSHA) 標準。...
它們配備 XtraThrust 文丘里噴嘴,推力比傳統氣槍高出 300% 以上。這些設備非常適合高強度近距離作業,並配有符合人體工學的 Classic+ 手槍式手柄,確保使用者獲得更舒適的體驗。它們符合 OSHA 標準,並採用耐用的鑄鋁材質。 ...
它們可作為 Force 5 氣動槍的直列式版本,適用於重型工業和建築清潔應用。它們可在嚴苛環境下輸送高壓縮空氣,並配有用於球閥驅動開放式管道的失壓扳機。這些裝置適用於大型廠內或拖曳式清潔設備。...
這些專利產品是掌上開關式安全氣槍,配備創新的流線握把和特殊的舒適扳機。它們可以最大限度地減少手部疲勞,並提高操作舒適度。這些輕巧的全金屬結構產品內建掛鉤,方便存放和使用。...

它們最大限度地降低了危險的噪音水平,並且很容易與標準芝加哥風格的配件連接。 這些噴嘴採用全金屬外殼和絕緣手柄,方便用戶使用。

這些吸塵器能夠安全且有效率地吸走卡在盲孔中的物料。它們可以減少潛在的有害碎屑回流,並減少吹出碎屑帶來的額外清理工作。這些型號配備強大的氣動真空吸塵器和按需空氣攪拌器,可鬆動並清除深嵌在縫隙或盲孔中的碎屑或碎屑。附帶的 ...
它可以在清潔壓縮空氣時防止危險的切屑飛返,並符合 OSHA 標準 1910.242(b)。 該產品可滑入安全氣槍以立即合規,適用於近距離或台式清潔應用。
儘管 OSHA 法律並未明確禁止這種方法,但 Guardair 並不建議這樣做。 禁用觸發機制中內置的“死人”功能可能會導致氣動工具揮舞並嚴重傷害某人。