LISLE
自 1903 年以來,Lisle 一直致力於製造特種汽車工具、機械爬行器以及潤滑和輪胎產品。 該品牌總部位於美國愛荷華州克拉林達,受益於各種汽車倉庫和工作場所。 了解更多
篩選
手工具
車隊和車輛維修
緊固件
水喉水務工程
加工
安全指引
電器類
送電
電動工具
燈飾
硬體規格
物料搬運
測試儀器
氣動工具
水力學
家具接待和餐飲服務
潤滑
暖通空調和製冷
安全性
膠粘劑密封膠和膠帶
戶外裝備
清潔
手工具 篩選
套筒和批頭查看全部
牛角套筒扳手 適用於在扳手平面難以接近的內部拉桿上工作。 row腳狀結構可與插座接合,便於拆卸和安裝
插座適配器 集成了22個插槽的隔層,可容納1/2英寸的標準插槽和較深的插槽。 獨特的設計使插座暴露在外,以便於識別,並採用強力磁鐵將插座固定在托盤中。 橡膠底腳可保護工具箱不被刮擦
套筒批頭 能夠承受可變軸長的重型沖擊等級插座。 設計的重量是標準插座質量的三倍以上,可以在去除機械緊固件(螺栓,螺母或鉚釘)的同時引導更多能量
套筒組 種類繁多的插座套件,其中包括5個低矮的機油和燃油濾清器濾筒插槽,並方便放置。 提供扁平的6點24mm,27mm,29mm,32mm和35 / 36mm插座型號,非常適合更換濾芯
套接字 3/8英寸驅動器Torx E10標準插座,由熱處理合金鋼製成,融合了均衡的設計和高水平的工藝
關於萊爾
Lisle Corporation 是一家為專業技術人員和 DIY 愛好者提供汽車專用工具的領先製造商。 Lisle 目錄包括爬行器、電池工具、制動工具、斷開工具、電氣設備、發動機和排氣工具、懸掛工具和四輪驅動工具。 萊爾墊圈清潔劑和 研磨墊 旨在清潔難以觸及的區域。 它們具有易於更換的設計,可快速清潔墊圈表面,並浮動導向軸,可輕鬆地引導研磨墊圍繞墊圈表面。 航空公司斷線工具 Lisle 設計用於斷開重型卡車製動器、懸架、方向盤和發動機上的空氣系統、流量控制閥、止回閥和空氣控製配件。 這些斷開工具的尺寸範圍為 1/8 至 5/8 英寸。 從各種汽車工具、緊固件和安全工具中進行選擇 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Lisle 型号 交叉引用了等效的 Martin Sprocket 和 Proto 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Lisle 工具可用。
運送地址
這些萊爾公司的產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些萊爾工具透過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
MORTORQ 超級套筒組
這款 5 件組專為拆卸和安裝 Jeep、GM 和 Chrysler 上的 MORTORQ 緊固件而設計。 它是各種應用的理想選擇,包括門框、鐘罩、車身結構...閱讀更多
Torx 批頭套裝
Torx 鑽頭套件提供了多種耐用的 Torx 鑽頭選擇,適合大多數應用。 其熱處理合金鋼結構、廣泛的鑽頭尺寸和驅動器相容性使得 ...閱讀更多
Relay Pro 12V 和 24V 繼電器測試儀
它是一款簡單且高效的工具,旨在簡化大多數 12 伏特和 24 伏特直流汽車繼電器的測試。 此測試儀簡化了繼電器測試過程,使其快速、可靠 ...閱讀更多
常问问题解答
Torx 批頭與一般螺絲起子批頭有何不同?
Torx 批頭具有獨特的六角星形形狀,與傳統螺絲起子批頭相比,可提供更安全、更有效率的抓握力。 它們旨在減少打滑、增加扭矩傳遞並減少鑽頭和緊固件的磨損。
我應該如何轉動諧波平衡器上的螺栓將其取下?
螺栓應逆時針轉動。 不要忘記使用銷或飛輪塊來防止發動機逆時針旋轉,這可能會導致發動機損壞。
螺紋銑刀和絲錐有什麼差別?
螺紋銑刀不是為切割新螺紋而製造的。 另一方面,絲錐創建新的螺紋。 當您在金屬上鑽孔時,您需要將螺栓插入孔中。 然後你可以用絲錐來切斷螺紋。