REELSAFE 受控回流軟管捲盤
該品牌的 REELSAFE 技術旨在以安全的低速安全地縮回 Reelcraft 空氣軟管。 該技術採用一體式離合器機構,無論周圍溫度或是否存在液體,都能產生一致的縮回速度。 收回速度限制為每小時兩英里,以防止收回時損壞軟管。 此功能可以輕鬆部署,無需額外的現場調整即可操作。 此外,通軸流體路徑特徵消除了捲盤旋轉期間軟管捲盤的干擾。 這種慢速回縮功能可保護用戶和 Reelcraft 空氣軟管捲盤免受危險和不必要的損壞。
靜電釋放電纜盤,用於在危險場所存放電纜和軟管盤。 具有永久潤滑的軸承,可減少摩擦損失,並具有棘輪鎖定裝置,可全膝伸展並具有高穩定性。 提供地板,牆壁,天花板,長凳和卡車安裝選項
包括矩形、方形和圓形配置的捲盤車和軟管滾輪導軌,用於壓力清洗和地面維護服務。 提供 Delrin、尼龍和 UHMU 材料
安裝配件,如樞軸支架、轉環、通道支架適配器和壁掛式鞦韆,與軟管捲盤配合使用
2英尺和3英尺長的鉛軟管,用於輸送溫度高達150華氏度和壓力高達300 psi的空氣和水。 具有雙MNPT連接
手搖曲柄和電動軟管捲盤採用全螺栓組合式結構和鋼框架。 非常適合需要長軟管長度的應用
耐用的Reelcraft軟管捲盤具有鋼製底座,全流量旋轉和閂鎖凸輪。 設計可承受高達5000 psi的壓力,非常適合在易燃環境中用於接地目的應用
該品牌的目錄包括空氣、水、油、油脂、真空和雙液壓軟管捲盤、工具平衡器等產品。 Reelcraft 軟管捲盤 用於輸送流體和空氣,提供彈簧復位、電機驅動、手搖曲柄和氣焊型號。 這些 Reelcraft 空氣軟管捲盤適用於灌溉、農業和汽車設施,具有堅固的結構以提高衝擊強度。 這些軟管捲盤由高級鋼製成,並採用結構形式和角撐板設計,以增加耐用性。 該品牌還提供 耦合空氣軟管 用於將壓縮空氣輸送到由壓縮空氣驅動的機械和工業設備。 這些空氣軟管具有柔性 PVC 蓋,可防止在惡劣的工業環境中損壞空氣軟管。 這些空氣軟管的每一端都有黃銅連接器,用於連接空氣供應源和機械/設備。 Raptor Supplies是 Reelcraft 值得信賴的經銷商,提供各種 Reelcraft 零件、配件和安裝支架,用於維修和更換目的。
該品牌的 REELSAFE 技術旨在以安全的低速安全地縮回 Reelcraft 空氣軟管。 該技術採用一體式離合器機構,無論周圍溫度或是否存在液體,都能產生一致的縮回速度。 收回速度限制為每小時兩英里,以防止收回時損壞軟管。 此功能可以輕鬆部署,無需額外的現場調整即可操作。 此外,通軸流體路徑特徵消除了捲盤旋轉期間軟管捲盤的干擾。 這種慢速回縮功能可保護用戶和 Reelcraft 空氣軟管捲盤免受危險和不必要的損壞。
Reelcraft 軟管捲盤具有軟管縮回機構,具有封閉的驅動彈簧,確保彈簧不受流體和惡劣工業環境的影響,無論位置如何。 這種封閉式驅動彈簧設計確保軟管安全地縮回到軟管捲盤上。
Reelcraft 軟管捲盤具有可調節的導向臂,可分配/縮回軟管。 這些導向臂可調節,以根據用戶或應用要求設置軟管分配角度,以順利分配軟管。
Reelcraft 軟管捲盤在美國印第安納州哥倫比亞市製造。
是的,Reelcraft 提供一系列轉換套件,用於將手動曲柄式捲軸轉換為電動捲軸。 Reelcraft 還提供各種速度控制和開關,用於安全、精確地控制電機驅動的捲軸。 這些開關是特定於電機尺寸的,應正確接線以確保軟管捲盤的安全運行。
是的,選定的彈簧驅動捲筒可在現場轉換為恆張力捲筒。 這可以通過移除軟管捲盤組件上的鎖定係統來完成,並且捲盤將用作恆定張力單元。
是的,該品牌提供各種速度控制裝置和防風雨組合開關,用於減慢/控制電機驅動捲軸的速度。 這些速度/開關控制提供可變或固定速度控制、開關功能,且不會損失電機扭矩。 如果應用需要,這些控制器還提供電機反轉功能。 Reelcraft 還提供各種安裝支架,用於將這些控件和開關連接到捲軸組件。
是的,如果捲盤組件需要維護或修改以適應各種應用,Reelcraft 軟管捲盤可以在現場輕鬆拆卸。
這些自動回捲軟管捲盤具有內部反沖彈簧,可自動回捲空氣軟管。 當用戶從捲盤組件中拉出空氣軟管時,軟管會在反沖彈簧的張力下被拉動。 此外,從捲盤中拉出的軟管越多,內部復進彈簧上的張力就會進一步增加。 當軟管在捲盤組件上拉出或縮回時,整個捲盤滾筒會旋轉。
最常見的軟管捲盤類型是手搖曲柄操作的捲盤、彈簧驅動的捲盤和電機驅動的捲盤。 手搖捲軸是完全手動操作的,需要用手搖動滾筒才能將捲軸收回到滾筒上。 彈簧操作的捲軸有一個封閉的彈簧組件,用於自動將捲軸收回到滾筒上。 手搖曲柄和彈簧驅動捲筒是輕型到中型應用的理想選擇。 電動捲盤設計用於使用受控開關和速度控制機構收回軟管。 這些捲盤用於需要頻繁分配和收回重型軟管或電線的商業設施。
不銹鋼 Reelcraft 軟管捲盤專為食品加工和化學加工應用而設計。 這些軟管捲盤適用於惡劣環境可能損壞金屬的近海、沿海和船上位置。 這些 Reelcraft 不銹鋼軟管捲盤在操作後可以輕鬆清潔,並且需要最少的維護。
是的,用戶可以輕鬆更換可伸縮軟管捲盤中損壞/磨損的軟管。 軟管捲盤的自動縮回系統必須脫開以更換/拆卸軟管。 這可以通過移除板載閂鎖機制來完成。
通常,Reelcraft 可伸縮軟管捲盤不需要固定。 但是,如果需要,用戶可以輕鬆拆卸軟管捲盤組件以檢測故障組件並安裝替換件。
Reelcraft 延長線捲筒在捲筒單元捲筒中配備集裝箱式驅動彈簧。 這些延長線可以使用捲軸縮回機構自動捲起,當延長線被捲出時,捲軸回縮機構保持回縮彈簧上的張力。
這取決於用戶要求和應用程序。 Reelcraft 提供各種封閉式、高溫和不銹鋼軟管捲盤。 這些空氣軟管捲盤非常適合具有高磨蝕性污染物或鹹水的位置。 Reelcraft 空氣軟管捲盤適用於各種商業應用。