我們使用必要的 cookie 和類似工具來幫助您購買並增強您的購物體驗。我們也使用它們來了解客戶如何使用我們的服務(例如,透過衡量網站訪問量),以便我們做出改進。您可以閱讀我們的 Cookie政策 獲取更多訊息
這些 cookie 使我們的網站正常運作。其中包括記錄個人詳細信息,例如登入/註冊或帳戶數據、瀏覽器資訊、圖像和影片以及購物車旅程。
此外,我們使用最佳化 cookie 來測試我們網站上的新功能和設計。收集的資訊有助於我們改善我們的網站和客戶體驗。
這些 cookie 用於了解我們廣告的表現和相關性,在其他網站和社交媒體上為您提供個人化廣告,追蹤您何時從公認的第三方附屬網站到達我們的網站,並追蹤您是否使用根據我們向您顯示的廣告進行了購買。
這些 cookie 使我們能夠提供個人化的產品和內容推薦,使瀏覽體驗與您更加相關。
這些 cookie 用於提供客戶調查和回饋、改善搜尋結果,並允許您在社群媒體上分享我們網站的內容。
這些 cookie 透過收集和報告您如何使用網站的資訊來幫助我們改善我們的網站。
經 UL 認證和 CSA 認證的微型斷路器設計用於與西門子配電盤配合使用,為電路提供短路和過載保護。 具有瞬時和長時間脫扣功能以及螺栓連接。 最大額定電流和電壓分別為 2000 A 和 600 V
包括輔助觸點、繼電器、警鈴報警器、接線片、分勵脫扣器、手柄鎖以及 1 極、2 極和 3 極西門子斷路器的其他替換部件。 還提供適用於額定電壓 600 V 斷路器的鋁製安裝套件
NEMA等級的鋼製外殼,用於2極和3極西門子斷路器,可防止觸電。 能夠處理高達800 A的電流
西門子是一個德國品牌,為航空航天、汽車、化工、食品和飲料、船舶、石油和天然氣、製藥和採礦行業提供電氣和自動化產品。 西門子目錄包括斷路器、閥門、阻尼器和閥門替換電機、氣流開關、 氣動控制,不發光的按鈕和執行器。 西門子插件 微型斷路器 設計用於保護敏感電路免受電流過載和短路的影響。 這些設備具有一個熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能。 它們還與插入式安裝設施集成在一起,可輕鬆地與所有類型的配電盤和配電盤進行調整。 這些產品以及斷路器外殼和電動汽車充電站供您選擇 Raptor Supplies.