WILKERSON
篩選
氣動工具
水喉水務工程
車隊和車輛維修
暖通空調和製冷
家具接待和餐飲服務
硬體規格
高跟鞋
安全指引
清潔
電動工具
焊接
油漆設備及用品
氣動工具 篩選
壓縮空氣處理查看全部
空氣管路鎖定閥 空氣調節器 它們將供應壓力降低到下游氣動設備有效運行所需的水平。 它們用於材料處理系統、流量和溫度控制器、關鍵空氣控制電路和閥門定位器。 這些裝置具有一個上升/非上升旋鈕,可根據用戶要求進行調整。
聚結濾芯 它們用於分離兩相,例如從氣體中去除水氣溶膠和液滴(低至 0.01 微米)。 這些裝置提供兩種過濾元件等級,以滿足空氣質量要求。
壓縮空氣過濾器 壓縮空氣管路過濾器用於去除壓縮空氣中的污染物。 它們提高質量並控制壓縮空氣的流動,以幫助氣動設備正常運行。 這些壓縮空氣過濾器通過捕獲污垢、水分和其他雜質來清潔氣流,並監測離開壓縮機的氣壓。
除濕乾燥機 電子比例調節器 這些調節器提供非常快的響應時間和準確的輸出壓力。 它們配備了 LED 顯示屏,用於指示輸出壓力並提供可選擇的 I/O 參數。 它們在穩定狀態下不消耗空氣,全流量排氣,並具有 IP65 防護等級。
過濾減壓閥潤滑器(FRL) 過濾器/調節器 這些過濾調節器將空氣過濾器和調節器組合在一個單元中。 它們旨在去除空氣中的固體和液體污染物,並提供可控且一致的氣壓。 大隔膜適用於閥門面積比。 這些裝置提供高流量並符合 NACE 規範 MR-01-75 / ISO 15156。
通用過濾器元件 通用過濾元件去除氣流中的水和顆粒物,以保護下游設備免受污染。 它們設計用於去除小至 5 微米的固體顆粒污染物和分離散裝液體。 這些裝置還可用作聚結(除油)過濾器的預過濾器。
除油過濾器 Wilkerson 的除油過濾器設計用於去除小至 0.01 微米的固體顆粒、水和油氣溶膠。 它們包含兩個過濾元件等級,以提供更好的空氣質量。
氣動冷凝水分離器 具有離心氣流模式,可從壓縮氣流中去除大顆粒。 也可提供帶自動排水裝置的型號
氣動潤滑器 鋅/不銹鋼潤滑器用於將航空油引入壓縮空氣系統,即使在壓力下也是如此。 採用集成全視線圓頂組件。 還提供帶調節旋鈕的模塊化版本
氣動模塊化FRL配件 包括安裝氣動 Wilkerson 過濾器、調節器和潤滑器所需的安裝螺母、端塊連接器、連接套件、排水管、支架和螺母
乾衣機的替代乾燥劑
關於威爾克森
豐富的 Wilkerson 產品目錄包括調節器、過濾器、空氣乾燥器、潤滑器和過濾器元件。 威爾克森非上升 空氣調節器 適用於需要均勻壓力和可變流量的服務。 這些 Wilkerson 調節器帶有調節旋鈕,能夠借助小型先導調節器進行遠程監控。 它們採用黃銅/鋅合金結構,可確保耐腐蝕性並提供高達 100 cfm 的氣流速率。 威爾克森壓力調節器 (R28 系列)將空氣管路壓力降低至 0.2 至 17.2 bar 之間的所需水平。 這些 Wilkerson 調節器採用平衡閥設計和彈簧隔膜,也可以促進反向流動。 威爾克森 壓縮空氣過濾器 旨在通過去除灰塵、油和水分來保護過濾設備。 這些緊湊型 Wilkerson 過濾器採用標準過濾機制,具有 5 微米等級、1/2 英寸 NPT / BSPP-G 過端口(可實現有效密封)和快速斷開濾杯(可防止意外斷開)。 這些 Wilkerson 過濾器上的聚碳酸酯濾杯具有集成防護裝置/金屬線和目視計,以確保耐用性。 它們可以分別承受高達 150 華氏度和 250 psi 的溫度和壓力。 從這些 Wilkerson 產品中進行選擇,以及 氣動排水閥 和過濾調節器潤滑器,開 Raptor Supplies.
主要商品名稱
L12 AtoMist 系列潤滑器
Wilkerson L12 AtoMist 系列潤滑器是可變氣流應用的理想選擇。 為具有復雜管道佈置的潤滑系統提供 5 微米和更小的下游油顆粒。 裝備...閱讀更多
L40 EcoOmist 系列潤滑器
Wilkerson L40 EcoOmist 系列潤滑器具有快速拆卸夾環,可輕鬆拆卸碗。 有一個虹吸管過濾器,為下游提供清潔的潤滑劑。 提供全視角觀測圓頂...閱讀更多
R11 系列撥號空氣調節器
Wilkerson R11 系列撥號空氣調節器非常適合先導空氣應用。 在不到一整圈的時間內提供完全的壓力調節。 具有非上升壓力的自卸式調節器...閱讀更多
常问问题解答
氣流調節器如何工作?
氣流調節器有一個由隔膜組件直接調節的彈簧驅動閥。 來自流動介質的壓力或能量激活隔膜,增加的下游壓力落在隔膜上,從而通過壓縮彈簧關閉閥塞。
威爾克森氣動分離器冷凝器中的自動排水器有什麼作用?
Wilkerson 氣動分離器冷凝器具有自動排水裝置,可自動去除污垢和冷凝水。
什麼是 FRL 調節器?
FRL 裝置將過濾器、調節器和潤滑器組合成一個組件,以保持空氣壓縮機系統處於良好的工作狀態。
我什麼時候應該使用 AtoMist 潤滑器而不是 EconOmist 潤滑器?
AtoMist 潤滑器比 EconOmist 潤滑器向下游輸送更細的油霧顆粒。 與較大的 EconOmist 液滴相比,這些油顆粒在氣流中懸浮的時間更長。
我應該什麼時候更換聚結過濾器?
通常,當更換壓力從 8 到 10 PSI 變化時,會更換聚結過濾器。
安裝 Wilkerson 空氣調節器時需要記住哪些安全說明?
- 這些 Wilkerson 空氣調節器應安裝在非常靠近使用點的位置。
- 應在 Wilkerson 空氣調節器的入口側安裝顆粒過濾器,以減少維護要求。
- 這些調節器有一個流動箭頭來指示流動方向。
- 用戶應在輔助端口使用壓力表,否則使用管塞堵住未使用的端口。
- 變徑套管和聯軸器等附件不應與本產品一起安裝。 它們限制空氣流動並降低性能。