Zurn配件經銷商(696 件)| Zurn 配件經銷商 Raptor Supplies 台灣

ZURN

Zurn 成立於 1900 年,一直生產感應水龍頭、皂液器、感應沖水閥和手動沖水閥。該品牌總部位於威斯康辛州密爾瓦基。 了解更多

篩選

水喉水務工程

氣動工具

電器類

暖通空調和製冷

潤滑

物料搬運

家具接待和餐飲服務

焊接

手工具

戶外裝備

安全指引

清潔

燈飾

水力學

車隊和車輛維修

油漆設備及用品

實驗室用品

送電

緊固件

硬體規格

高跟鞋

水喉水務工程 篩選

浴缸/壁球查看全部

  • 曝氣機

    通過將水流分成多股細流並用空氣稀釋水來降低流經水龍頭的水流量。 具有公/母螺紋,最大流量為2.2 gpm

  • 浴室水龍頭

    符合ADA的手動,感應器和計量浴室水龍頭,適用於公共廁所和飲用水應用。 採用黃銅結構,並提供不同的連接類型

  • 水龍頭配件

    選購與 Zurn AquaSense 和 RetroFlush 電池傳感器沖水閥配合使用的四環,以提供完整且一致的沖水效果。 還提供過濾網、底閥、蓋板、水龍頭緊​​定螺釘和預沖洗軟管

  • 水龍頭維修配件

    查找經 NSF 認證的帶有公 x 母連接的水龍頭適配器,用於商業衛生間。 還提供替換零件,例如噴嘴螺母、墊圈、水龍頭手柄、固定螺釘和擋塊、閥芯組件和水龍頭螺母

  • 廚房龍頭

    壁掛式和甲板式廚房水龍頭設計用於提供充氣水流。 具有黃銅主體,FNPT / NPSM連接和單或雙手柄/手腕手柄

  • 實驗室水龍頭

    高鵝頸實驗室水龍頭,帶有彎曲的立管或搖擺式噴嘴。 設計用於容納玻璃器皿和實驗室設備,並提供牆面和甲板安裝選項

  • 花灑和浴缸配件
  • 蓮蓬頭和浴缸龍頭
  • 實用水槽水龍頭

    用於提供自來水,以最小的飛濺量填充桶。 採用鍍鉻表面處理,可改善腐蝕和耐磨性。 提供高達2.2 gpm的流速,並提供1和2手柄選項

水渠查看全部

  • 鐘形疏水閥和排水溝

    設計用於安裝在車庫和地下室的未完成區域。 採用不銹鋼/ PVC /鋁/塑料/鑄鐵/碳鋼結構,確保出色的延展性,高強度以及耐腐蝕和衝擊性能。 長度範圍從6到20.375英寸

  • 排水組件

    鑄鐵成品區域地板通道外殼適用於人流或輕型推車應用。 還提供地板格柵、屋頂圓頂過濾器、沉澱桶、屋頂排水管、噴嘴、地板攔截器和圓形過濾器

  • 排水濾網

    四個尖頭和深杯籃式過濾器,旨在避免雜物從排水管中掉落並堵塞廚房和公用設施的水槽。 提供鍍鉻不銹鋼以增強抗腐蝕能力

  • 螺母和墊圈
  • 管道和閥蓋

    剛性塑料盥洗室外殼,用於通過提供緩衝或熱保護來防止管道損壞,特別是在下沉管道中。 還可以隱藏管道,混合閥,電子水龍頭連接和疏水閥底漆

  • 淋浴排水管

    由鋼/黃銅製成,帶有可選的MPT或集線器連接,可去除淋浴器,浴缸和盥洗盆中積聚的水。 長度範圍從4.25到60英寸

  • 水槽排水

    設計用於建造,維修和維護排水溝,以及將水從室內和室外轉移出去,以防止水氾濫。 提供黃銅,青銅,鋼,PVC,鑄黃銅和鐵,鍍鉻鋅,皮棉和耐腐蝕的精製鋼結構變體

  • 風溝排水配件

    安裝在屋頂,浴室,地下室和廚房的地漏格柵,可防止垃圾,木棍和其他雜物進入地漏。 採用球墨鑄鐵/高密度聚乙烯/不銹鋼結構,長度為20、24和40英寸

  • 排水溝

    用於快速排空地表水、化學品洩漏或公用設施管線遏制的溝渠排水盆。 採用輕質耐用的聚乙烯結構和重型框架組件,設計符合 ASTM 規範 A36 和 A536-84 標準

止回閥和止回閥查看全部

沖洗閥查看全部

  • 自動沖洗閥改裝套件

    包括電池供電的自動沖洗閥翻新套件,該套件旨在將您現有的手柄式馬桶/小便池轉換為自動(或傳感器操作)型號。 提供側面或頂部安裝選項,傳感器範圍為6-44英寸

  • 自動沖洗閥

    提供免提自動沖洗裝置,以最大程度減少公共廁所中交叉污染的風險。 具有高背壓真空斷路器齊平連接,壓力範圍為20-100 psi,電池壽命長達10年

  • 便盆墊圈

    便盆洗衣機改裝套件,其中包括1-1 / 2英寸沖洗管,高壓真空斷路器,真空斷路器管螺母,壁式支架,支撐支架和固定樁頭固定螺母

  • 手動沖洗閥

    旨在每次沖水時提供精確的水量。 配備符合 ADA 標準的手柄,採用無洩漏密封技術、耐化學墊圈和密封件、集成真空破壞器、防破壞止動蓋和防堵塞隔膜

12

關於祖恩

Zurn 豐富的產品目錄包括各種水龍頭、洗手系統、固定裝置、淋浴系統、PEX 配件和乾手器。 Zurn 廚房水龍頭 允許牆壁/甲板安裝,安裝方便、安全。這些 Zurn 廚房水龍頭手動操作,透過手動調節控制水流和溫度。它們具有擺動噴嘴,在引導水流時具有靈活性和易於操作性。它們採用黃銅/塑膠/鑄黃銅結構,鍍鉻表面,具有耐腐蝕性,並增強水龍頭的視覺吸引力。這些廚房水龍頭有多種手柄類型,包括槓桿手柄、低弧形手柄、鵝頸手柄和腕片手柄。該品牌的 直式水槽水龍頭 採用鍍鉻黃銅結構,外觀美觀。它們配有熱/冷濾芯,可精確控制水溫,並配有層流出口類型,可產生不飛濺的水流。

要考慮的事情

交叉參考替代品

一些 Zurn 型号 交叉引用了同等的 Rubbermaid、Sloan 和 Dayton 型號。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Zurn 管道產品。

為什麼選擇我們?

這些 Zurn 管道產品尺寸從小號到大號不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些 Zurn 管道產品透過快遞和空運方式運輸,以盡量減少停機時間。

祖恩競爭優勢

Zurn Flo-Bowl 無漏馬桶系統

作為廁所裝置的遊戲規則改變者,它消除了對傳統蠟環的需求。它由三個組件組成 - 馬桶適配器、橡膠 V 形密封圈和適應性地板法蘭,確保無洩漏密封。 Flo-Bowl 系統由馬桶轉接器和與馬桶黏合的密封劑、形成氣密和水密連接的橡膠 V 形環密封件以及適用於 3 英吋和 4 英吋塑膠廢水管的地板法蘭組成。這確保了安全且無洩漏的密封。

Sundara洗手系統

Zurn Sundara 洗手系統是專為機場、體育場館和醫療機構等高人流量商業空間設計的尖端解決方案。這個創新系統將非接觸式技術和現代設計無縫地結合在一起,促進最佳的衛生習慣。 Sundara洗手系統策略性地應用於人群聚集的區域,確保高效、衛生的洗手體驗。其非接觸式操作最大限度地減少了交叉污染的風險,為公共空間提供了現代且可持續的解決方案。

常问问题解答

為什麼選擇 Zurn Flo-Bowl 而不是傳統的蠟戒指?

傳統的蠟環容易洩漏,導致地板損壞和昂貴的維修費用。 Zurn Flo-Bowl 透過其三組件系統提供安全、無洩漏的解決方案,在馬桶安裝過程中提供可靠性和安心。

Zurn 水龍頭維修零件有哪些 Raptor Supplies?

Raptor Supplies 提供 噴嘴底座, 混合軛, 牆壁消防栓維修套件、墊圈和 墨水匣組件.

如何安裝 Zurn PEX 配件?

  • 確保切割端乾淨且沒有任何碎屑。
  • 將 PEX 環滑過 PEX 管的末端。
  • 將 Zurn PEX 接頭插入 PEX 管的末端,確保其完全插入。
  • 將 PEX 環放置在 PEX 管末端約 1/8 至 1/4 英吋的位置。
  • 使用壓接工具壓縮 PEX 環,形成安全連接。
  • 檢查連接以確保正確壓接和緊密配合。
  • 根據需要對其他配件重複此程序。
  • 對 PEX 系統進行壓力測試,檢查是否有洩漏並確保安裝正確。
  • 如果使用膨脹接頭,請在插入接頭之前使用正確校準的膨脹工具來膨脹 PEX 管。
  • 讓膨脹的 PEX 管收縮到接頭上,形成牢固的連接。
  • 使用 PEX 管切割機將 PEX 管切割至所需長度。