膠粘錨配件
噴嘴
尼龍刷
錨屏
鋼絲刷
屏幕錨,1/4 英尺尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HB14-2 | AD6UGR | NT$393 |
裝配,柱塞 2 比 1
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00-021200-82314-5 | CF2PXX | NT$1,388 |
混合噴嘴,環氧塑料,10 英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
S55 | AF9LMR | NT$347 |
工作台安裝,噴嘴組件
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00-021200-21713-5 | CF2PLZ | NT$51,274 |
端蓋
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
62-9895-0003-8 | CF2JAU | NT$17,615 |
點膠工具,13.90 英寸長,金屬錨
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
08128-PWR | CG6MLX | NT$6,320 |
Tc 噴嘴頭,072 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
62972599302 | CE9DVZ | NT$2,946 |
混合噴嘴,尼龍,1 X 1 英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
7521026 | AC6NGX | NT$175 |
重型台架
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00-021200-22039-5 | CF2ANJ | NT$12,733 |
噴嘴,混合,3/8 英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
A24S | AD9RJZ | NT$229 |
丙烯酸粘合劑分配器,18 英寸長,金屬錨
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
A102-V3 | CG8YQM | NT$20,056 |
標準噴嘴頭,090 英寸凹槽
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00-021200-21840-8 | CE9FMV | NT$2,703 |
噴嘴環氧樹脂
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
E55 | AD6波分複用器 | NT$320 |
混合噴嘴,6.375 英吋長度,12-5/8 英吋尺寸,塑膠錨栓,4PK
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
E24XL | CG8YQT | NT$175 | 查看具體信息 |
主噴嘴
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
62-9895-0018-6 | CE9XXG | - | 詢價 |
主噴嘴組件
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
00-021200-89514-2 | CE9XXF | - | 詢價 |
常问问题解答
黏性錨栓如何運作?
黏性錨栓利用其黏合強度將錨固元件上的負載轉移到混凝土等基材上。 但要注意的是,只有在黏合劑完全固化後,錨栓才能完美發揮作用。
黏性錨栓的安全安裝有哪些標準?
- 潮濕條件:當黏合劑安裝到孔中並固化時,水會影響錨固元件與基材的黏合力。
- 溫度範圍:根據基材的溫度,固化劑和樹脂之間用於固化黏合劑的反應可能會受到影響(加速或延遲)。 混凝土溫度較低時,黏合劑固化所需的時間較長;混凝土溫度較高時,固化黏合劑所需的時間較短。 選定的黏合錨栓模型需要在特定溫度下固化才能完美黏合。
- 鑽孔和孔清潔:使用者需要在混凝土中鑽孔以安裝錨栓。 根據所使用的鑽孔方法或鑽頭,孔表面可能從粗糙到光滑。 除此之外,孔中可能會充滿鑽孔過程中產生的混凝土灰塵或碎屑。 這些灰塵顆粒可能妨礙黏合劑的黏合過程並導致錨固元件與基材的不牢固黏合。 因此,使用者需要對這些鑽孔進行清潔,一般使用壓縮空氣或鋼絲刷。 選定型號的鑽頭在鑽孔過程中不會留下任何灰塵或碎屑,而某些錨定元件不需要任何孔清潔來傳遞負載。
- 環境條件:腐蝕性氣體等環境條件可能會導致錨固元件和/或金屬固定裝置腐蝕,並影響連接的預期使用壽命。 使用者應使用不銹鋼錨栓或具有耐腐蝕鍍層的鋼製錨栓。
有哪些不同的點膠槍適合在錨固系統中輸送黏合劑?
- 黏合劑有不同尺寸的膠筒,具有不同的混合比例。 為了分配這些黏合劑,需要使用手動或氣動槍。 手動噴槍使用扳機上的手動動力將黏合劑從噴嘴中推出,而氣動噴槍在大型專案中使用空氣。 先進的黏合劑分配槍上符合人體工學的手柄和扳機非常適合在長時間工作時減輕工作量和疲勞。
- 輕型噴槍用於以精確且用戶友好的方式分配少量黏合劑。
- 中型點膠槍用於以可變的混合比例輕鬆混合黏合劑。
- 重型噴槍使用兩部分的膠筒來精確地輸送黏合劑,並且可以輕鬆改變混合比例並降低噴槍的穩定性。
黏合劑點膠槍如何運作?
黏合劑點膠槍與各種含有樹脂和硬化劑的黏合劑盒相容。 它們安裝了一個混合噴嘴,用於以預設比例完全混合黏合劑,然後透過靜態混合噴嘴將黏合劑從膠筒中直接分配到錨孔中。
混合噴嘴如何運作?
與黏合劑分配器一起使用的靜態混合噴嘴沒有移動部件,只有一根塑膠管,內部裝有一系列元件。 當膠合盒的兩種成分(硬化劑和樹脂)由於點膠槍的壓力而被點膠時,它們會在噴嘴內反覆分開和連接,以形成均勻的粘合劑混合物,同時防止形成氣穴。
如何選擇合適的混合噴嘴?
- 混合比例:使用者需要知道雙組分黏合劑所需的比例(如1:1、2:1、4:1和10:1)以達到合適的黏合。
- 混合壓力:他們也應該計算強制混合組分所需的壓力。 較高黏度的組成需要較高的混合力/壓力。
- 了解使用者可以承受多少黏合劑浪費非常重要,因為某些黏合劑成本太高,無法留在噴嘴中。 選擇合適的噴嘴類型。
錨網和錨管有什麼用途?
當透過空心混凝土塊固定或用於磚釘應用時,黏合劑錨固篩網和管子用於最大程度地提高黏合劑和錨固的保持力。 這些應用通常無法提供用於一般黏合劑錨固的全長孔。 為了實現良好的錨固,請選擇可以緊固到塊的前側和後側並允許螺紋桿完全引導的篩網/管。
尼龍篩管和不鏽鋼篩管有什麼差別?
- 與不銹鋼篩管相比,尼龍篩管更便宜且重量更輕。 它們也很容易插入,並且可以跨越中空的空隙。 尼龍篩管具有靈活性,可抵抗破碎力/壓力造成的損壞。
- 另一方面,不銹鋼篩管具有耐腐蝕的特點,同時具有適度的剛性,即使在架空和水下安裝中也能使用。
如何將篩管安裝到塊的正面?
- 鑽一個孔,直到螢幕長度加上直徑。 用刷子或強制通風清潔孔。
- 獲得均勻的黏合劑混合物,並使用噴嘴將其分配到篩管中以完全填充它。
- 將填充好的篩管插入孔中,直到略低於表面。
- 將篩管的拉環靠在表面上,然後緩慢扭轉將錨桿插入其中。
- 將篩管拉向表面,直到與塊正面齊平,然後在頂層塗上黏合劑。 黏合劑連接完全固化後,將夾具擰緊到位。
鋼絲刷和尼龍刷有什麼差別?
鋼絲刷通常由鋼製成,以提高孔製備過程中刷絲的強度。 尼龍刷,顧名思義,是由尼龍製成的,比較柔軟。
尼龍刷中的尼龍絲有哪些種類?
- 尼龍6:具有良好的硬度、剛性、韌性、絕緣性和阻尼性能。 它們還可以更長時間地保持光澤外觀和表面光潔度。
- 尼龍 6.6 或 66:由於其耐熱性和耐磨性比尼龍 6 更高,因此用於乾燥工業應用。
- 尼龍 610:與其他尼龍變體相比,它們的吸濕性最低。 即使暴露在低溫下,尼龍 610 也能保持其韌性和對清潔劑、溶劑和稀釋無機酸的耐受性。
- 尼龍 612:由於具有高耐吸水性、耐石油產品和其他化學品,因此適合用於食品加工和醫療應用。
- 尼龍 11:與其他變體相比,尼龍 11 具有低吸水性、抗紫外線和耐熱性,即使在冰點以下的溫度下也具有出色的強度。
- 尼龍 12:與尼龍 11 類似,具有出色的耐磨性和抗紫外線性能。 尼龍 12 的吸水率是所有尼龍長絲中最低的,具有出色的耐化學性以及噪音和振動阻尼性能。
尼龍刷在黏性錨栓安裝中有何用途?
- 磨損:磨料尼龍刷具有磨粒,用於去毛邊、精加工和表面處理應用,以實現磨料更好的黏合。
- 清潔:其高度堅固的尼龍絲適合清潔難以到達的空間和其他粗糙和不平坦的表面。
- 靜電消除器:尼龍刷的導電特性可消除鑽孔內灰塵或粉末所帶的靜電。 這些刷子非常適合在多塵環境中處理粉末和危險物。
探索更多
- 電焊帽和焊接保護
- 識別產品
- 起重機和花彩設備
- 錨
- 電氣過程加熱器和配件
- 交通錐
- 防火帽
- 滾槽
- 切菜板和墊子
- 地板箱蓋配件
- WESTWARD 石膏板網帶
- AME INTERNATIONAL 珠座
- FERVI 組合台式磨床
- KLEIN TOOLS 玻璃纖維膠帶
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1/4-32 Unef
- APOLLO VALVES Powerpress 系列公適配器
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 DWV 裝配式管件 15 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 帶蓋玉米餅服務器
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、ES50、彈性聯軸器
- CONDOR 黏性表面地墊