空氣壓縮機泵
空氣壓縮機幫浦為應用提供壓縮空氣,例如用清潔和高壓空氣填充氣瓶,為氣動操作提供加壓和清潔空氣...阅读更多
空氣壓縮機泵
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 結構 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R2-30A-P01 | NT$106,639 | ||||||
B | R2-30A-P05 | NT$230,675 | ||||||
A | R2-30A-P03 | NT$120,906 | ||||||
C | R2-30A-P22 | NT$329,898 | ||||||
B | R2-30A-P02 | NT$208,556 | ||||||
D | S-40A | NT$197,820 | ||||||
E | S-20 | NT$202,371 | 詢價 | |||||
F | CHPMOA02 | - | 詢價 |
空氣壓縮機泵
次數 | 型號 | RPM | 孔直徑。 | 槽數 | 閥門類型 | 輪徑 | 機油容量 | 出口尺寸 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV2-15A-P02 | NT$95,850 | |||||||||
B | 1驅23 | NT$140,934 | |||||||||
C | Q0106001AJ | NT$71,559 | |||||||||
D | 1驅24 | NT$295,025 | |||||||||
C | Q0206001AJ | NT$145,128 | |||||||||
C | Q0306001AJ | NT$141,226 | |||||||||
E | R2-30A-P10 | NT$406,369 | 詢價 | ||||||||
F | RV2-15A-P04 | NT$241,303 | 詢價 |
空氣壓縮機泵,飛濺潤滑
Speedaire 飛濺潤滑空氣壓縮機泵為電動工具和設備提供壓縮空氣。 這些兩級泵適用於安裝在底板或油箱上,特別適用於空氣壓縮機服務。 從這些空氣壓縮機泵系列中進行選擇,提供 3/4、3/8、1.25 和 1/2 英寸 NPT 尺寸。
Speedaire 飛濺潤滑空氣壓縮機泵為電動工具和設備提供壓縮空氣。 這些兩級泵適用於安裝在底板或油箱上,特別適用於空氣壓縮機服務。 從這些空氣壓縮機泵系列中進行選擇,提供 3/4、3/8、1.25 和 1/2 英寸 NPT 尺寸。
飛濺潤滑空氣壓縮機泵
飛濺潤滑空氣壓縮機泵
Ingersoll-Rand 飛濺潤滑空氣壓縮機泵具有 30 型鑄鐵氣缸、泵頭和框架,專為連續運行和延長泵壽命而設計。 由於採用兩級往復式空氣壓縮機,這些泵用於重型工業應用。 它們配備了精確平衡的懸臂曲軸,可均勻、安靜地運行;耐用的鑄鐵泵可提供超過 15000 小時的無故障服務;100% 銅翅片中冷器可降低工作溫度並延長泵的使用壽命。 從多種 Ingersoll-Rand 泵中進行選擇,提供 135 和 175 PSI 壓力型號 Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand 飛濺潤滑空氣壓縮機泵具有 30 型鑄鐵氣缸、泵頭和框架,專為連續運行和延長泵壽命而設計。 由於採用兩級往復式空氣壓縮機,這些泵用於重型工業應用。 它們配備了精確平衡的懸臂曲軸,可均勻、安靜地運行;耐用的鑄鐵泵可提供超過 15000 小時的無故障服務;100% 銅翅片中冷器可降低工作溫度並延長泵的使用壽命。 從多種 Ingersoll-Rand 泵中進行選擇,提供 135 和 175 PSI 壓力型號 Raptor Supplies.
環境空氣泵,0 至 10 cfm,0 至 15 PSI,3/4 hp 馬力,Schrader,9821
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
9821 W/施拉德 | CN8FCG | NT$53,142 |
空氣壓縮機泵
什麼是空壓機泵?
空氣壓縮機泵執行壓縮空氣並將其輸送到儲氣罐或氣動工具的動作。 他們需要一個與皮帶配合使用的飛輪來操作泵。 這些壓縮機泵以壓縮空氣的形式儲存能量。 它們將空氣壓縮成小體積,壓縮空氣用於所需的應用。
Raptor Supplies 提供來自 Ingersoll-Rand、Speedaire 和 冠軍. 英格索蘭 飛濺潤滑的空氣壓縮機泵配有一個懸臂式曲軸,該曲軸經過精確平衡,可以平穩、安靜地運行。 這些耐用的鑄鐵泵可提供超過 15000 小時的無故障服務,並配備銅翅片中冷器,可降低工作溫度並延長泵壽命。 Speedaire 空氣壓縮機泵在工廠經過全面測試和批准。 這些泵採用鑄鐵風扇型飛輪,可強制“旋風”空氣噴射,為深翅片氣缸和多翅片銅管中冷器提供更多冷卻。 從範圍廣泛的空氣壓縮機泵中進行選擇,壓力等級從 100 到 220 psi 不等。
用途
除了噴砂、乾洗、洗車、空調和製冷外,空氣壓縮機泵還用於機器和車身車間的鑽孔、釘釘、打磨和噴漆工作。 它們也是發電廠、淨水廠、製造業、油漆車間和灌溉用途的理想選擇。
功能
Speedaire 飛濺潤滑 空氣壓縮機泵:
- 這些空氣壓縮機泵設計用於循環開/關,同時提供具有 80/20 佔空比的連續空氣。
- 他們有一個帶觀測計的油箱。
冠軍飛濺潤滑 空氣壓縮機泵:
- Champion 的飛濺潤滑空氣壓縮機泵採用鑄鐵氣缸和輕質鋁合金活塞,可改善冷卻效果。
- 它們配有兩個壓縮環和一個控油環,以及高密度、高矽、壓鑄鋁合金連桿。
- 這些泵配備鋼簧式閥門以提高容積效率。
- 這些空氣壓縮機泵具有精密平衡的飛輪,以確保高效率、高能量和功率密度以及長壽命。
- 球墨鑄鐵懸臂曲軸採用精密平衡設計,運行平穩安靜。
- 他們有一個油位觀察計,方便用戶使用。
英格索蘭飛濺潤滑 空氣壓縮機泵:
- 這些空氣壓縮機泵具有 30 型鑄鐵氣缸、泵頭和框架,專為連續運行和延長泵壽命而設計。
- 由於兩級往復式空氣壓縮機,它們用於重型工業應用。
- 這些泵在兩個低壓氣缸和高壓氣缸之間採用翅片式中冷器,降低了泵第一級和第二級之間空氣的工作溫度。
工作機制
空氣壓縮機泵將空氣壓縮成更小的體積,壓縮空氣儲存在儲罐中。 一旦釋放空氣,加壓空氣的動能可用於多種應用。 通常,壓力限值是設定好的,一旦低於所需限值,壓縮機就會系統地對空氣加壓。 壓縮機泵可自動運行,實現連續不間斷運行。 空氣壓縮機泵通過往復活塞動作或旋轉泵動作進行操作。
標準與批准
空氣壓縮機泵按照 ISO 標準製造,以確保改善環境健康、用戶安全和提高性能。
常问问题解答
如果我的空壓機有水怎麼辦?
所有空氣壓縮機水箱中總是有少量水。 熱空氣撞擊冷水箱,在冷卻時產生水。 乾磨料在變濕時不會流動。 必須冷卻濕空氣以除去水分。
我需要多久更換一次空氣壓縮機中的油?
如果您有潤滑的往復式或旋片式空氣壓縮機,則需要每季度更換一次以保持其正常工作。 對於旋轉螺桿式壓縮機,您需要在使用 4000 到 8000 小時後更換機油,具體取決於所使用的機油類型。
我應該多久維修一次空氣壓縮機泵?
答案取決於使用單位的頻率。 如果您偶爾運行您的壓縮機,那麼年度服務就可以了。 如果您定期運行壓縮機,則可能需要每季度進行一次維修。