氣動密閉空間風扇和鼓風機
在受限和密閉空間中工作時,由於通風不良,有可能出現危險和有毒的情況。因此,在密閉空間放置氣動風扇...阅读更多
圓形氣動射流風扇
氣動通風機
噴氣風扇
Allegro 噴射風扇通過保證日常通風來循環空氣並消除小型儲罐、容器或空間中的揮發性煙霧。 它們採用鋁結構,耐腐蝕,並具有永久密封和潤滑的重型滾珠軸承,可延長使用壽命。 這些符合 OSHA 標準的安全屏蔽風扇將壓縮空氣推入集成噴嘴(位於每個葉片的末端),使風扇能夠在 11000 psig 壓力下以高達 80 cfm 的速度推進。 此外,它們還配備了側面安裝的入口連接器以提供輸入電源連接和用於空氣循環的防火花風扇。 多種型號均配有凹進式手柄,可防止滾落並確保方便攜帶。
Allegro 噴射風扇通過保證日常通風來循環空氣並消除小型儲罐、容器或空間中的揮發性煙霧。 它們採用鋁結構,耐腐蝕,並具有永久密封和潤滑的重型滾珠軸承,可延長使用壽命。 這些符合 OSHA 標準的安全屏蔽風扇將壓縮空氣推入集成噴嘴(位於每個葉片的末端),使風扇能夠在 11000 psig 壓力下以高達 80 cfm 的速度推進。 此外,它們還配備了側面安裝的入口連接器以提供輸入電源連接和用於空氣循環的防火花風扇。 多種型號均配有凹進式手柄,可防止滾落並確保方便攜帶。
噴氣風扇
密閉空間鼓風機/排風驅動12英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
GVAF3000P | AB6MFC | NT$86,831 |
氣動密閉空間風扇和鼓風機
壓縮空氣驅動的密閉空間風扇和鼓風機設計用於在密閉空間工作時循環新鮮空氣或去除積聚的煙霧。
UL 和 cUL 認證的 Americ 密閉空間鼓風機採用防震設計,可防止因與氣體反應而引起電氣火災。 它們配備高性能、節能電機,能夠在 2063 RPM 時產生 3000 CFM 的最大氣流。 堅固的雙壁結構允許堆疊單元以方便存儲。
Allegro 離心式鼓風機是空氣驅動的密閉空間鼓風機,非常適合正壓通風和負壓通風。 這些 Allegro 鼓風機具有 8 英寸管道入口,由 1/4 HP 電機提供動力,能夠以最大 1800 CFM 的速率供氣。 它們配備了一對手柄,以增強便攜性。 這些氣動風扇具有鋁或聚乙烯製成的葉片,可實現最佳氣流,並配有防爆電機,可防止潛在危險的火花。
從高度介於 9.875 和 48 英寸之間的各種壓縮空氣驅動風扇和鼓風機中進行選擇。 Raptor Supplies 是 Air Systems International 等品牌密閉空間換氣扇值得信賴的經銷商, 德州氣動工具、快板和 美國 這有助於在存在易燃、可燃或可燃顆粒的區域維持大氣條件和氧氣水平。
用途
這些以壓縮空氣為動力的風扇提供了廣泛的功能組合,使其適用於罐、軌道、糧倉、地下公用設施、磨坊和類似的缺乏適當通風的封閉空間的重型操作。
功能
快板 噴氣風扇:
- Allegro 噴氣風扇具有永久密封和潤滑的重型滾珠軸承,可延長使用壽命。
- 它們配置有噴嘴,能夠以高達 11000 cfm 的速度和 80 psig 的壓力實現風扇推進。
- 由於採用鋁製結構,這些密閉空間風扇可確保在惡劣環境中的耐腐蝕性。
- 這些以壓縮空氣為動力的風扇配備了側面安裝的入口連接器,以提供輸入電源連接。
- 這些抗火花風扇專為強大的空氣循環而設計。
國際空氣系統公司 密閉空間通風風扇和推車:
- 這些 Air Systems International 鞍形通風口配有 90 度彎頭,用於供氣。
- ASI 密閉空間通風風扇配有鍍鋅鋼構造的密閉空間入口推車,為通風設備或氣瓶提供移動性和存儲空間。 它們的最大負載能力為 1200 磅。
- 這些密閉空間通風風扇推車配置有櫥櫃存儲空間和尼龍瓶帶,並配有鋼製安全鏈,以確保氣瓶安全。 它們還配備了標准或半氣動輪。
美國 氣動換氣扇:
- 這些 Americ 氣動通風風扇的設計可防止危險的火花,同時在有限的空間內提供持續循環的氣流。
- 它們配置有堅固的雙壁外殼,可堆疊以節省存儲空間。
- 這些聚乙烯結構的氣動風扇包括節能、強大的氣動馬達,可將陳舊的壓縮空氣從主氣流中重新引導。
德州氣動工具噴氣風扇:
- 這四個葉片式噴氣風扇從風扇葉片的後緣噴射出高速的壓縮空氣,並在高達 110 psi 的壓力下運行。
- 這些風扇的軸承潤滑得足以確保延長使用壽命。
- 電拋光不銹鋼風扇罩保證了最高的強度和耐腐蝕性。
- 它們帶有導向葉片,可通過平滑氣流來最大限度地減少湍流並提高效率。
工作機制
- Allegro 安全篩風扇通過集成噴嘴(位於每個葉片的末端)推動壓縮空氣,使風扇能夠在 11000 psig 壓力下以高達 80 cfm 的速度推動空氣。
- 德克薩斯氣動工具噴氣風扇從風扇葉片的後緣噴射出高速壓縮空氣射流。 這種現象的結果是,風扇葉片向前旋轉,就像一架噴氣式飛機,被噴氣發動機後部噴出的高速空氣推動前進。
- 美國密閉空間風機具有高性能、節能的氣動馬達,有助於重新引導主氣流中的陳舊壓縮空氣。
- Air Systems International 氣動圓形射流風機使用氣動空氣軟管將空氣推入儲罐或從儲罐中排出空氣。
標準與批准
德克薩斯州 Allegro 氣動工具公司、Americ 和 Air Systems International 提供密閉空間鼓風機或風扇,符合 OSHA、ANSI / API、UL 和 cUL 以及 AMCA 210 行業標準,涉及環境健康、用戶安全和鼓風機的高效性能。
常问问题解答
鼓風機可以垂直放置在人孔上方嗎?
是的,如果安全支撐,密閉空間鼓風機可以放置在檢修孔上方,並具有適當的進出、移動、振動和減輕重量。
是什麼讓密閉空間風扇與眾不同?
Raptor Supplies 提供密閉空間通風風扇 -- 經久耐用的電機:這些電機設計用於在最惡劣的環境中運行。 一些風扇型號具有完全封閉的電機,可以最大限度地減少碎屑堆積的可能性,從而最大限度地延長預期壽命。
- 雙壁設計 - 大凹痕不僅會產生鏽斑,還會阻礙風扇葉片旋轉,從而導致昂貴的維修費用。 因此,雙壁外殼和鋁/聚乙烯結構有助於防止氣流或內部機制的干擾。
- 安全 - 這些密閉空間通風風扇符合 OSHA、ANSI / API、UL 和 cUL 以及 AMCA 210 行業標準,以確保安全和卓越的性能。
積極通風好還是疏散空氣好?
任何密閉空間都必須積極通風,並且在特定位置產生煙霧時(例如,在磨削或焊接操作期間)應進行疏散。
軸流風機和離心風機的主要區別是什麼?
軸流風機採用內置電機,使其更便攜、更緊湊,並且比離心式風機更便宜。 與離心式鼓風機相比,它們在自由空氣配置中提供更高的氣流額定值。 另一方面,離心變體的電機位於外殼外部。 與軸流式鼓風機相比,這些鼓風機的設計允許它們以更大的管道長度推動更高的靜壓(更大的動態背壓)。
密閉空間內的通風應該指向哪裡?
通風設備應指向受限空間內最近的入口,以排出煙霧。
密閉空間中的最低氧氣水平應該是多少?
密閉空間內可接受的最低氧氣濃度為 15% 至 19%,但這通常會導致工作能力下降和協調性受損,從而危及工人的健康。 因此,密閉空間風扇和鼓風機在為在狹小封閉區域工作的任何人創造安全且防危險的工作環境方面發揮著至關重要的作用。
探索更多
- 辦公室和醫療推車
- 溫濕度測量
- 計數器和小時表
- 制動器,離合器和配件
- 斯台普斯
- 接頭連接器
- 微壓計
- 壓縮空氣過濾器
- 安全套管和管架
- 電動托盤千斤頂
- PARKER 分支三通,FNPT x FNPT x MNPT,不銹鋼
- BULLARD 帽舌
- B&K PRECISION 示波器探頭 150 帶寬
- SPEARS VALVES 草坪旋轉接頭 90 度街道彎頭,MAT x FAT
- Cementex USA 冷卻系統
- Cementex USA 公制深壁絕緣插座,3/8 英寸方形驅動
- ZURN 腳踏閥組件
- MCDONNELL & MILLER 給料機
- MASTER LOCK A1107 American Lock 安全上鎖掛鎖同款鑰匙
- WEG 獨立的安裝支架