派克空氣調節器| Raptor Supplies 台灣

PARKER 空氣調節器

鋁/鋅空氣調節器具有手動操作的非上升旋鈕,用於控制從壓縮機中流出的流體壓力。 可分別處理高達 175 華氏度和 300 psi 的溫度和壓力

篩選

PARKER -

氣動調節器,無上升旋鈕

派克壓力調節器用於調節氣動工具中的壓縮空氣,並具有壓力表和二次抽吸以及平衡的提升閥芯,分別用於精確的流量校準和快速的響應速度。 某些型號配有可拆卸的非上升旋鈕,可輕鬆安裝面板,並設有滾動膜片來控制出口壓力。 可以從以下各種流量調節器中進行選擇:鋁和鋅材料 Raptor Supplies.

次數型號管道尺寸主體材料最高 流最大。 壓力最高 溫度總高度總長度總寬度價錢
AR119-08CG / M21“NPT400 CFM300 PSI125學位F.10.02“4.69“4.69“NT$14,152
AR119-12CG / M21-1 / 2“NPT500 CFM300 PSI125學位F.10.34“4.94“4.94“NT$16,900
B06R318AC1 / 2“NPT75 CFM250 PSI175學位F.6.08“2.740“2.84“NT$6,059
B07R318AC1 / 2“NPT90 CFM250 PSI175學位F.6.4“3.25“3.24“NT$8,706
AR119-04CG1 / 2“NPT150 CFM300 PSI125學位F.6.76“3.56“3.56“NT$9,103
C06R118AC1 / 4“NPT53 CFM250 PSI175學位F.6.08“2.740“2.84“NT$5,192
D07R418AC3 / 4“NPT90 CFM250 PSI175學位F.6.4“3.25“3.24“NT$8,627
AR119-06CG / M23 / 4“NPT300 CFM300 PSI125學位F.10.02“4.69“4.69“NT$13,892
E06R218AC3 / 8“NPT60 CFM250 PSI175學位F.6.08“2.740“2.84“NT$6,018