音視頻線
HDMI線纜
同軸電纜
扁平HDMI電纜
Monoprice 的大規格、高速扁平 HDMI 電纜具有鍍金連接器和 24 AWG 銅導體,具有更好的導電性和耐腐蝕性。 這些 Monoprice HDMI 電纜易於彎曲,並且能夠傳遞所有授權信號。 它們符合 CL2 防火安全等級,可安全用於牆壁和閣樓空間。 Monoprice 電纜支持高達 4.95 / 10.2 Gbps 的數據吞吐量、1080 Hz 時的 60p 分辨率、4 Hz 時的 24k 分辨率、音頻回傳通道和每通道高達 16 位的深色。 這些電纜可支持高清音頻,包括 A-CD、DVD-音頻、DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD。
Monoprice 的大規格、高速扁平 HDMI 電纜具有鍍金連接器和 24 AWG 銅導體,具有更好的導電性和耐腐蝕性。 這些 Monoprice HDMI 電纜易於彎曲,並且能夠傳遞所有授權信號。 它們符合 CL2 防火安全等級,可安全用於牆壁和閣樓空間。 Monoprice 電纜支持高達 4.95 / 10.2 Gbps 的數據吞吐量、1080 Hz 時的 60p 分辨率、4 Hz 時的 24k 分辨率、音頻回傳通道和每通道高達 16 位的深色。 這些電纜可支持高清音頻,包括 A-CD、DVD-音頻、DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD。
STP電纜
光纖跳線,藍色
Hubbell Premise Wiring 語音和光纖跳線設計用於連接計算機和以太網端口,以便通過寬帶傳輸數據。 這些 6a 類電纜能夠以最高 10 GBps 的速度傳輸數據。 這些電纜有 PVC 護套進行保護,末端有透明護套,以防止因扭曲和彎曲而斷裂。 RJ45 連接器確保與端口的連接輕鬆、安全。 有多種長度可供選擇,長度為 25 至 100 英尺。
Hubbell Premise Wiring 語音和光纖跳線設計用於連接計算機和以太網端口,以便通過寬帶傳輸數據。 這些 6a 類電纜能夠以最高 10 GBps 的速度傳輸數據。 這些電纜有 PVC 護套進行保護,末端有透明護套,以防止因扭曲和彎曲而斷裂。 RJ45 連接器確保與端口的連接輕鬆、安全。 有多種長度可供選擇,長度為 25 至 100 英尺。
帶網狀護套的高速HDMI電纜
雙面聚氨酯泡沫膠帶
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | MCN232-RJ11-25 | 詢價 |
A | MCN232-RJ11-50 | 詢價 |
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | MCN485BB-8 | 詢價 |
A | MCN485-RJ11-1 | 詢價 |
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | MCN485-RJ11-8 | 詢價 |
A | MCNMNARJ11485 | 詢價 |
HDMI 適配器和延長線
三重RCA複製電纜
音頻線
帶鐵氧體磁芯的HDMI電纜
CL2額定同軸A / V電纜
Monoprice 數字同軸電纜非常適合遠程控制、信號傳輸和功率限制電路,以傳輸高質量的音頻/視頻信號。 這些電纜具有雙銅編織屏蔽,可防止信號衰減,並具有帶橡膠外殼的 RCA 公對公銅連接器。 Monoprice 電纜具有 CL2 等級,因此適用於某些低壓應用和牆內安裝。
Monoprice 數字同軸電纜非常適合遠程控制、信號傳輸和功率限制電路,以傳輸高質量的音頻/視頻信號。 這些電纜具有雙銅編織屏蔽,可防止信號衰減,並具有帶橡膠外殼的 RCA 公對公銅連接器。 Monoprice 電纜具有 CL2 等級,因此適用於某些低壓應用和牆內安裝。
S / PDIF(Toslink)數字音頻電纜
立體聲音頻線
RCA分量音頻/視頻電纜
RCA同軸A / V電纜
重型3.5MM立體聲音頻電纜
帶有 RCA 插孔的 Monoprice 立體聲電纜通常用於向具有放大器的音頻系統提供音頻輸入。 Monoprice 電纜配有 3.5 毫米音頻插孔,可與具有 3.5 毫米立體聲輸出的移動設備一起使用。 這些重型同軸電纜具有 22 AWG 導體,該導體經過屏蔽,可防止 RFI 或 EMI 干擾進入音頻系統。 這些音頻電纜提供 TRS(公頭)至 TRS(公頭/母頭)和 TRS(公頭/母頭)至 RCA(公頭/母頭)連接類型,適用於大多數音頻設備。
帶有 RCA 插孔的 Monoprice 立體聲電纜通常用於向具有放大器的音頻系統提供音頻輸入。 Monoprice 電纜配有 3.5 毫米音頻插孔,可與具有 3.5 毫米立體聲輸出的移動設備一起使用。 這些重型同軸電纜具有 22 AWG 導體,該導體經過屏蔽,可防止 RFI 或 EMI 干擾進入音頻系統。 這些音頻電纜提供 TRS(公頭)至 TRS(公頭/母頭)和 TRS(公頭/母頭)至 RCA(公頭/母頭)連接類型,適用於大多數音頻設備。
探索更多
- 箱包配件
- 刀柄
- 管道軟管
- 焊條和焊絲
- 液壓密封件
- 污水泵/污水泵系統
- 實驗室漏斗
- 電源線
- 桶袋和工具收納袋
- 電氣控制指示燈
- VICTOR 火炬套件
- LYON 附加貨架等級
- HEATHROW SCIENTIFIC 振盪器,渦旋混合器
- ACROVYN 扶手,室內,米色
- ACROVYN 米色端蓋,Acrovyn
- SHUR-LINE 白色滾筒蓋
- APOLLO 86D-100 系列 3 件式全通徑球閥
- SPEARS VALVES PVC 新型標準儲罐適配器,帶 EPDM 墊片,插座 x 插座
- MARTIN SPROCKET 5V 系列 Hi-Cap 楔形槍托 4 槽 MST 滑輪
- AIRMASTER FAN 直接驅動風扇螺旋槳側前安全防護裝置