球閥連接適配器
球閥連接適配器
Apollo Valves 生產高質量且經濟高效的球閥連接適配器。 Apollo 球閥連接適配器符合 RoHS、ASTM F1807、ANSI / NSF 61-8 和 MSS SP-110 標準。 這些連接適配器的工作溫度範圍為 32 華氏度至 210 華氏度,最大工作壓力為 600 psi。 它們有 PVC、CPVC、Poly 和 PEX 材質,並有不同的連接類型,包括 FNPT、推入式和汗出式。 在以下網站上購買各種不同連接尺寸的連接適配器 Raptor Supplies.
Apollo Valves 生產高質量且經濟高效的球閥連接適配器。 Apollo 球閥連接適配器符合 RoHS、ASTM F1807、ANSI / NSF 61-8 和 MSS SP-110 標準。 這些連接適配器的工作溫度範圍為 32 華氏度至 210 華氏度,最大工作壓力為 600 psi。 它們有 PVC、CPVC、Poly 和 PEX 材質,並有不同的連接類型,包括 FNPT、推入式和汗出式。 在以下網站上購買各種不同連接尺寸的連接適配器 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 連接尺寸 | 用於Mfr。 型號編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | NT$58 | |||
A | 69BV0406PZ | NT$78 |
球閥適配器,8 英寸長,黑色
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1839149 | CM6UYA | NT$1,805 | 查看具體信息 |
球閥適配器,8 英寸長,3 件
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1839148 | CM6UXZ | NT$4,763 | 查看具體信息 |
球閥適配器,右手
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
153-372RGR | CH9QEW | NT$803 | 查看具體信息 |
球閥適配器,1/4 X 1/4 英寸,黃色,45 度彎曲
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
92810 | CD4TDY | - | 詢價 |
球閥適配器,1/4 X 1/4 英寸,紅色
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
92807 | CD4TDV | - | 詢價 |
球閥適配器,1/4 X 1/4 英寸,黃色
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
92806 | CD4TDU | - | 詢價 |
球閥適配器,1/4 X 1/4 英寸,藍色,45 度彎曲
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
92833 | CD4TEA | - | 詢價 |
球閥適配器,1/4 X 1/4 英寸,藍色
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
92808 | CD4TDW | - | 詢價 |
球閥適配器套件,1/4 X 1/4 英寸,45 度彎曲
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
92811 | CD4TDZ | - | 詢價 |
球閥適配器,1/4 X 1/4 英寸,紅色,45 度彎曲
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
92809 | CD4TDX | - | 詢價 |
球閥連接適配器
Raptor Supplies 提供來自 Apollo 和 Uniweld 等品牌的各種球閥連接適配器。 球閥適配器旨在為管道應用提供防漏管道和管件解決方案,從而消除對昂貴的過渡配件的需求。 阿波羅 球閥連接適配器是符合 RoHS 和 ANSI 標準的適配器,能夠承受高達 600 PSI 的壓力。 它們非常適合與 1/2 英寸 Pipemaster 通用球閥(69BV0501PZ、69BV0501PZ 和 69BV0401PZ)以及需要穩定恆定的壓力和流量輸送的管道一起使用。 這些球閥提供 CPVC、CWP 和 FNPT 連接類型。 統一焊接 內聯和麵板安裝球閥適配器旨在通過在與系統斷開連接之前關閉閥門來減少製冷劑損失。 還提供 45 度可彎曲適配器,方便進入受限區域。
探索更多
- 專用交流電動機
- 我們的乳膠
- 拉伸包裹和拉伸包裹設備
- 按按鈕
- 鋼絲布
- 鋁風扇葉片
- 信號調理器
- 搭扣
- 輪胎鏈
- 插座配件
- WESTWARD 驅動銷沖頭
- AQUATROL SAFETY VALVES 69 系列青銅可調安全閥
- KLEIN TOOLS 組合扳手
- COXREELS SD 系列電纜捲盤
- MERSEN FERRAZ Protistor 保險絲,690VAC/700VAC
- HOFFMAN 中心安裝鋼架
- HOFFMAN Proline G2 系列穿孔門
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,6-32 Unc
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 鞦韆接頭、承插三通入口 x Mipt 出口
- GATES Barricade GreenShield 燃油軟管