皮帶/光盤砂光機
如果您從事木工行業或喜歡木工,那麼砂光機是您的必備工具。砂光機執行三個一般功能:整形、平滑和...阅读更多
盤式砂光機
台式帶式和盤式機器
皮帶/光盤砂光機
皮帶/光盤砂光機
皮帶砂光機
盤式砂光機
圓盤磨料精加工機
皮帶精加工機
皮帶砂光機
盤式砂光機
皮帶磨床
組合皮帶和圓盤精加工機
帶式/盤式精加工機
直線磨床
砂帶磨床, 120 / 240V, 7 / 3.5A
代頓砂帶磨床是打磨、打磨、去毛刺和輪廓加工的理想選擇。 這些研磨機配備強大的電容電機,適合全天使用,並允許在水平和垂直方向上調整皮帶。 它們與前置的開/關槳開關集成,可自動打開/關閉它們,並配有完整的皮帶防護裝置,以增加安全性。 有 21 英寸和 26 英寸高度可供選擇。
代頓砂帶磨床是打磨、打磨、去毛刺和輪廓加工的理想選擇。 這些研磨機配備強大的電容電機,適合全天使用,並允許在水平和垂直方向上調整皮帶。 它們與前置的開/關槳開關集成,可自動打開/關閉它們,並配有完整的皮帶防護裝置,以增加安全性。 有 21 英寸和 26 英寸高度可供選擇。
皮帶研磨機5 Hp
皮帶和圓盤精加工機
皮帶/光盤砂光機圓盤6 x 48皮帶
皮帶/光盤砂光機
什麼是帶式/盤式砂光機?
帶式/盤式砂光機是多功能電動工具,可更高效地完成兩種任務。 圓盤部分適用於精密邊緣加工,皮帶部分適用於平整面和邊緣、塑造輪廓和平滑內部曲線。 帶式和盤式砂光機的主要目的是從木材中去除材料。 它們是打磨平坦木質表面的完美選擇。
這些帶式/圓盤式砂光機可在毛坯邊緣快速產生曲線,曲線的長度取決於帶的寬度。 它們可用於圓角和邊緣,尤其是沿紋理的長板邊緣。 台式砂光機有助於平滑形狀奇特的木質表面。
Raptor Supplies 提供組合帶/盤式砂光機和磨床,用於砂光、研磨、去毛刺和輪廓修整,來自以下品牌 頓, 大科公司, 動力, 噴射工具、Powermatic、Palmgren 和 Slugger。 這些盤式砂光機和帶式砂光機用於木材,通常比用於金屬工件的磨床運行速度更高。 這些台式工具具有圓形和平坦的表面,用於對金屬進行成型和精加工,並配有用於對木材、塑料和復合材料進行成型和精加工的皮帶。 它們的圓盤直徑範圍為 3 至 24 英寸。 這些砂帶/盤式砂光機和研磨機採用一相和三相配置,額定電壓範圍為 115 至 460V。 這些砂光機採用鑄鐵結構,並配有豪華斜接規,可旋轉和鎖定,以便精確設置角度。 它們具有動力輸出機構,允許安裝可選的柔性軸以進行雕刻、滾筒打磨和去毛刺。 它們配有可拆卸的板,可以對皮帶上的外部曲線或形狀奇特的工件進行砂磨、磨削或精加工。
對於不銹鋼加工、金屬毛刺打磨、焊接倒角邊緣和清理鑄件,我們提供由 1 至 5 相電機驅動的台式皮帶、直線皮帶、底座皮帶、三輪磨床和多功能磨床。 從廣泛的研磨機、管/管拋光模塊和皮帶精加工機中進行選擇 Raptor Supplies.
用途
帶式砂光機是多用途工具。 它們可用於修整、打磨非常粗糙的表面、平整(如硬木地板上的替換板)以及徒手調整尺寸和塑形。
功能
- 皮帶/盤式砂光機具有快速釋放張力機構,可快速輕鬆地更換皮帶以進行精確的邊緣工作,例如安裝斜接接頭。
- 他們研磨、打磨、拋光和輪廓砂、金屬、木材、塑料和復合材料。
- 這些裝置有一條平帶,可幫助操作員利用兩個柵欄防護裝置,讓您的庫存平放在砂紙上。
- 如果與皮帶和圓盤接觸,它們的邊緣就像切割工具一樣。
- 還提供在皮帶和圓盤上帶有集塵罩的型號。
- 部分型號配有封閉式底座,可保護電機免受灰塵和碎屑的影響。
- 這些裝置採用簡化設計,無需皮帶張緊輥,以降低維護成本。
- 它們使操作員能夠在各種位置完成皮帶鬆弛的工件,以實現最佳效率。
- 運用 丹納布雷 64861 三輪磨床,您可以使用傳統的跟踪系統線性調整砂帶跟踪系統。
工作機制
您如何使用帶式/盤式砂光機”
為了開始打磨過程,您只需按照以下步驟操作:
- 將一塊木頭放在砂光機上。
- 牢固地握住您的工件。
- 不要向下推砂光機; 讓它的重量做的工作。 慢慢走,重疊通過,讓工具越過末端而不會浸入。 小心不要傾斜砂光機或改變速度或方向。 把繩子放在肩膀上,這樣它就不會礙事。
- 最後,讓砂光機完成工作。
為了安全操作砂光機,請牢記一些提示:
- 在插入砂光機之前,開關必須關閉。
- 將電線與您自己和砂光機保持安全距離。
- 操作控制必須處於適當的工作狀態。
- 砂紙不得磨損,應牢固地固定在機器上。
- 桑德斯必須始終保持清潔。
- 不使用時,拔下電源線。
標準與批准
帶式/盤式砂光機按照 UL 標準製造,以提供最佳性能,同時確保最大安全性。
常问问题解答
在使用帶式和盤式砂光機之前,需要牢記哪些安全提示?
使用帶式和盤式砂光機時要考慮的注意事項:- 使用護目鏡以防止木料回彈或飛離表面的鋸屑造成傷害。
- 大多數機器會產生高水平的噪音,持續的嗡嗡聲可能會讓人不舒服並損害耳朵。 操作圓盤或帶式砂光機時最好使用聽力保護裝置。
- 處理固定在工具上的工件時要小心。 讓你的手指遠離砂紙,砂紙可能會在瞬間撕裂你的皮膚。
- 避免穿寬鬆的衣服,因為它們在工作時會被旋轉的滾筒夾住。
- 如果可能的話,開始用紋理打磨,因為它有助於防止木材在運動時從皮帶上滑落。 始終在向下位置打磨並避免向上移動以獲得更好的控制。
- 正確操作和維護除塵設備對於有效減少粉塵至關重要。
- 工件必須足夠大以保持身體部位遠離移動的磨料。
如何清理圓盤/帶式砂光機?
- 拆卸打磨操作中使用的任何固定裝置、夾具等。 將所有部件放回適當位置。
- 斷開集塵軟管並將打磨機返回到原來的位置。
- 清理該區域。 您可以使用車間真空吸塵器清理任何額外的鋸末。
盤式砂光機和帶式砂光機有什麼區別?
帶式砂光機的尺寸比線軸和盤式砂光機大得多。 其長而平坦的表面使其成為平整和平整長木材(例如鑲板門)的理想選擇。
如何維護帶式/盤式砂光機?
首先,確保皮帶方向正確。 有些皮帶有一個首選方向,由內側的箭頭指示。 無方向性皮帶可以以任何一種方式安裝。 操作員必須調整跟踪以使皮帶保持在滾筒的中心位置。 舉起砂光機,將其打開,看看皮帶是否與外殼摩擦或開始從滾筒上脫落。 打開扳機後,調節跟踪旋鈕,直到傳送帶位於滾輪的中心。 當砂光機在木材上時,您可能需要進行輕微調整。 有些打磨機具有可變速度。 大多數時候您可以以最大速度行駛,但您需要降低速度以進行精細的工作。
探索更多
- 螺絲
- 輸送機
- 空氣壓縮機和真空泵
- 移動式垃圾車和工作站
- 可轉位工具
- 工作台配件
- 壓力調節器
- 墊片庫存分類
- 硬度計
- 振動平板夯
- OSG 高速鋼管絲錐,TiCN表面處理
- BEL-ART - SCIENCEWARE 實驗室襯板Labmat 20 x 50英尺
- THOMAS & BETTS 接頭連接器
- WATTS AMES Maxim 系列 LFM300N 雙重檢查探測器組件
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 6 英寸,兩端均有螺紋
- DAYTON Arbor Press
- DAYTON 油工
- DESTACO 324-M 系列拉式閂鎖夾
- BAYHEAD 車輪
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 水過濾器