桌上型磨床|代頓、噴射工具、西向等等| Raptor Supplies 台灣

台式砂輪機

篩選

台式磨床是台式磨床,非常適合金屬製造、木工和起重應用以及氣動和手動工具。這些固定工具帶有磨料...阅读更多

DAYTON -

組合式砂帶機和台式砂輪機

次數型號價錢
A49H006NT$14,556
B3NYA7NT$24,949
詢價
PALMGREN -

Powergrind VS 系列,重型變速台式磨床

次數型號價錢
A9682096NT$33,289
詢價
B9682097NT$40,521
詢價
C9682098NT$64,352
詢價
DEWALT -

台式砂輪機

次數型號價錢
ADW758NT$10,334
BDW756NT$7,613
WESTWARD -

砂輪機

次數型號安培刀桿尺寸HP總高度總長度輪徑輪寬價錢
A1克82.11機構/ 2“1/310.5“13.5“6"3機構/ 4“NT$4,227
B1肯13.05機構/ 8“1/213“15“8"1"NT$7,972
DAYTON -

台式砂輪機

台式磨床 適用於翻新、製造和維護應用中的金屬工具、刀頭、板材和零件的成型、研磨和銳化。 這些磨床通常配有高速運行的磨料磨輪或砂帶,以形成、成形或平滑工件。
台式磨床使用電動機對金屬塊或金屬件進行去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角作業。 它們具有帶密封軸承的動態平衡電樞組件,可確保平穩運行、無噪音運行和最小振動。 這些代頓研磨機配備了砂輪或具有較大輪間間隙的鋼絲刷和符合 OSHA 標準的輪防護罩,可輕鬆研磨較長的物品並提高用戶安全性。 代頓磨床有兩個獨立的砂輪,具有不同的粒度,可滿足不同類型的磨削和磨料應用。 它們具有重型封閉式電機,具有 1/3 至 3 馬力的功率輸出,可以以 1725 至 3450 rpm 的最大速度連續旋轉車輪。 電機還可以配備變速裝置,由機械旋鈕控制以改變車輪轉速。 用戶可以輕鬆調整這些代頓台式磨床,以實現高效的傾斜和角度磨削應用。 它們還具有安全功能,例如可調節安全眼罩和易於定位的帶有防風螺栓的火花防護罩,可保護用戶和周圍機械免受傷害或火災危險。 這些代頓研磨機採用鋁和鋼或鑄鐵結構,具有強度和耐腐蝕性。 選定的代頓磨床配有帶淬火托盤的落地支架,可在站立時操作設備,並減少對用戶頻繁彎腰造成的傷害。 代頓研磨機的某些型號配備了獲得專利的單灰塵端口收集系統,用於清除工業工作環境中的接地材料。
從各種代頓磨床中進行選擇,輪徑為 6、 8、 10 和 12 英寸。

次數型號項目安培喬木洞最高 轉速最大限度。 輪速空載轉速總高度總長度價錢
A38英國59砂輪機8.8 / 4.4A1機構/ 2“34503450RPM-12“20“NT$18,578
B499F65砂輪機-------NT$15,595
詢價
C2LKT3砂輪機-------NT$28,812
詢價
D55MJ86砂輪機-----50-1 / 2“23“NT$127,879
E2LKT2砂輪機-------NT$29,407
詢價
F48WE49砂輪機-------NT$32,278
詢價
G467L64砂輪機-------NT$121,518
詢價
H467L30砂輪機-------NT$110,955
詢價
I467L32砂輪機-------NT$41,834
詢價
J499F64砂輪機-------NT$11,032
詢價
K2LKT1砂輪機-------NT$17,447
詢價
L2LKR5砂輪機-------NT$10,282
詢價
M467L84砂輪機-------NT$8,886
N400H41砂輪機-------NT$6,195
詢價
O49H008砂輪機5.0---350013'18“NT$14,162
P467L63砂輪機-------NT$107,879
詢價
Q2LKR6砂輪機-------NT$9,722
詢價
R400H42砂輪機-------NT$10,775
詢價
S467L28砂輪機-------NT$84,007
詢價
T467L33砂輪機-------NT$62,279
詢價
U48WE50砂輪機-------NT$41,159
詢價
V467L65砂輪機-------NT$41,596
詢價
W499F66砂輪機-------NT$10,955
詢價
X38英國60砂輪機13.6/6.85機構/ 8“3450--12.5“18“NT$37,539
Y1FYX2砂輪機10---180050-1 / 2“(帶支架)23“NT$71,537
JET TOOLS -

工業台式磨床

次數型號輪徑安培刀桿尺寸輪寬砂礫HP空載轉速總高度價錢
A5771016"3.51機構/ 2“3機構/ 4“36和601/234508.88“NT$14,458
B5771028"7.0/3.55機構/ 8“1"36和601345011.25“NT$18,497
C57710310“5.01"1"24和461.5172513“NT$36,463
PALMGREN -

立式/台式磨床組合

次數型號價錢
A9682086NT$56,331
詢價
B9682116NT$48,542
詢價
C9682115NT$34,448
詢價
D9682117NT$66,810
詢價
E9682066NT$22,347
詢價
E9682078NT$34,680
詢價
PALMGREN -

Powergrind 系列,重型台式磨床

次數型號安培喬木洞身高最高 轉速段落電壓輪徑價錢
A9682061-1機構/ 2“10“3450RPM1115 / 230V6"NT$8,840
詢價
B9682062-1機構/ 2“10 1機構/ 2“3450RPM1115 / 230V6"NT$10,802
詢價
C9682090-1機構/ 2“11“-1120V6"NT$10,802
詢價
D9682071-5機構/ 8“13“3450RPM1115 / 230V7"NT$14,465
詢價
E9682101-1"16“1725RPM1115 / 230V10“NT$26,751
詢價
F9682102-1"16“1725RPM3220 / 440V10“NT$26,751
詢價
G9682121-1 1機構/ 4“50 1機構/ 2“1725RPM1220V12“NT$57,722
詢價
H9682058-1機構/ 2“10 1機構/ 2“3450RPM1115 / 230V6"NT$7,974
詢價
H9682059-5機構/ 8“13“3450RPM1120 / 240V8"NT$12,379
詢價
I96820822.2/1.15機構/ 8“13“3450RPM3220 / 440V8"NT$16,830
I96820817.0/3.55機構/ 8“13“3450RPM1120 / 240V8"NT$16,814
FERVI -

磨床

次數型號研磨能力尺寸速度價錢
AA003 / 322.1 - 12 毫米/12.1 - 32 毫米-4400轉NT$119,952
詢價
BA003/13A3-13 毫米點¯x320 180 190毫米×4400轉NT$33,252
詢價
CA0132A3-20 毫米點¯x500 230 250毫米×7000轉NT$46,920
詢價
DA013 / 2613-26 毫米點¯x370 165 200毫米×4200轉NT$35,398
詢價
PALMGREN -

經濟型台式磨床

次數型號喬木洞身高最高 轉速輪徑價錢
A96820601機構/ 2“13“3450RPM6"NT$6,101
詢價
B96820895機構/ 8“16“2000至3400 RPM8"NT$11,424
詢價
PALMGREN -

台式砂輪機

次數型號安培喬木洞HP最高 轉速電機功率輪徑車輪C到C價錢
A96820743.6/1.95機構/ 8“1345018"16-1 / 2“NT$20,684
B96820764.6/2.41"1.7517251.7510“20“NT$37,517
FERVI -

砂輪機

次數型號刷子大小乾磨砂輪尺寸價錢
A0552--NT$9,289
詢價
B0552 / 400V--NT$8,726
詢價
C0023--NT$4,080
詢價
D0551--NT$5,235
詢價
E0503-點¯x150 20 12.7毫米×NT$4,651
詢價
FS503-點¯x150 20 16毫米×NT$6,405
詢價
GS023--NT$5,589
詢價
HS383--NT$7,058
詢價
I0510點¯x150 20 12.7毫米×-NT$4,528
詢價
JS510點¯x150 20 16毫米×-NT$6,201
詢價
次數型號身高價錢
A968211242 1機構/ 2“NT$92,634
詢價
A968207043 1機構/ 2“NT$77,520
詢價
A968211445“NT$127,824
詢價
A968211345“NT$102,185
詢價
A968207945“NT$87,441
詢價
A968208548“NT$106,636
詢價
PALMGREN -

Powergrind XP 系列,重型台式磨床

次數型號段落安培喬木洞電壓輪徑車輪C到C臉輪身高價錢
A968207218.8/4.41機構/ 2“115 / 230V6"14-7 / 8“3機構/ 4“10 1機構/ 2“NT$22,192
B9682073113.6/6.85機構/ 8“115 / 230V8"16-1 / 2“1"13“NT$29,811
C9682075115.2/7.61"115/23010“20“1"-NT$51,092
D968207737.8/4.01 1機構/ 4“230 / 460V12“21-3 / 4“2"50 1機構/ 2“NT$125,614
FERVI -

立銑刀磨床

次數型號容量價錢
AA004 / 144至14 mmNT$51,590
詢價
BA004 / 204至20 mmNT$75,530
詢價
FERVI -

組合台式磨床

次數型號刷子大小價錢
A0377-NT$7,107
詢價
B0553點¯x150 20 16毫米×NT$5,784
詢價
C0554點¯x200 25 20毫米×NT$9,641
詢價
C0554 / 400V點¯x200 25 20毫米×NT$9,641
詢價
D0556點¯x200 25 20毫米×NT$6,362
詢價
SUBURBAN -

砂輪修整機、修整、外徑及內徑磨床

型號項目價錢 (例如增值稅)
隨鑽測井ACU4VCUNT$215,017
PALMGREN -

台式平面磨床,手動,6 x 12 英寸尺寸

型號項目價錢 (例如增值稅)
9682122CH3QLPNT$370,661
查看具體信息

台式砂輪機

台式磨床專為成型、研磨和磨銳工具、尖端和板材而設計。 這些緊湊型研磨機可以在不使用時存放。 它們具有高速運轉的砂輪或砂帶,以形成或平滑工件。 Raptor Supplies 提供各種品牌的台式磨床,例如 , 噴射工具, 向西 和Palmgren。 噴射 台式磨床採用全封閉、預潤滑的滾珠軸承,性能穩定且無故障。 他們有可調節的火花防護罩和大眼罩,以確保最大的安全性。 這些經 UL 認證的研磨機由 1.5 hp 電機提供動力,可讓精細和粗糙的陶瓷砂輪有效地清潔和磨削金屬。 強大的台式磨床來自 帕姆格倫 增加了輪對輪間隙,以便於長物品的接地和修整。 這些台式磨床採用工業級電容電機,可在啟動和負載運行期間提供不可或缺的額外電流。 從這些台式磨床中進行選擇,提供 6、7、10、12 和 8 英寸的砂輪高度。 它們提供的最大空載速度為 3500 rpm。

用途

這些台式磨床提供了廣泛的功能組合,使其適用於工程、電氣、汽車、航空航天和建築中的切割工具、木材、鑿子、鑿子、工具鑽頭、鑽頭、尖端和板材的成型、製造、研磨和銳化行業。 它們也可用於磨削、去毛刺、倒角和清潔應用。

功能

台式砂輪機

  • 代頓台式磨床配備了高品質電機,適用於碳金屬和合金的長工作週期和重負荷使用。
  • 這些磨床提供更大的輪與輪間隙,可以輕鬆地將長物品接地,並具有用於角磨的大型可調節工具,以及安全高效的傾斜。
  • 代頓台式研磨機配備密封軸承和動態平衡轉子,可最大限度地減少振動,實現平穩運行。
  • 它們還配有滾珠軸承,可實現低旋轉摩擦,並提供 3450 rpm 的最大輪速。
  • 這些台式研磨機在負載條件下提供大約 4 到 7 倍的工作週期,並且提供的速度比大多數傳統台式研磨機低 8 倍。
  • 代頓台式磨床還配備火花防護罩和可調節安全眼罩,並用防風螺栓固定,以提高安全性。

費爾維 台式砂輪機

  • Fervi 台式磨床是用於分離或切割材料的理想工業電動工具。
  • 它們配有用於粗磨材料的砂輪和用於清潔殘留物的刷子。
  • 這些裝置具有用於支撐件和吸孔的支架(位於防護裝置的後部),以及 4 個螺栓,以便在工作台上安全且輕鬆地安裝。

噴射工具 台式砂輪機

  • Jet Tools 工業台式磨床提供可變磨削,配有細(60 粒度)和粗(36 粒度)透明砂輪。
  • 這些台式磨床採用完全封閉、預潤滑的滾珠軸承和橡膠底座,以避免機器振動時發生移動。

帕姆格倫 台式砂輪機

  • Palmgren 提供工業台式磨床,為所有清潔、研磨、倒角、去毛刺和磨銳目的提供安靜和平穩的動力。
  • 它們具有重型電容器電機,可提供啟動過程和負載運行期間所需的額外電流。
  • 這些磨床擴大了輪與輪之間的間隙,可以安全、輕鬆地將長物品接地。
  • 裝置的動態平衡轉子和密封軸承旨在減少振動並確保平穩運行。
  • 它們配有一個大型可調節工具,可用於安全角磨和有效傾斜。
  • 這些研磨機配有可調節的安全眼罩和火花防護裝置,可以使用颶風螺栓輕鬆定位,以提高安全性。
  • Palmgren 台式研磨機有一個專用的落地式底座和一個帶有塗層鋼軟管的單端口集塵系統(在型號如 Powergrind XP 系列 研磨機)。

向西 台式砂輪機

  • Westward 台式磨床專為需要高速旋轉以產生工件拋光光潔度的通用應用而設計。
  • 他們內置了 LED 工作燈,用於詳細查看項目,並提供由氧化鋁製成的中粗砂輪(分別為 36 和 60 粒度),以獲得出色的研磨效果。
  • 它們具有可調節的工具架和眼罩,以確保安全操作。
  • 向西 1KEL8台式磨床 有一個靈活的 LED 工作燈,帶有獨立的開/關開關。

工作機制

台式磨床有一個電動機,它在皮帶輪和皮帶的幫助下為砂輪提供旋轉動力。 因此,當電動機啟動時,電動機在錐輪和三角帶的幫助下以一定的速度旋轉。 因此,砂輪也開始旋轉,從而進行磨削操作。
這些固定式磨床安裝在工作台上,操作員用雙手將工件靠在旋轉的皮帶或砂輪上,以達到平滑或成型的目的。 砂輪/皮帶的粒度越粗,它將消除的材料越多,粒度越細,它在工件上留下的光潔度就越光滑。

標準與批准

  • Dayton 台式研磨機經過 CSA 認證,可確保安全操作。
  • Fervi 裝置已通過 CE 認證。
  • Jet Tools 台式磨床已獲得 UL 認證。
  • Palmgren 台式磨床已通過 CSA / US 認證,並且還符合 OSHA 認證以防止事故發生。
  • Westward台式磨床符合UL標準。

常问问题解答

你可以使用沒有防護裝置的台式磨床嗎?

砂輪護罩將火花和碎屑遠離用戶,並保護他們免受砂輪和磨料切割,如果它們失效或飛走可能會造成嚴重損壞。

台式磨床需要用螺栓固定嗎?

確保所有研磨機都有防護裝置,如果基座設計為用螺栓固定在其上,請確保研磨機安裝在地板/表面上。 但是,如果不存在螺栓孔,則螺栓連接不是強制性的。

如何選擇砂輪?

選擇砂輪時,應考慮磨床馬力。 如果馬力小於車輪直徑,建議使用較軟等級的車輪,如果馬力大於車輪直徑,則選擇較硬等級的車輪。

你能用台式磨床磨刀嗎?

台式磨床可以用來磨刀。 這些工具有一個高速紡車,可用於修整塑料、金屬和木質材料。

我可以用台式磨床磨鑿子嗎?

是的,您可以在台式磨床上磨鑿鑿子。 你的台式磨床應該有足夠的力量和完美的石頭類型。 更重要的是,您應該使用技術來保持正確的斜角,同時防止工具中的鋼材過熱,這可能導致切削刃軟化。

為什麼在台式磨床上安裝眼罩?

許多台式磨床都有一個嵌入式眼罩,可以有效地保護操作員的眼睛免受金屬碎片和飛濺的磨粒傷害。

為什麼台式磨床有兩個輪子?

台式磨床配備兩個可用於多種應用的輪子。 第一個砂輪主要用於精確磨刀,而另一個砂輪則適合粗磨。 這些輪子可以根據用戶的需要方便地更換為不同的輪子配置。