空白螺旋插入
空白螺旋插入
克里斯林 空白插入件設計用於覆蓋未使用的孔,然後在組件準備好擴展時將其移除。 這些實心嵌件的外部帶有螺紋,楔塊(鍵)連接到嵌件的頂部。 將嵌件擰入零件中,然後將楔塊向下驅動到攻絲螺紋中,以防止嵌件沿任一方向轉動。 它們可用於需要非標準尺寸組合的情況。 從各種 Chrislynn 毛坯嵌件中進行選擇,有碳鋼和 303 不銹鋼型號可供選擇, Raptor Supplies.
常问问题解答
如何選擇合適的螺旋刀片尺寸?
螺旋插入件長度應等於所需的緊固件直徑。 使用者可以選擇比所需更長的刀片,以提高強度和保持力。 確切的插入長度也可能根據基材的不同而變化。 鋼等硬材料不需要長刀片,而鋁等軟材料則需要更長的刀片。
螺旋和鍵鎖定螺紋嵌件有什麼區別?
- 螺旋刀片大多是自由運行的,並且允許在不使用任何塗層或潤滑劑的情況下與金屬緊固件連接。 它們非常適合無顆粒環境,並且可以在安裝後擴展以將其自身固定在基材中。
- 鍵鎖定嵌件利用其扭曲的內螺紋/鎖定鍵在軟金屬表面上形成所有螺紋嵌件中最強的固定力。 它們透過撞入周圍材料來防止打滑或旋轉。 與由盤繞線製成的螺旋嵌件不同,它們具有堅固的一體式金屬結構,因此具有高強度。
如何安裝鍵鎖螺紋嵌件?
- 根據所需的應用鑽孔並攻絲鑽孔。
- 將嵌件的按鍵插入安裝工具的垂直槽中,並將嵌件捲入孔中,直到其與表面頂部齊平。
- 提起並旋轉工具,將鍵打入材料中,直到鍵均勻位於嵌件頂部。
毛坯螺旋刀片安裝後可以移除嗎?
是的,鑰匙鎖定插入件或堅固的插入件可以透過將鎖定鑰匙從材料中彎曲出來並使用纏繞工具以與安裝過程相反的方向從基材中取出插入件來拆除。
鎖定堅如磐石的刀片有哪些優點?
鎖定堅如磐石的刀片具有鍛造在凹槽中的鎖定鍵,用於形成內螺紋鎖定並防止刀片旋轉。
堅如磐石的刀片有哪些優點?
- 安裝和拆卸簡單。
- 它們在安裝時/安裝後幾乎不可能車削或交叉螺紋。
- 堅如磐石的插入物不需要黏合劑將其固定到位。
- 由於它們是機械固定的,因此很少受到冷或熱溫度的影響。
探索更多
- 管件和接頭
- 電箱
- 辦公家具
- 非電性能測試
- 玻璃纖維
- 洩壓閥
- 曝氣擴散器
- O型圈套件
- 無圖數字記錄儀
- 皮帶傳動單進風方形鼓風機
- BRADY HMIG標籤,健康,易燃性,反應性,防護設備
- PASS AND SEYMOUR Turnlok 鎖定連接器
- GENERAL PIPE CLEANERS Rodrunner 系列排水清潔器
- TB WOODS TFI 形狀撓性聯軸器
- SPEARS VALVES 附表 80 灰色 CPVC 熱水龍頭鞍座,EPDM 鞍座 x 插座(插口)SS316 螺栓
- APPROVED VENDOR 淋浴重建套件
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,4580 系列
- NIBCO 外螺紋適配器,Wrot 和鑄銅
- MIDWEST 土壤螺旋鑽套件