電纜和壓線鉗
Hytool 系列棘輪壓接機
移動壓接 4-20 磁鐵
電源壓接 707 電線組件
電源壓接 707 半模籠
移動壓接 4-20 壓力板
壓接工具
Multiseal 系列壓接連接器
壓線鉗
棘輪壓接機
次數 | 型號 | 可調整 | 容量 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV200010 | NT$2,113 | |||||
B | VDV226107 | NT$2,241 | |||||
C | T1710 | NT$16,643 | |||||
D | T1715 | NT$8,581 | |||||
E | VDV226-011-森 | NT$1,800 |
絕緣壓接器
Greenlee 絕緣壓接器設計用於壓接扁平、圓形、實心和絞合電纜,用於接線應用。 它們具有絕緣手柄,可防止電擊,同時確保用戶舒適度,並且選定的型號具有舒適的手柄,可在連續使用過程中減少疲勞。 它們具有完全棘輪壓接循環,可最大限度地提高效率。 從這些絕緣壓接器中進行選擇,提供 6.5、7.5 和 10 英寸的長度。
Greenlee 絕緣壓接器設計用於壓接扁平、圓形、實心和絞合電纜,用於接線應用。 它們具有絕緣手柄,可防止電擊,同時確保用戶舒適度,並且選定的型號具有舒適的手柄,可在連續使用過程中減少疲勞。 它們具有完全棘輪壓接循環,可最大限度地提高效率。 從這些絕緣壓接器中進行選擇,提供 6.5、7.5 和 10 英寸的長度。
棘輪壓接機
絕緣壓接機
壓縮壓接機
次數 | 型號 | 可調整 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV211-048 | NT$1,366 | ||||
B | D234-6 | NT$2,046 | ||||
C | VDV212-008-森 | NT$957 | ||||
D | VDV211-063 | NT$2,959 | ||||
B | D234-6C | NT$2,139 |
壓著模具
捲邊工具
棘輪壓接器
Greenlee 棘輪壓接器用於壓接電線和電纜,適用於標準絕緣端子。 它們具有易於識別的彩色編碼巢,並配備了 condura 手柄,以提高用戶舒適度。 有 9 英寸和 13 英寸兩種長度可供選擇。
Greenlee 棘輪壓接器用於壓接電線和電纜,適用於標準絕緣端子。 它們具有易於識別的彩色編碼巢,並配備了 condura 手柄,以提高用戶舒適度。 有 9 英寸和 13 英寸兩種長度可供選擇。
絕緣壓接機
壓接器
電池壓接工具
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | BAT2012T1651 | NT$227,669 | |
B | BAT207T1 | NT$124,175 | |
C | BAT207T | NT$85,922 | |
D | BAT207T4H | NT$198,159 | |
E | BAT207T234H | NT$128,378 | |
F | BAT207T134H | NT$95,590 | |
G | BAT207T23 | NT$124,175 | |
H | BAT207T144H | NT$261,886 | |
I | BAT207T2 | NT$124,175 | |
J | BAT2012T165 | NT$214,385 | |
K | BAT207T13 | NT$91,387 | |
L | BAT207T14 | NT$257,683 | |
M | BAT207T24H | NT$128,378 | |
E | BAT207T14H | NT$128,378 |
絕緣壓接機
愛國者係列壓接器
次數 | 型號 | 電池類型 | 身高 | 項目 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 帕TMD66LI | - | 詢價 | ||||
B | PAT81KFTLI | - | 詢價 | ||||
C | PAT750CLI | - | 詢價 | ||||
D | PAT60018V | - | 詢價 | ||||
E | PAT4PC834LI | - | 詢價 | ||||
F | PAT644XT18V | - | 詢價 | ||||
G | 帕特46LWLI | - | 詢價 | ||||
H | 帕特644LI | - | 詢價 | ||||
I | 帕特600LI | - | 詢價 | ||||
J | PAT46LWSLI | - | 詢價 | ||||
K | 帕特750LI | NT$363,087 | 詢價 |
電纜和壓線鉗
電纜和電線壓接工具用於使兩塊金屬中的一個或兩個變形以相互固定,從而將它們接合在一起。 Raptor Supplies 提供廣泛的格林利, 3M、 電纜準備、 Cooper 工具、 克萊因工具、Westward 和 Eclipse 電纜和電線壓接工具。 壓接會刺穿塑料連接器並固定每根電線,從而允許數據通過連接器傳輸。 格林利 電纜和電線壓接工具配備有雙速沖頭,可降低完成壓接時的返回速度。 這些工具具有堅固的輕質玻璃纖維手柄和按鈕,可以輕鬆地插入和取出模具。 這些工具上的 4 英寸寬開口便於輕鬆放置在連接器上,並可接受 Greenlee KC12 和 KA12 芯片以及其他行業標準 U 型芯片。 向西 crimpers are designed to manually crimp non-insulated connectors.壓接鉗旨在手動壓接非絕緣連接器。 They feature a chrome-plated head with a revolving die, and a rubber-insulated handle which protects users against electrical shocks and are compatible for use with die sizes ranging between 7 and 4/0 AWG.它們具有帶旋轉模具的鍍鉻頭部和橡膠絕緣手柄,可保護用戶免受電擊,並兼容XNUMX至XNUMX/XNUMX AWG尺寸的模具。