2類變壓器
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | Smart Walking Tredmaill | NT$2,113 | |
A | Smart Walking Tredmaill | NT$4,740 |
具有自動短路保護功能的2類變壓器
次數 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 外殼等級 | 機箱類型 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR40VA001US | NT$1,422 | |||||||||
B | TR20VA007 | NT$732 | |||||||||
C | TR20VA001 | NT$688 | |||||||||
D | TR20VA003 | NT$776 | |||||||||
E | TR20VA004 | NT$880 | |||||||||
F | TR40VA022 | NT$992 | |||||||||
G | TR40VA001 | NT$863 | |||||||||
H | TR40VA015 | NT$1,068 | |||||||||
I | TR40VA003 | NT$937 | |||||||||
J | TR40VA004 | NT$1,070 | |||||||||
K | TR20VA002 | NT$787 | |||||||||
L | TR40VA002 | NT$914 | |||||||||
M | TR40VA040 | NT$1,091 | |||||||||
N | PSH40AB10-EXT2 | NT$5,148 | |||||||||
O | PSH40AB10 | NT$4,703 | |||||||||
P | PSH200A | NT$17,306 | |||||||||
Q | PSH100A100AB10 | NT$8,216 |
具有次級電路保護的2類變壓器
次數 | 型號 | 輸出電壓 | 深度 | 外殼等級 | 段落 | VA等級 | 信號寬度 | 機箱類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR75VA004 | NT$1,918 | |||||||||
B | TR50VA022US | NT$2,598 | |||||||||
C | TR50VA027 | NT$1,668 | 詢價 | ||||||||
D | TR50VA005-28 | NT$1,544 | 詢價 | ||||||||
D | TR150VA001-28 | NT$2,749 | 詢價 | ||||||||
E | TR100VA027 | NT$2,154 | 詢價 | ||||||||
F | TR100VA026 | NT$2,093 | 詢價 | ||||||||
G | TR100VA009US | NT$3,258 | |||||||||
H | TR100VA002-20 | NT$2,032 | 詢價 | ||||||||
D | TR100VA001-28 | NT$2,007 | 詢價 | ||||||||
I | TR100VA009 | NT$2,349 | |||||||||
J | TR100VA015 | NT$2,297 | |||||||||
K | TR40VA002US | NT$1,546 | |||||||||
D | TR75VA001-28 | NT$1,856 | 詢價 | ||||||||
L | TR50VA005 | NT$1,338 | |||||||||
M | PSH500A | NT$24,508 | |||||||||
N | PSC100AB10 | NT$5,928 | |||||||||
O | PSH75A75AB10 | NT$9,549 | |||||||||
P | PSB100AB10 | NT$4,779 | |||||||||
Q | PSH100AB10 | NT$4,975 | |||||||||
R | PSH300A | NT$15,200 | |||||||||
S | TR50VA014 | NT$1,468 | |||||||||
T | TR50VA015 | NT$1,510 | |||||||||
U | PSH100AB10-EXT2 | NT$6,842 | |||||||||
V | TR75VA001 | NT$1,580 |
2類變壓器
次數 | 型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電壓 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070TF50D13 | NT$16,841 | ||||||||
B | 9070T75D14 | NT$9,789 |
交流電源和變壓器
Altronix 交流電源和變壓器為電子電源和設備提供電力,包括點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的安全、監控、訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式和室內外殼,可在室內使用時提供固有的爆炸安全性。 這些設備有多種可供選擇,有底座安裝和牆壁安裝兩種選擇。
Altronix 交流電源和變壓器為電子電源和設備提供電力,包括點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的安全、監控、訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式和室內外殼,可在室內使用時提供固有的爆炸安全性。 這些設備有多種可供選擇,有底座安裝和牆壁安裝兩種選擇。
具有自動短路保護功能的2類變壓器
具有次級電路保護的2類變壓器
具有次級電路保護的2類變壓器
具有次級電路保護的2類變壓器
2 類變壓器,單相電機設計
Dayton 2 級變壓器用於低壓應用,例如數字控制器、氣體控制、電機執行器、點火系統、分級控制和 HVACR 控制系統。 選定型號配有熱斷路器,可保護設備和內部組件免受電流過載和短路情況的影響。 它們採用板式/框架/封閉式變壓器外殼,允許在特定條件下應用,並且可以輕鬆替換具有相同初級和次級電壓/VA 額定值(等於/小於原始值)的任何現有變壓器。 從一系列變壓器中進行選擇,高度有 1.9 英寸和 2.1 英寸。
Dayton 2 級變壓器用於低壓應用,例如數字控制器、氣體控制、電機執行器、點火系統、分級控制和 HVACR 控制系統。 選定型號配有熱斷路器,可保護設備和內部組件免受電流過載和短路情況的影響。 它們採用板式/框架/封閉式變壓器外殼,允許在特定條件下應用,並且可以輕鬆替換具有相同初級和次級電壓/VA 額定值(等於/小於原始值)的任何現有變壓器。 從一系列變壓器中進行選擇,高度有 1.9 英寸和 2.1 英寸。
2 類,開放式變壓器,開放式外殼
Altronix 2 級開放式變壓器為電子設備提供電力,包括安全、監控、點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式外殼,具有固有的爆炸安全性,並且不易受到過電壓的影響。 此外,這些單相變壓器需要的安裝空間更小,並且提供 16VAC、24VAC 和 28VAC 輸出電壓。
Altronix 2 級開放式變壓器為電子設備提供電力,包括安全、監控、點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式外殼,具有固有的爆炸安全性,並且不易受到過電壓的影響。 此外,這些單相變壓器需要的安裝空間更小,並且提供 16VAC、24VAC 和 28VAC 輸出電壓。
具有自動短路保護功能的2類變壓器
具有次級電路保護的2類變壓器
Dayton 2 級變壓器適用於低壓設備(最高 480VAC),例如恆溫器、燃氣閥、繼電器等。 這些裝置與次級電路結合使用,從火災引發的角度來看,次級電路被認為是安全的,並且由於 2 類變壓器的功率限制,可以防止發生電擊的機會。 它們有開放式和封閉式外殼可供選擇,並符合 UL 和 cURus 標準。
Dayton 2 級變壓器適用於低壓設備(最高 480VAC),例如恆溫器、燃氣閥、繼電器等。 這些裝置與次級電路結合使用,從火災引發的角度來看,次級電路被認為是安全的,並且由於 2 類變壓器的功率限制,可以防止發生電擊的機會。 它們有開放式和封閉式外殼可供選擇,並符合 UL 和 cURus 標準。
Devices Inc/Rib 2 級變壓器20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC、24VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
TR100VA009 | CP6GNN | NT$2,173 |
2類變壓器
2 級變壓器可提供 100 VA 或更低的功率,最大輸出電壓為 30 VAC 或更低。 Raptor Supplies 提供各種品牌的變壓器,例如 奧創力、代頓、Edwards Signaling、功能設備/RIB、江森自控、Robertshaw、 美商實 和懷特·羅傑斯。 頓 2 類變壓器專為燃氣閥、恆溫器和繼電器而設計。它們具有 40 VA 的固定視在功率額定值,並已獲得 UL 和 cULus 認證,可用於電氣元件。 這些變壓器可用於替換具有相同初級和次級電壓以及相同或更小的額定功率的任何其他變壓器。 單相 2 類變壓器 功能器件/RIB 提供單/雙螺紋集線器和尾纖。 這些變壓器採用分體繞線管結構,具有出色的隔離度和低電容耦合。 這些變壓器有封閉式、室內式和開放式外殼可供選擇。