Altronix 2 級變壓器 | Raptor Supplies 台灣

ALTRONIX 2類變壓器

為電子電源和設備(包括安全、訪問控制和監控設備)提供電力。 帶保險絲的輸入保護可最大限度地減少通過能量並提供更好的保護。 提供室內和室外外殼,非常適合承受惡劣的工業條件

篩選

ALTRONIX -

交流電源和變壓器

Altronix 交流電源和變壓器為電子電源和設備提供電力,包括點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的安全、監控、訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式和室內外殼,可在室內使用時提供固有的爆炸安全性。 這些設備有多種可供選擇,有底座安裝和牆壁安裝兩種選擇。

次數型號深度機箱類型身高項目安裝VA等級信號寬度價錢
AT2428100C4.5“室內5.62“2類變壓器壁燈1007"NT$5,300
BT24283005.1“已提交3.25“變壓器3005.15“NT$16,056
ALTRONIX -

2 類,開放式變壓器,開放式外殼

Altronix 2 級開放式變壓器為電子設備提供電力,包括安全、監控、點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式外殼,具有固有的爆炸安全性,並且不易受到過電壓的影響。 此外,這些單相變壓器需要的安裝空間更小,並且提供 16VAC、24VAC 和 28VAC 輸出電壓。

次數型號深度身高輸入電壓輸出電壓VA等級信號寬度價錢
AT28561.15“2.25“115 VAC28 VAC563.15“NT$2,589
BT16562.25“1.87“115 VAC16 VAC562.75“NT$2,163
CT24130D2.25“2.57“115 / 220 VAC24 VAC1004.13“NT$2,795
DT24281002.25“2.55“120 VAC24 / 28 VAC1003.62“NT$3,132
ET2885D2.25“2.57“115 / 220 VAC28 VAC1004.13“NT$3,099
FT161002.56“2.25“115 VAC16 VAC1003.12“NT$3,427