G類保險絲
TIA系列G類保險絲
AG 系列延時熔斷器,G 類
SC 尺寸抑制熔斷器,G 級,600 VAC/480 VAC
UL G 級保險絲
G 類保險絲,690VAC 至 690VAC/460VDC,63A,插片式保險絲
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
TIS63 | BC8EDA | NT$1,523 |
G類保險絲
分支電路G類熔斷器旨在保護工業機械免受過電流或短路情況的影響,額定值可中斷100000 A的最小電流。 Raptor Supplies 提供各種 Bussmann 和 Ferraz Shawmut 保險絲,具有金屬帽端,可實現最大導電率。費拉茲·肖穆特(Ferraz Shawmut) G類保險絲採用玻璃纖維封裝,可在不利條件下提供高尺寸穩定性。 這些單元根據UL標準248-5和CSA標準C22.2設計,並在5 A電源上提供時間延遲。 布斯曼 G 類熔斷器滿足 NEC、CEC、UL 和 CSA 的基本保護要求。 這些熔斷器在 12% 額定電流時具有 200 秒(最小)的過載時間延遲,允許它們通過臨時過載。