ANSELL 塗層手套 旨在提供有效的耐化學性、耐磨性和耐穿刺性,同時確保舒適的握持感。 廣泛用於汽車裝配和質量控制操作以及貨物處理和包裝
旨在提供有效的耐化學性、耐磨性和耐穿刺性,同時確保舒適的握持感。 廣泛用於汽車裝配和質量控制操作以及貨物處理和包裝
11-801 Hyflex 黑灰色丁腈塗層手套
Ansell HyFlex 11-801 系列丁腈塗層手套適用於製造、建築、電子和醫療保健行業。 它們可以防止割傷和磨損,保護雙手免受工作場所的傷害。 它們的輕量特性確保了長時間使用時的舒適度。
Ansell HyFlex 11-801 系列丁腈塗層手套適用於製造、建築、電子和醫療保健行業。 它們可以防止割傷和磨損,保護雙手免受工作場所的傷害。 它們的輕量特性確保了長時間使用時的舒適度。
11-600V Hyflex 塗層手套
Ansell HyFlex 手套非常適合用螺絲組裝、檢查組件、安裝零件和調整系統。 它們在汽車、金屬製造和物流行業都有應用。 這些個人防護裝備可以保護雙手免受潛在危險,同時確保工人能夠輕鬆處理小型部件並進行精確調整。
Ansell HyFlex 手套非常適合用螺絲組裝、檢查組件、安裝零件和調整系統。 它們在汽車、金屬製造和物流行業都有應用。 這些個人防護裝備可以保護雙手免受潛在危險,同時確保工人能夠輕鬆處理小型部件並進行精確調整。
塗層丁腈手套,灰白色
Ansell 11-800V 系列手套可提供卓越的手部保護,防止處理尖銳物體、化學品和機械任務時遇到的各種工作場所危險。這些手套用於製造、汽車、建築和化學工業。
Ansell 11-800V 系列手套可提供卓越的手部保護,防止處理尖銳物體、化學品和機械任務時遇到的各種工作場所危險。這些手套用於製造、汽車、建築和化學工業。
11-600 Hyflex 輕量敏感白色工業手套
11-900 Hyflex 藍白色丁腈塗層手套
Ansell HyFlex 11-900 系列手套可防止油脂接觸到配戴者的肌膚。這些手套廣泛用於汽車、製造、食品加工和建築任務,在這些任務中,工人需要處理油性或油膩的材料或機械。它們可以防止油滲漏,保持對工具和物體的良好抓力,並降低滑倒的風險。此外,這些 Ansell 安全手套可保護雙手免於直接接觸潛在有害的化學物質,從而最大限度地減少皮膚刺激、過敏或更嚴重的健康問題的風險。
Ansell HyFlex 11-900 系列手套可防止油脂接觸到配戴者的肌膚。這些手套廣泛用於汽車、製造、食品加工和建築任務,在這些任務中,工人需要處理油性或油膩的材料或機械。它們可以防止油滲漏,保持對工具和物體的良好抓力,並降低滑倒的風險。此外,這些 Ansell 安全手套可保護雙手免於直接接觸潛在有害的化學物質,從而最大限度地減少皮膚刺激、過敏或更嚴重的健康問題的風險。
40-105 Edge 多用途丁腈塗層手套
Ansell Edge 40-105 丁腈塗層手套適用於製造、金屬製造、汽車和維護任務中的手部防護,在這些任務中,工人需要保護雙手免受潛在危險,同時保持靈活性和觸覺靈敏度。
Ansell Edge 40-105 丁腈塗層手套適用於製造、金屬製造、汽車和維護任務中的手部防護,在這些任務中,工人需要保護雙手免受潛在危險,同時保持靈活性和觸覺靈敏度。
80-400 Activarmr 藍黃色天然橡膠乳膠塗層手套
Ansell ActivArmr 80-400 藍黃色天然橡膠乳膠塗層手套用於工業和建築環境。它們可以在機械、建築和化學品處理任務中提供對機械和化學危害的保護,以確保手部安全和靈活性。
Ansell ActivArmr 80-400 藍黃色天然橡膠乳膠塗層手套用於工業和建築環境。它們可以在機械、建築和化學品處理任務中提供對機械和化學危害的保護,以確保手部安全和靈活性。
80-100 Activarmr 天然橡膠乳膠塗層手套
Ansell ActivArmr 80-100 天然橡膠乳膠塗層手套用於工業和機械應用。 它們可防止尖銳物體、化學品和磨損,使其成為建築和金屬加工操作的理想選擇。
Ansell ActivArmr 80-100 天然橡膠乳膠塗層手套用於工業和機械應用。 它們可防止尖銳物體、化學品和磨損,使其成為建築和金屬加工操作的理想選擇。
47-200 Activarmr 白色綠色丁腈塗層手套
Ansell ActivArmr 47-200 白色綠色丁腈塗層手套具有出色的抓地力並能防護油、油脂和化學物質。 它們非常適合雙手需要保護和牢固抓握的製造、建築、汽車和重型機械工作。
Ansell ActivArmr 47-200 白色綠色丁腈塗層手套具有出色的抓地力並能防護油、油脂和化學物質。 它們非常適合雙手需要保護和牢固抓握的製造、建築、汽車和重型機械工作。
11-920 Hyflex 藍色丁腈塗層手套
Ansell HyFlex 11-920 系列丁腈塗層手套可排斥液體,防止液體滲入或黏附在手套表面。這些安全手套可用於醫療保健、食品服務、製造和建築業。
Ansell HyFlex 11-920 系列丁腈塗層手套可排斥液體,防止液體滲入或黏附在手套表面。這些安全手套可用於醫療保健、食品服務、製造和建築業。
27-607 Activarmr 重型丁腈塗層安全手套
Ansell ActivArmr Hycron 27-607 系列手套即使在潮濕或油膩的條件下也能提供出色的抓地力,確保工人的安全和控制。它們是製造、建築、汽車和物流運營的理想選擇。
Ansell ActivArmr Hycron 27-607 系列手套即使在潮濕或油膩的條件下也能提供出色的抓地力,確保工人的安全和控制。它們是製造、建築、汽車和物流運營的理想選擇。
27-600 Activarmr 堅固工業手套
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 系列手套具有出色的抓握力,並且高度耐割傷、擦傷和刺穿。它們用於重型建築、採礦和製造任務。
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 系列手套具有出色的抓握力,並且高度耐割傷、擦傷和刺穿。它們用於重型建築、採礦和製造任務。
探索更多
- 汽車用品
- 鼓桶泵
- 打包機
- 關鍵庫存
- 焊接爐及配件
- 插入式電源
- 發電機轉換開關-自動
- 油槍
- 工具柱
- 液密導管夾
- APPROVED VENDOR 彎頭,90度,FNPT,不銹鋼
- FPE NEJ系列螺栓固定式塑殼斷路器
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 割炬切成24英寸36長度
- A.R. NORTH AMERICA 流量開關5660 Psi
- MICRO 100 快速更改徑向輪廓分析工具
- INSIZE 迷你電動深度計
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 1/4-8 Un
- APPROVED VENDOR 牧場移液器
- ADVANCE TABCO 水暖零件
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 鋼絲架柱