ALLEGRO SAFETY 密閉空間風扇和鼓風機配件 Allegro 密閉空間風扇和鼓風機配件包括各種標準和防爆電機、風扇、連接器、管道產品、適配器和其他配件。
Allegro 密閉空間風扇和鼓風機配件包括各種標準和防爆電機、風扇、連接器、管道產品、適配器和其他配件。
防爆延長線
Allegro 防爆延長線配有 20 安培連接器和附件。 這些耐溫適應性電線的溫度範圍為 - 40 華氏度至 221 華氏度,並提供卓越的耐磨性。 插頭和插座均具有 I 類 1 級和 2 組 B、C 和 D 的 CSA 認證; II 級、1 級和 2 組 F 和 G 組。從一系列 Allegro 黑色 50 英寸防爆延長線中進行選擇,提供 125VAC 和 220VAC 電壓選項。
Allegro 防爆延長線配有 20 安培連接器和附件。 這些耐溫適應性電線的溫度範圍為 - 40 華氏度至 221 華氏度,並提供卓越的耐磨性。 插頭和插座均具有 I 類 1 級和 2 組 B、C 和 D 的 CSA 認證; II 級、1 級和 2 組 F 和 G 組。從一系列 Allegro 黑色 50 英寸防爆延長線中進行選擇,提供 125VAC 和 220VAC 電壓選項。
管道
延長線
適配器/減速器
電線
管道罐
六角螺母
Allegro 六角螺母設計用於將豪華脫水泵中的組件緊固在一起,用於在採礦和地下室排水系統中去除/提取水。 其 304 不銹鋼結構可防止高度磨損的環境損壞/磨損緊固件。
Allegro 六角螺母設計用於將豪華脫水泵中的組件緊固在一起,用於在採礦和地下室排水系統中去除/提取水。 其 304 不銹鋼結構可防止高度磨損的環境損壞/磨損緊固件。
鼓風機烤架
Allegro 鼓風機格柵通過偏轉碎片和物體,防止插入葉片中,為工業塑料鼓風機和標準鼓風機中的風扇葉片提供保護屏障。 這些烤架還可以防止意外接觸旋轉的刀片,從而降低受傷風險。 這些鼓風烤架有多種直徑可供選擇,直徑範圍為 8 至 20 英寸。
Allegro 鼓風機格柵通過偏轉碎片和物體,防止插入葉片中,為工業塑料鼓風機和標準鼓風機中的風扇葉片提供保護屏障。 這些烤架還可以防止意外接觸旋轉的刀片,從而降低受傷風險。 這些鼓風烤架有多種直徑可供選擇,直徑範圍為 8 至 20 英寸。
手柄
Allegro 手柄可替代軸流風機、密閉空間風機、氣囊風機和防爆風機中的預裝手柄。 它們方便攜帶,握持舒適,可將鼓風機從一處搬運到另一處。 選定的型號還配備開關和螺釘,以實現更快的安裝和優化。
Allegro 手柄可替代軸流風機、密閉空間風機、氣囊風機和防爆風機中的預裝手柄。 它們方便攜帶,握持舒適,可將鼓風機從一處搬運到另一處。 選定的型號還配備開關和螺釘,以實現更快的安裝和優化。
探索更多
- 物料升降機
- 揀貨和上架車
- 室內裝置
- 車削工具
- 油冷卻器
- 鹵素燈和燈泡
- 繼電器插座
- 衛生球閥
- 高度計
- 管狀鑰匙掛鎖
- APPROVED VENDOR 海報框
- GUARDAIR Palmjet直型擴展
- ARLINGTON 偏置乳頭,鋅
- MERSEN FERRAZ 15.5kV 螺栓固定式電機
- THOMAS & BETTS 尼龍絕緣鏟形端子
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES 帶腿的灌溉軟管交叉,軟管插座入口 x 軟管插座出口 x IPS 立管出口
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 預製配件 11-1/4 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- VESTIL HYD 系列直流供電舉昇機
- EATON 通信模塊卡