輸送機升降台
WESCO - Lexco液壓升降台配件
Lexco液壓升降台配件
Wesco 手動模具處理輸送機旨在提供一種更簡單的方式將負載推入或拉出起重設備。這些輸送機採用鋼結構,適合 4 種尺寸(30" x 20"、30" x 30"、36" x 24" 和 30" x 38")標準桌面,可處理高達 2000 磅的負載。它們需要轉動手柄需要5 磅的力氣。
Wesco 手動模具處理輸送機旨在提供一種更簡單的方式將負載推入或拉出起重設備。這些輸送機採用鋼結構,適合 4 種尺寸(30" x 20"、30" x 30"、36" x 24" 和 30" x 38")標準桌面,可處理高達 2000 磅的負載。它們需要轉動手柄需要5 磅的力氣。
輸送機升降台
韋斯科 手動推拉式模具處理傳送帶升降台用於在壓力機內外移動和分離模具或模具。 這些工作台配備了用於控制滾動的鋼腳輪和提供垂直模具銷雙向運動的曲柄。 這些升降台可以處理高達 2000 磅的負載。
探索更多
- 泵馬達
- 通過硬件
- 電子/台式測試
- 管道穿線設備
- 石油和煤油加熱器和配件
- 帶鋸
- 風速變送器
- 鍍鋅管件
- 危險場所外殼
- 水位測試儀
- TSUBAKI 鏈輪2.910外部#50
- BURNDY Hytool 系列壓接機
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓回油管路過濾器,金屬絲網,25 微米
- COOPER B-LINE 地下嵌入式安裝儀表電源
- SPEARS VALVES PVC CLASS 100 IPS 裝配式接頭 45 度。 彎頭,墊片 x 插口
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 墊片
- ULTRATECH 經濟型方形排水密封件
- LAKELAND 實驗室外套
- NEW PIG 防溢套件蓋
- STARRETT 線材