SCR 驅動電機,並聯繞組
次數 | 型號 | 產量 | 電樞電流 | 電樞電壓 | 總長度 | 調整 | RPM | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD3434 | NT$73,920 | |||||||||
A | CD5350 | NT$117,668 | |||||||||
B | CDX7150 | NT$276,611 | |||||||||
A | CD3451 | NT$84,073 | |||||||||
A | CD3450 | NT$84,073 | |||||||||
A | CD5333 | NT$63,908 | |||||||||
A | CD3475 | NT$104,550 | |||||||||
A | CD3476 | NT$104,550 | |||||||||
A | CD5375 | NT$138,543 | |||||||||
C | CD6218 | NT$197,122 | |||||||||
C | CD6219 | NT$197,122 | |||||||||
A | CD5319 | NT$147,556 | |||||||||
A | CD5318 | NT$147,556 | |||||||||
C | CD6215 | NT$90,192 | |||||||||
C | CD7502 | NT$458,069 | |||||||||
C | CD6202 | NT$261,003 | |||||||||
C | CD7503 | NT$487,157 | |||||||||
C | CD6203 | NT$296,424 |
永磁直流電動機
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | WPMDC13-18-12V-56CB | NT$17,740 | 詢價 |
B | WPMDC2-18-180V-145TCB | NT$54,273 | 詢價 |
C | WPMDC1.5-18-180V-56CB | NT$25,888 | 詢價 |
D | WPMDC12-18-180V-56CB | NT$18,860 | 詢價 |
E | WPMDC13-18-24V-56CB | NT$17,581 | 詢價 |
F | WPMDC13-18-180V-56CB | NT$14,702 | 詢價 |
G | WPMDC1-36-12V-56CB | NT$26,177 | 詢價 |
H | WPMDC1-18-90V-56CB | NT$24,164 | 詢價 |
I | WPMDC1-18-24V-56CB | NT$26,271 | 詢價 |
J | WPMDC1-18-12V-56CB | NT$26,401 | 詢價 |
K | WPMDC1.5-18-24V-56CB | NT$29,150 | 詢價 |
L | WPMDC34-18-24V-56CB | NT$23,586 | 詢價 |
M | WPMDC34-18-12V-56CB | NT$23,716 | 詢價 |
N | WPMDC13-18-90V-56CB | NT$14,862 | 詢價 |
O | WPMDC14-18-90V-56CB | NT$13,903 | 詢價 |
P | WPMDC34-18-180V-56CB | NT$21,415 | 詢價 |
Q | WPMDC1.5-18-180V-145TCB | NT$38,738 | 詢價 |
R | WPMDC1-18-180V-56CB | NT$23,974 | 詢價 |
S | WPMDC1.5-18-90V-56CB | NT$26,111 | 詢價 |
T | WPMDC34-18-90V-56CB | NT$21,608 | 詢價 |
U | WPMDC2-18-180V-56CB | NT$41,422 | 詢價 |
V | WPMDC12-18-90V-56CB | NT$19,017 | 詢價 |
W | WPMDC12-18-24V-56CB | NT$20,808 | 詢價 |
X | WPMDC12-18-12V-56CB | NT$20,937 | 詢價 |
可控矽驅動電機
直流動力電機
143/5TC框架直流永磁電機
代頓永磁直流電機可產生恆定扭矩,是傳送帶、提昇機、攪拌機和正排量泵的理想選擇。 它們由 NEMA 額定 143/5TC 框架製成,具有 H 級絕緣,允許溫度升至 180 攝氏度。這些連續負載電機可以以 1750 RPM 的最大速度沿順時針和逆時針方向運行。 它們採用面/底座安裝方式,易於安裝,並配有滾珠軸承,可承受重的徑向和軸向載荷。 這些電機的電流型號為 7.5 至 15 安培,可在 Raptor Supplies.
代頓永磁直流電機可產生恆定扭矩,是傳送帶、提昇機、攪拌機和正排量泵的理想選擇。 它們由 NEMA 額定 143/5TC 框架製成,具有 H 級絕緣,允許溫度升至 180 攝氏度。這些連續負載電機可以以 1750 RPM 的最大速度沿順時針和逆時針方向運行。 它們採用面/底座安裝方式,易於安裝,並配有滾珠軸承,可承受重的徑向和軸向載荷。 這些電機的電流型號為 7.5 至 15 安培,可在 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 產量 | 電樞電流 | 電樞電壓 | 調整 | RPM | 類別 | 電壓 | 刷 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDP3580 | NT$187,824 | |||||||||
A | CDP3335 | NT$70,897 | |||||||||
A | CDP3330 | NT$79,338 | |||||||||
A | CDP3326 | NT$79,338 | |||||||||
A | CDP3306 | NT$67,247 | |||||||||
A | CDP3310 | NT$67,247 | |||||||||
A | CDP3316 | NT$70,897 | |||||||||
A | CDP3320 | NT$79,338 | |||||||||
A | CDP3440 | NT$96,336 | |||||||||
A | CDP3436 | NT$96,336 | |||||||||
A | CDP3443 | NT$85,270 | |||||||||
A | CDP3450 | NT$96,336 | |||||||||
A | CDP3455 | NT$117,212 | |||||||||
A | CDP3460 | NT$96,336 | |||||||||
A | CDP3445 | NT$117,212 | |||||||||
A | CDP3575 | NT$215,830 | |||||||||
A | CDP3590 | NT$215,830 | |||||||||
A | CDP3585 | NT$257,524 | |||||||||
A | CDP3603 | NT$317,186 | |||||||||
A | CDP3604 | NT$128,952 | |||||||||
A | CDP3605 | NT$538,263 |
直流永磁電動機
代頓直流永磁電機用於在整個速度範圍內產生恆定扭矩,使其適用於攪拌機、傳送帶、提昇機和正排量泵。 這些 UL 認證電機配有滾珠軸承,由於直流電機可以產生更大的扭矩,因此可以承受重載徑向和軸向負載。 它們專為難以啟動的應用而設計,例如皮帶驅動設備、機床、輸送機和往復泵。 從一系列永磁電機中進行選擇,提供 F 和 H 絕緣等級選項。
代頓直流永磁電機用於在整個速度範圍內產生恆定扭矩,使其適用於攪拌機、傳送帶、提昇機和正排量泵。 這些 UL 認證電機配有滾珠軸承,由於直流電機可以產生更大的扭矩,因此可以承受重載徑向和軸向負載。 它們專為難以啟動的應用而設計,例如皮帶驅動設備、機床、輸送機和往復泵。 從一系列永磁電機中進行選擇,提供 F 和 H 絕緣等級選項。
非標機座直流永磁電機
56C 框架沖洗直流電機
Dayton 56C 框架沖洗式直流電機採用全封閉外殼,能夠承受潮濕/高濕度環境或頻繁清洗,以保證衛生和清潔。 它們是化學、食品和飲料以及製藥行業的理想選擇。 這些電機配備滾珠軸承,可減少旋轉摩擦,同時以 1750 rpm 的最高速度運行。 它們具有全封閉的風扇冷卻外殼,可防止電機發熱,並且可在最高 40 攝氏度的環境溫度下運行。這些沖洗式直流電機有多種可供選擇,有 1/4、1/3、1/2、3/4 和 1 hp 型號。
Dayton 56C 框架沖洗式直流電機採用全封閉外殼,能夠承受潮濕/高濕度環境或頻繁清洗,以保證衛生和清潔。 它們是化學、食品和飲料以及製藥行業的理想選擇。 這些電機配備滾珠軸承,可減少旋轉摩擦,同時以 1750 rpm 的最高速度運行。 它們具有全封閉的風扇冷卻外殼,可防止電機發熱,並且可在最高 40 攝氏度的環境溫度下運行。這些沖洗式直流電機有多種可供選擇,有 1/4、1/3、1/2、3/4 和 1 hp 型號。
SCR 驅動電機,一體式直流,轉速計永磁
次數 | 型號 | 產量 | 電樞電流 | 電樞電壓 | 調整 | 類別 | 電壓 | 刷 | 擴展模組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDP3430-V12 | NT$82,248 | |||||||||
A | CDP3430-V24 | NT$78,426 | |||||||||
A | CDP3410-V24 | NT$68,559 | |||||||||
A | CDP3410-V12 | NT$72,323 | |||||||||
A | CDP3420-V12 | NT$79,338 | |||||||||
A | CDP3440-V24 | NT$117,382 | |||||||||
A | CDP3440-V12 | NT$118,067 | |||||||||
A | CDP3420-V24 | NT$75,688 | |||||||||
A | CDP3445-V12 | NT$77,643 | |||||||||
A | CDP3445-V24 | NT$169,972 |
優質 Duck Washguard PMDC 電機,TEFC 180V,C 無面底座
直流電機PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
4Z380 | AE2QVP | NT$80,038 |
免漆沖洗電機,1750 RPM,90V DC,0.25 hp,TEFC,56C 框架
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CDPSWD3410 | AJ6PCK | NT$104,265 |
直流電動機Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
MZD-4001 | AE4CTQ | NT$17,468 |
直流永磁電動機
永磁直流 (PMDC) 電機非常適合使用永磁和直流電源在低速下產生高扭矩。 Raptor Supplies 提供各種品牌的永磁直流電機,例如 Baldor、Marathon Motors、Dayton 和 Prestoline Motors。
永磁直流電機 Baldor Motors 製造的產品適用於操作車輛中的清洗器和擋風玻璃雨刷器以及為空調和加熱器中的鼓風機提供動力。 它們具有重型鋼框架(56C、145TC、184TC、184ATC 或 1810ATC),配有 TEFC、TENV 或 XPFC 電機外殼以及耐熱防潮的動態平衡電樞。 這些永磁直流電機的換向器與電樞連接熔合,用於產生連續工作磁場,同時提供低電流阻力以減少磁滯損耗。 Baldor Motors 的 PMDC 電機配有精細陶瓷鐵氧體磁鐵,可消除退磁,並配有雙密封滾珠軸承,可承受順時針 (CW) 和逆時針 (CCW) 方向的軸向和徑向負載。 這些電機的端板採用壓鑄合金結構,帶有鋼軸承嵌件,易於重新潤滑並提高導熱性。 它們還提供分數功率輸出和伺服電機型號,用於精確控制速度和線性運動。
頓 永磁直流電機 用於產生恆定/可變扭矩,用於傳送帶、提昇機、攪拌機和正排量泵。 它們具有 143/5TC、56C 或非標準框架,具有不同類型的絕緣材料,可實現高工作溫度。 這些電機可以在 CW 和 CCW 方向上以 1800 rpm 的最大速度運行。 它們採用表面/底座安裝方式,可在任何位置快速輕鬆地安裝。 這些電機還用於為難以啟動的應用提供動力,例如皮帶驅動設備、機床和往復泵。
頓 56C 框架沖洗直流 電機具有完全封閉的外殼,可在潮濕的環境中運行,並可承受頻繁的衛生清洗。 它們是化學、食品和飲料以及製藥行業的理想選擇。 該外殼可防止灰塵和濕氣進入,並通過排水孔排出任何冷凝顆粒。 這些電機還配備了全封閉的風扇冷卻外殼和滾珠軸承,以減少電機發熱和旋轉摩擦。
Marathon 電機和 Prestoline 直流電機用於氣動、液壓尾門和除雪機升降機應用,作為具有類似規格的其他 PMDC 電機的直接 OEM 替代品。
用途
直流永磁電機可以通過在整個速度範圍內產生恆定扭矩來處理重型徑向和軸向負載; 最適合傳送帶、提昇機、攪拌機和正排量泵的應用。 這些電機還適用於驅動 HVAC 設備,例如熱泵、冷凝器風扇以及空調和製冷冷凝裝置。 Raptor Supplies 還提供可在潮濕/潮濕環境中運行並經受頻繁清洗的沖洗式直流電機。
功能
- 直流永磁電機通過將電能轉換為機械能,為 HVAC 設備、汽車、傳送帶、起重機和泵提供動力。
- 他們使用不需要任何勵磁裝置和線圈繞組的永磁體。
- 這些永磁體與電樞連接相連,用於產生連續工作磁場並移動電機軸。
- 這些設備上的滾珠軸承進一步減少了摩擦損失並消除了設備內部的熱量產生。
- 由於其完全封閉的電機外殼和絕緣材料,選定的電機可用於戶外應用或潮濕操作條件。
工作機制
在將直流永磁電機安裝在所需位置後,將它們安裝到需要供電的設備上。 電機進一步連接到控製附件,如用於監控電機輸出的直流速度控制。 然後將這些單元連接到直流電源,為設備供電。
標準與批准
在用於汽車、HVAC 設備、鍋爐、壓力容器或其他關鍵任務應用之前,直流永磁電機應符合或通過 ASME、ANSI、API 或 NACE 等標準的認證。
常问问题解答
哪些配件與這些直流永磁電機兼容?
直流永磁電機可以配備各種配件來更換其故障或磨損的零件。 與此類電機兼容的附件有:
永磁直流電機和通用直流電機有什麼區別?
通用直流電機和永磁直流 (PMDC) 電機之間的主要區別在於定子結構。 PMDC 定子由永磁體製成,而直流電機具有電磁體。 前者不需要單獨勵磁,而普通直流電機定子帶有勵磁繞組來為電磁鐵提供勵磁。 由於沒有勵磁繞組和由此產生的銅損,與直流電機相比,PMDC 電機的效率也更高。
用戶如何根據自己的需要選擇合適的直流永磁電機?
選擇永磁直流電機時首先要注意的是設備的額定電壓和功率輸出。 額定電壓測量電機可以運行的輸入直流電壓,而電機的功率輸出表示設備產生的功率(以馬力為單位)。 然後,用戶應注意框架、外殼、絕緣和安裝要求。 電機的機座數據表示所選電機的形狀和尺寸。 外殼和絕緣是指外部覆蓋物,表明電機是否可以在室外使用。 電機的安裝數據可以告訴用戶將電機安裝在所需位置所需的安裝模式和附件。