金剛石和CBN砂輪
極硬的材料對切削介質具有很高的抵抗力,因此需要特殊的切削材料。鑽石和 CBN 砂輪設計用於切割此類材料...阅读更多
金剛石和CBN砂輪
諾頓超級磨料砂輪設計用於切割和平滑極硬的材料,並採用金剛石和立方氮化硼磨料材料,可實現高材料去除率。 這些砂輪的磨料等級範圍為 100 至 120 目,適用於濕式和乾式精密磨削應用。 該品牌的樹脂結合劑砂輪具有出色的耐用性和較高的性價比,是工具製造、重磨和工具室翻新作業的理想選擇。 從 7260 和 9075 rpm 轉速變體中選擇各種磨料磨輪 Raptor Supplies.
諾頓超級磨料砂輪設計用於切割和平滑極硬的材料,並採用金剛石和立方氮化硼磨料材料,可實現高材料去除率。 這些砂輪的磨料等級範圍為 100 至 120 目,適用於濕式和乾式精密磨削應用。 該品牌的樹脂結合劑砂輪具有出色的耐用性和較高的性價比,是工具製造、重磨和工具室翻新作業的理想選擇。 從 7260 和 9075 rpm 轉速變體中選擇各種磨料磨輪 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 磨料 | 直徑 | 砂礫 | 項目 | 最高 轉速 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191841 | NT$28,398 | 詢價 | ||||||
B | 69014191651 | NT$17,063 | 詢價 | ||||||
C | 69014191842 | NT$28,508 | 詢價 | ||||||
C | 69014191832 | NT$21,675 | 詢價 | ||||||
C | 69014191834 | NT$21,591 | 詢價 | ||||||
D | 69014191652 | NT$18,039 | |||||||
D | 69014191636 | NT$21,442 | |||||||
D | 69014191719 | NT$17,772 |
6A2C型直杯砂輪
Norton Abrasives 6A2C 型直杯磨輪適用於磨削異型表面和平面,是緊公差、工具製造、重磨和精密精加工應用中切削的理想選擇。 它們採用鎧裝或快切金剛石磨料,用於切割超硬材料,並配置有心軸孔安裝附件,以適應小尺寸的孔。 這些砂輪具有適合乾燥和潮濕環境的樹脂結合劑,並提供 120、150 和 220 的磨料粒度。
Norton Abrasives 6A2C 型直杯磨輪適用於磨削異型表面和平面,是緊公差、工具製造、重磨和精密精加工應用中切削的理想選擇。 它們採用鎧裝或快切金剛石磨料,用於切割超硬材料,並配置有心軸孔安裝附件,以適應小尺寸的孔。 這些砂輪具有適合乾燥和潮濕環境的樹脂結合劑,並提供 120、150 和 220 的磨料粒度。
次數 | 型號 | 磨料 | 直徑 | 砂礫 | 項目 | 最高 轉速 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191906 | NT$17,634 | 詢價 | ||||||
A | 69014191918 | NT$25,120 | 詢價 | ||||||
B | 69014191630 | NT$22,760 | 詢價 | ||||||
A | 69014195686 | NT$38,407 | 詢價 | ||||||
A | 69014191910 | NT$19,312 | 詢價 | ||||||
C | 69014192786 | NT$30,656 | |||||||
C | 69014191860 | NT$25,087 | |||||||
D | 69014192272 | NT$15,063 | |||||||
C | 69014192217 | NT$33,518 | |||||||
C | 69014191623 | NT$34,014 |
1 型金剛石砂輪
Norton Abrasives 1 型金剛石砂輪設計用於潮濕和乾燥場所的工具製造或重磨應用。 它們具有金剛石研磨性,可實現強大的刀具切削和耐磨性,以及樹脂結合劑,可延長使用壽命、自銳並在操作過程中保持低溫。 這些砂輪經過預先設計,可實現中等到細粒度的最佳性能,直徑有 4 英寸和 6 英寸可供選擇。
Norton Abrasives 1 型金剛石砂輪設計用於潮濕和乾燥場所的工具製造或重磨應用。 它們具有金剛石研磨性,可實現強大的刀具切削和耐磨性,以及樹脂結合劑,可延長使用壽命、自銳並在操作過程中保持低溫。 這些砂輪經過預先設計,可實現中等到細粒度的最佳性能,直徑有 4 英寸和 6 英寸可供選擇。
次數 | 型號 | 刀桿尺寸 | 直徑 | 砂礫 | 項目 | 最高 轉速 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192159 | NT$14,597 | 詢價 | ||||||
B | 69014191858 | NT$14,483 | |||||||
C | 69014192156 | NT$13,983 | |||||||
B | 69014191706 | NT$11,699 |
直磨輪,金剛石
諾頓磨料直磨輪用於重磨或工具製造應用。 它們採用金剛石磨料,具有低摩擦係數、耐磨性和高拉伸強度。 由於採用 1 型或 1A1 型磨料,它們還可以增加切割表面並減少對工件的干擾。 這些砂輪具有 1.25 英寸心軸孔或心軸,用於連接模具磨床和手持式鑽頭。
諾頓磨料直磨輪用於重磨或工具製造應用。 它們採用金剛石磨料,具有低摩擦係數、耐磨性和高拉伸強度。 由於採用 1 型或 1A1 型磨料,它們還可以增加切割表面並減少對工件的干擾。 這些砂輪具有 1.25 英寸心軸孔或心軸,用於連接模具磨床和手持式鑽頭。
次數 | 型號 | 磨料 | 直徑 | 砂礫 | 最高 轉速 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192211 | NT$29,290 | ||||||
A | 69014191853 | NT$29,039 | ||||||
B | 69014191690 | NT$16,548 | ||||||
A | 69014191677 | NT$11,656 | ||||||
B | 69014191694 | NT$16,147 | ||||||
A | 69014191692 | NT$21,337 | ||||||
A | 69014191699 | NT$24,217 |
金剛石和CBN砂輪
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | DXA0125P4525I | NT$7,494 | |
A | DXA0125P0425A | NT$6,817 | |
B | DXA2920P04A | NT$4,544 | |
B | DXA2920P05H | NT$6,700 | |
A | DXA0125P0625I | NT$10,338 | |
C | DXA0125P0725I | NT$11,884 | |
D | DXA2920P09H | NT$11,315 | |
B | DXA2920P06H | NT$7,541 | |
B | DXA2920P07H | NT$8,985 | |
B | DXA2920P45H | NT$5,095 |
菜砂輪
次數 | 型號 | 價錢 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|
A | 66252837732 | NT$16,570 | 5 | 詢價 |
B | 66243530067 | NT$9,858 | 5 | 詢價 |
C | 66253161197 | NT$11,086 | 1 | 詢價 |
D | 66252836966 | NT$17,059 | 5 | 詢價 |
E | 66252836574 | NT$28,423 | 5 | 詢價 |
F | 66252836977 | NT$12,643 | 5 | 詢價 |
金剛石和CBN砂輪
金剛石和CBN砂輪
Norton Abrasives 金剛石和 CBN 砂輪專為金屬加工、採礦、製造、建築、儀器儀表和製造行業中的極硬材料的平滑和切割而設計。 這些砂輪可提供高材料去除率,同時最大限度地減少對工件的熱損傷。 諾頓磨料磨俱砂輪非常耐用,可以研磨濕或乾材料。 該品牌的擴口杯式/切割式/碟式/直杯式砂輪由立方氮化硼 (CBN) 和工業金剛石結合而成的磨料組成,用於磨削硬質合金切削刀頭、寶石和混凝土等極硬材料。 諾頓表面磨輪採用樹脂結合劑,可最大程度地保持顆粒並具有出色的減震能力。 對於建築行業中的鋼筋和突出螺栓的磨削,該品牌提供了採用易切削金剛石磨料和細砂粒的切割輪,確保了精確的操作。 從各種不同尺寸、材料(金剛石、氧化鋁、鎧裝金剛石、立方氮化硼和易切削金剛石)、粒度和轉速額定值的 Norton Abrasives 金剛石和 CBN 砂輪中進行選擇。
用途
Norton Abrasives 金剛石和 CBN 砂輪設計用於切割和平滑金屬加工、航空航天、採礦、製造、建築、儀器儀表和製造應用中的硬質材料。 這些砂輪可確保切割時對工件造成的熱損傷最小。 它們還能確保工件切割時的高精度。 金剛石和 CBN 砂輪非常適合磨銳硬質合金切削工具、切割陶瓷和玻璃材料、表面磨削模具、切割硬質合金棒、磨削噴塗層和鋼零件。 可以用這些砂輪研磨的各種材料包括電子元件、磨料、石頭、塑料、玻璃纖維、陶瓷和玻璃。
功能
金剛石和CBN砂輪採用優質人造金剛石/CBN(立方氮化硼)磨料,確保切割硬質材料時的高精度。 這些磨削/切割輪具有較高的材料去除率,並且可以輕鬆切割難以磨削的鋼零件。 這些砂輪耐磨且熱穩定。
工作機制
金剛石切割輪有一個金屬輪,其切割邊緣上有金剛石塗層。 同樣,CBN 砂輪的切削刃上也有一層合成材料。 這些切割輪固定在磨床上,用於磨削和切割硬質材料。
標準與批准
- Norton Abrasives 金剛石和 CBN 砂輪按照 ANSI 安全標準和 OSHA 法規製造。
常问问题解答
如何選擇砂輪?
選擇砂輪類型的因素有多種,如下所述:- 被磨削材料:氧化鋁磨粒砂輪用於磨削黑色金屬,碳化矽磨粒砂輪用於磨削有色金屬和非金屬,陶瓷和超硬磨粒用於磨削這些工件材料。
- 磨削壓力:磨削區域的磨削壓力也決定了合適的砂輪類型。 對於重壓力應用,用戶應使用堅韌/耐用的谷輪,以承受研磨操作過程中產生的大量壓力。
- 形狀精度和所需的光潔度:應使用更細粒度的砂輪以實現緊密的幾何公差。 對於需要快速切削速度的應用,粗砂輪是理想的選擇。
- 接觸面積:如果需要較小的接觸面積,用戶可以選擇堅韌/耐用的穀物砂輪。 由於它相當於每粒更大的力,因此輪子材料應該非常耐用。
- 機器/主軸馬力:當磨床主軸可用馬力較高時,用戶應安裝較硬的砂輪級粒。 對於低馬力的機器,應使用較軟的砂輪,以防止砂輪顆粒變鈍,對工件造成表面損傷。
何時更換諾頓磨料磨俱砂輪?
這取決於砂輪類型和應用。- 直式砂輪:直式砂輪的可用部分被認為是延伸超出安裝法蘭的部分。 砂輪不應磨損到允許法蘭組件接觸工件夾具或工件本身的尺寸。
- 圓柱輪和段:這些輪子固定在磨床上,這些機器決定了這些輪子的報廢尺寸。 這些機器的向下進給機構可防止砂輪接觸工件。 砂輪不得下降,以免造成砂輪破損。
- 凹進式輪子:這些輪子具有凹槽,當凹槽邊緣剝落時,這些凹槽不會磨損到安裝法蘭。 此外,在更換這些圓柱輪時,輪的粒度和應用也很重要。
- 便攜式砂輪杯:諾頓磨料公司的便攜式砂輪杯必須丟棄,因為機器防護罩會妨礙工件的正常磨削。 機器防護罩通過防止對輪緣進行任何額外磨削來確定廢棄尺寸。
- 凸起輪轂輪:諾頓磨料磨俱凸起輪轂輪也根據機器防護裝置進行測量。 如果當前的應用使砂輪磨損,用戶應在接觸砂輪安裝法蘭之前停下來。 此外,砂輪輪轂不宜用於磨削。
安裝砂輪前為什麼要進行砂輪修整?
修整砂輪是指去除當前的磨料層,以便在工件上獲得鋒利的表面。 修整砂輪使工件磨削麵與其他參考平面或磨床平行,使砂輪各面均勻並產生精確的表面。
CBN砂輪可以磨硬質合金嗎?
是的,CBN 砂輪可以磨銳純硬質合金鑽頭。 濕式 CBN 砂輪可以以與金剛石砂輪相同的速度切削硬質合金材料。 然而,在切割硬質合金材料時,CBN 砂輪的磨損速度更快。
CBN砂輪有哪些用途?
CBN砂輪具有較高的耐化學性和熱穩定性,這使得這些砂輪適用於磨削軸承鋼、淬火鋼、鎳基合金和黑色金屬材料等黑色金屬材料。 這些砂輪用於切割、磨銳和去除硬表面上的金屬。
諾頓磨料磨俱砂輪的粒度是多少?
砂輪上的磨粒尺寸從粗、中到細。 粗粒度為 16 - 24 粒度,中粒度為 36 - 60 粒度,細粒度為 80 - 120 粒度。 超細範圍為 150 或更高。 砂輪的粒度通常在 24 到 100 之間。 用於砂輪維護的接合和珩磨石為 150 目或更高粒度。
什麼是砂輪上光?
當砂輪表面呈現出閃亮且光滑的紋理時,就被稱為磨光的。 這種現象表明砂輪已鈍,磨粒不鋒利,無法精密磨削工件。 玻璃化通常是由於磨削硬質材料對於砂輪磨料來說太硬而引起的。
如何知道砂輪是否需要修整?
由於砂輪的鋒利度因上光和裝載而變鈍,因此使用合適的修整工具去除變鈍的切屑和顆粒,以暴露鋒利的切削刃,同時為切屑形成凹槽。