隔膜壓縮機/真空泵
隔膜壓縮機/真空幫浦用於醫療、食品和飲料、實驗室和分析儀器,以製造電燈、真空管和加工半導體。...阅读更多
壓縮機泵
次數 | 型號 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D1125-101-1052 | NT$11,165 | |||||||||
B | 22D1180-201-1088 | NT$18,657 | |||||||||
B | 22D1180-202-1005 | NT$21,235 | |||||||||
C | 15D1150-101-1014 | NT$19,414 |
壓縮機泵
隔膜壓縮機/真空泵
Gast 隔膜壓縮機/真空泵在對噪聲敏感的應用(如醫學實驗室、醫院和汽車)中輸送壓縮空氣。 這些耐用且堅固的真空泵採用無油永久潤滑,可排出無污染空氣並提供平穩安靜的運行。 這些 Gast 壓縮機具有 1/4 英寸 NPT 或 3/4 英寸軟管倒鉤入口和出口,用於供應壓縮空氣。 它們具有自動熱保護以斷開電路並防止真空泵/空氣壓縮機燃燒。 精選型號集成了真空、壓力表和調節器、便於攜帶的提手和用於將壓縮機稍微抬高至地面以上的橡膠支腳。 從這些具有 1/8 和 1/3 hp 電機型號的各種空氣壓縮機中進行選擇。
Gast 隔膜壓縮機/真空泵在對噪聲敏感的應用(如醫學實驗室、醫院和汽車)中輸送壓縮空氣。 這些耐用且堅固的真空泵採用無油永久潤滑,可排出無污染空氣並提供平穩安靜的運行。 這些 Gast 壓縮機具有 1/4 英寸 NPT 或 3/4 英寸軟管倒鉤入口和出口,用於供應壓縮空氣。 它們具有自動熱保護以斷開電路並防止真空泵/空氣壓縮機燃燒。 精選型號集成了真空、壓力表和調節器、便於攜帶的提手和用於將壓縮機稍微抬高至地面以上的橡膠支腳。 從這些具有 1/8 和 1/3 hp 電機型號的各種空氣壓縮機中進行選擇。
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | Hz | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | NT$44,811 | ||||||||
B | DOA-P707-FB | NT$24,508 |
壓縮機/真空泵
托馬斯壓縮機和真空泵設計用於產生氣壓以操作氣動設備和工具。 這些裝置採用壓鑄鋁部件,具有卓越的強度,並配有隔膜壓縮機,可防止污染物進入並促進可靠密封。 它們具有封閉式外殼,帶有電機通風口,可實現最大程度的散熱,並具有永久潤滑軸承,可減少摩擦損失。 這些泵的平衡泵設計和熱保護器分別確保低振動運行和自動關閉以防止過熱。 從一系列壓縮機泵中進行選擇,電機額定值為 1/10 和 1/20 HP Raptor Supplies.
托馬斯壓縮機和真空泵設計用於產生氣壓以操作氣動設備和工具。 這些裝置採用壓鑄鋁部件,具有卓越的強度,並配有隔膜壓縮機,可防止污染物進入並促進可靠密封。 它們具有封閉式外殼,帶有電機通風口,可實現最大程度的散熱,並具有永久潤滑軸承,可減少摩擦損失。 這些泵的平衡泵設計和熱保護器分別確保低振動運行和自動關閉以防止過熱。 從一系列壓縮機泵中進行選擇,電機額定值為 1/10 和 1/20 HP Raptor Supplies.
壓縮機泵1/15 Hp 60 Hz 115v
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
900-59 | AE2紅細胞 | NT$13,387 |
真空泵1/15 Hp 60 Hz 115v
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
900-58 | AE2RBD | NT$16,371 |
隔膜壓縮機/真空泵
隔膜壓縮機/真空泵廣泛用於製造真空管和電燈,以及加工半導體。 Raptor Supplies 提供一系列來自Gast等品牌的隔膜壓縮機/真空泵, Speedaire 和托馬斯。 有時,這些泵還會從特定區域清除氣體或從地下室(污水泵)清除水。 客人 隔膜壓縮機/真空泵配備免維護滾珠軸承,以減少摩擦損失,頭部組件由耐化學/耐熱 PPS(聚苯硫醚)製成,具有耐腐蝕性。 它們可以安裝在任何平面上,並提供替代行程選項。 托馬斯 隔膜壓縮機/真空泵是永久潤滑的,因此被認為是免維護的設備。 這些泵是需要中等壓力和連續運行的應用的理想選擇。 它們還有助於1/8和1/4英寸入口和出口端口的可逆使用。 可以從110/115 V,115 V,12 V和24 V電壓選項中的眾多泵中選擇 Raptor Supplies.
常问问题解答
醫院為什麼要使用真空泵?
醫用真空泵可確保醫療專業人員免受潛在有害物質的侵害。 這些真空泵廣泛應用於醫院、獸醫診所和醫療診所。
如何安裝隔膜壓縮機/真空泵?
- 為泵選擇一個清潔且通風良好的位置。
- 連接入口管和出口管,確保連接緊密。
- 使用螺栓或其他緊固件將泵牢固地安裝在穩定的表面上。
- 按照製造商的說明將泵連接到合適的電源。
- 檢查泵的運行情況,包括壓力、流量和真空度。
如何清潔和維護這些泵?
- 定期檢查泵是否有損壞、磨損和撕裂。
- 用軟布或刷子清潔外部。
- 檢查並更換過濾器以防止污染並提高效率。
- 使用非磨蝕性清潔劑清潔隔膜和閥門並潤滑運動部件。