排水清潔機
根部切割機,與製造商一起使用。 MXF500號
次數 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 48-53-2832 | NT$2,415 | ||
B | 48-53-2833 | NT$2,683 | ||
C | 48-53-2834 | NT$3,447 |
組合排水和水槽清潔機
次數 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 去 380A/250 | NT$46,595 | 詢價 | |
B | 去 380/250 | NT$45,204 | 詢價 |
排水槍套件,18 V,無鑰匙卡盤
次數 | 型號 | 電纜尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 2775B-211 48-11-1865 | NT$50,123 | ||
B | 2775A-211 48-11-1865 | NT$49,135 |
齒輪清洗機
次數 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 去 68HD RR | NT$121,240 | 詢價 | |
B | 去 68HD | NT$121,240 | 詢價 | |
C | GO 68HD PE | NT$123,559 | 詢價 |
組合下水道機器
次數 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 去 62HD | NT$109,279 | 詢價 | |
B | GO 62HD PE | NT$111,272 | 詢價 |
下水道清潔機
次數 | 型號 | HP | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 去 68 RR | NT$100,840 | 詢價 | |||
B | GO 68 | NT$100,840 | 詢價 | |||
C | 去 68 體育 | NT$103,159 | 詢價 | |||
A | GO 62A 高清 | NT$87,673 | 詢價 | |||
D | GO 62A 高密度聚乙烯 | NT$88,786 | 詢價 |
Super Vee 系列排水溝清潔劑
通用管道 Super-Vee 系列排水管清潔劑適用於清除中小型管道中的堵塞物。 水管工使用這些排水管清潔劑清除水槽、浴缸和洗衣排水管中的堵塞物。 這些裝置的抓握護罩中內置有滑動夾頭,只需簡單的向後或向前移動即可快速接合/釋放電纜。 此功能還可以自動調整不同的電纜直徑,防止停機並提高效率。 Super-Vee 排水溝清潔器配備了快速更換電纜盒,可在不到一分鐘的時間內切換到不同直徑的電纜,並配有 Band-It 防濺板,可最大限度地減少操作過程中旋轉滾筒噴出的過量水。 它們還採用了 Dyna-Thrust 軸承系統,可輕鬆承載滾筒負載,消除電機軸磨損的機會並延長工具的使用壽命。 這些設備採用 Flexicore 電纜(長度可達 50 或 35 英尺),由纏繞在芯線周圍的鋼絲繩組成,可提供卓越的靈活性、高拉伸強度和彎曲能力。 所有排水溝清潔劑均裝在堅固的手提箱中,方便存放和運輸。
通用管道 Super-Vee 系列排水管清潔劑適用於清除中小型管道中的堵塞物。 水管工使用這些排水管清潔劑清除水槽、浴缸和洗衣排水管中的堵塞物。 這些裝置的抓握護罩中內置有滑動夾頭,只需簡單的向後或向前移動即可快速接合/釋放電纜。 此功能還可以自動調整不同的電纜直徑,防止停機並提高效率。 Super-Vee 排水溝清潔器配備了快速更換電纜盒,可在不到一分鐘的時間內切換到不同直徑的電纜,並配有 Band-It 防濺板,可最大限度地減少操作過程中旋轉滾筒噴出的過量水。 它們還採用了 Dyna-Thrust 軸承系統,可輕鬆承載滾筒負載,消除電機軸磨損的機會並延長工具的使用壽命。 這些設備採用 Flexicore 電纜(長度可達 50 或 35 英尺),由纏繞在芯線周圍的鋼絲繩組成,可提供卓越的靈活性、高拉伸強度和彎曲能力。 所有排水溝清潔劑均裝在堅固的手提箱中,方便存放和運輸。
DRZ-PH 型系列排水清潔器
通用管道 DRZ-PH 系列排水管清潔劑適用於清潔直徑為 1-1/4 至 3 英寸的水槽、浴缸和洗衣排水管。 它們具有內置底座,可以在水平和垂直位置操作,並減少在狹窄區域工作時的工作疲勞。 它們配備了 4 英尺長的導管,使雙手遠離電纜,以確保環境清潔,並配有防銹鋁捲筒,以防止電纜在操作過程中纏結。 這些排水溝清潔器還具有快速更換電纜盒的功能,可在一分鐘內輕鬆切換電纜尺寸。 它們採用堅固、柔韌且抗扭結的 Flexicore 電纜,並且只有在施加更大扭矩時才會變得更堅固。 DRZ-PH 系列排水溝清潔器配有 5 件套 HECS 刀具套件,包括鏜刀、箭頭、低頭鏜鑽、柔性彈簧箭頭頭和 1-1/4 英寸側刀片。 這些裝置還提供 Band-It 防濺板,以減少滾筒旋轉時多餘的水噴霧,用於電機速度控制的氣動腳踏板,以及便於運輸的提手。
通用管道 DRZ-PH 系列排水管清潔劑適用於清潔直徑為 1-1/4 至 3 英寸的水槽、浴缸和洗衣排水管。 它們具有內置底座,可以在水平和垂直位置操作,並減少在狹窄區域工作時的工作疲勞。 它們配備了 4 英尺長的導管,使雙手遠離電纜,以確保環境清潔,並配有防銹鋁捲筒,以防止電纜在操作過程中纏結。 這些排水溝清潔器還具有快速更換電纜盒的功能,可在一分鐘內輕鬆切換電纜尺寸。 它們採用堅固、柔韌且抗扭結的 Flexicore 電纜,並且只有在施加更大扭矩時才會變得更堅固。 DRZ-PH 系列排水溝清潔器配有 5 件套 HECS 刀具套件,包括鏜刀、箭頭、低頭鏜鑽、柔性彈簧箭頭頭和 1-1/4 英寸側刀片。 這些裝置還提供 Band-It 防濺板,以減少滾筒旋轉時多餘的水噴霧,用於電機速度控制的氣動腳踏板,以及便於運輸的提手。
JM-2900 系列氣體噴射裝置
通用管道清潔器 JM-2900 系列氣體噴射裝置設計用於高壓水噴射,以清除管道和排水溝中的堵塞物和碎片。 水管工、排水溝清潔專業人員和維護人員使用這些工具來有效清潔和疏通各種商業和工業環境中的管道。 這些氣體噴射裝置配備帶有 Vibra-pulse 的泵,可通過分解頑固的堵塞物和碎片來增強清潔過程。 它們由 200 英尺長的軟管捲盤組成,具有捲盤制動器,可到達各種排水和管道位置。 這些 JM-2900 系列燃氣噴射裝置具有兩個無漏氣泡沫芯輪胎和重型框架,確保操作過程中的穩定性和運輸便利性。
通用管道清潔器 JM-2900 系列氣體噴射裝置設計用於高壓水噴射,以清除管道和排水溝中的堵塞物和碎片。 水管工、排水溝清潔專業人員和維護人員使用這些工具來有效清潔和疏通各種商業和工業環境中的管道。 這些氣體噴射裝置配備帶有 Vibra-pulse 的泵,可通過分解頑固的堵塞物和碎片來增強清潔過程。 它們由 200 英尺長的軟管捲盤組成,具有捲盤制動器,可到達各種排水和管道位置。 這些 JM-2900 系列燃氣噴射裝置具有兩個無漏氣泡沫芯輪胎和重型框架,確保操作過程中的穩定性和運輸便利性。
JM-3055 系列氣體噴射裝置
Maxi-Rooter 系列排水溝清潔劑
分段排水清洗機
Ridgid 分段式排水溝清潔機具有獨特的即時作用電纜離合器,可在操作過程中提供最大程度的控制。 它們具有一個可輕鬆更換電纜的調節旋鈕和一個強大的電機,只需一個人即可清理最嚴重的堵塞物。 這些裝置進一步與輪子集成,以提高機動性,並採用低調的 B 型框架設計,可適應任何狹窄空間。 有多種分段排水溝清潔機可供選擇,有 3/4、1/2 和 1/6 HP 選項。
Ridgid 分段式排水溝清潔機具有獨特的即時作用電纜離合器,可在操作過程中提供最大程度的控制。 它們具有一個可輕鬆更換電纜的調節旋鈕和一個強大的電機,只需一個人即可清理最嚴重的堵塞物。 這些裝置進一步與輪子集成,以提高機動性,並採用低調的 B 型框架設計,可適應任何狹窄空間。 有多種分段排水溝清潔機可供選擇,有 3/4、1/2 和 1/6 HP 選項。
排水溝清理機
排污滾筒機
Ridgid 排水溝清潔滾筒機與帶有大輪子的運輸車集成在一起,可以輕鬆上樓梯和越過顛簸。 這些鼓具有堅固且耐腐蝕的結構和輕型雙管框架,可提供額外的強度。 它們具有可伸縮手柄和電纜捲筒快速釋放和保持機構,可輕鬆更換和運輸捲筒。 當刀片在堵塞期間卡住時,他們的專利電纜控制系統會減慢滾筒速度。 我們還提供 Ridgid 分段式排水清潔鼓機 具有即時作用的電纜離合器,以最大程度地控制操作員。
Ridgid 排水溝清潔滾筒機與帶有大輪子的運輸車集成在一起,可以輕鬆上樓梯和越過顛簸。 這些鼓具有堅固且耐腐蝕的結構和輕型雙管框架,可提供額外的強度。 它們具有可伸縮手柄和電纜捲筒快速釋放和保持機構,可輕鬆更換和運輸捲筒。 當刀片在堵塞期間卡住時,他們的專利電纜控制系統會減慢滾筒速度。 我們還提供 Ridgid 分段式排水清潔鼓機 具有即時作用的電纜離合器,以最大程度地控制操作員。