鼓輪
處理化妝品、化學物質、食品或藥品的工業設施處理散裝粉末或液體填充桶。這些鼓內容可以在...阅读更多
201系列便攜式滾筒
莫爾斯鼓輥廣泛用於在密封鼓內混合批量粉末、混合油漆、油、聚氨酯樹脂、膠水、染料、香料等。 這些滾筒消除了接觸有害化學物質的機會,並且不需要與插入式攪拌機相關的清理工作。 它們的固定速度為 20 rpm,變速範圍為 15 至 24 rpm。 這些莫爾斯鼓壓路機可承受高達 227 公斤的負載,並且可以輕鬆調節以適應 30 或 55 加侖的鼓。 這些防爆電動滾筒攪拌機有單相和三相電機型號。
莫爾斯鼓輥廣泛用於在密封鼓內混合批量粉末、混合油漆、油、聚氨酯樹脂、膠水、染料、香料等。 這些滾筒消除了接觸有害化學物質的機會,並且不需要與插入式攪拌機相關的清理工作。 它們的固定速度為 20 rpm,變速範圍為 15 至 24 rpm。 這些莫爾斯鼓壓路機可承受高達 227 公斤的負載,並且可以輕鬆調節以適應 30 或 55 加侖的鼓。 這些防爆電動滾筒攪拌機有單相和三相電機型號。
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201 / 20-1-50 | NT$116,403 | ||||||||
A | 201B/20-E1 | NT$168,330 | ||||||||
A | 201 / 20-1 | NT$133,731 | ||||||||
A | 201 / 20-3 | NT$107,532 | ||||||||
A | 201 / 20-A | NT$109,047 | ||||||||
A | 201 / 20-E1-50 | NT$163,138 | ||||||||
A | 201 / 20-E3-50 | NT$162,272 | ||||||||
A | 201B/20-1 | NT$137,174 | ||||||||
A | 201B/20-3 | NT$138,040 | ||||||||
A | 201B/20-575 | NT$138,040 | ||||||||
A | 201B/20-E3-50 | NT$190,832 | ||||||||
A | 201VS-E3-50 | NT$183,909 | ||||||||
A | 201BVS-1 | NT$155,781 | ||||||||
A | 201BVS-3 | NT$157,945 | ||||||||
A | 201BVS-575 | NT$161,840 | ||||||||
A | 201BVS-E1 | NT$187,803 | ||||||||
A | 201BVS-E3 | NT$178,716 | ||||||||
A | 201BVS-E575 | NT$193,429 | ||||||||
A | 201VS-1-50 | NT$138,905 | ||||||||
A | 201VS-3-50 | NT$136,309 | ||||||||
A | 201VS-E575 | NT$155,781 | ||||||||
A | 201VS-E3 | NT$151,670 | ||||||||
A | 201 / 20-3-50 | NT$114,672 | ||||||||
A | 201B/20-E3 | NT$157,945 | ||||||||
A | 201 / 20-575 | NT$108,181 |
456 系列 Hydra-Lift 滾筒壓路機
Morse Hydra-Lift 滾筒旋轉器設計用於混合封閉滾筒中的內容物,並消除有害物質污染和飛濺的風險。 這些旋轉器採用符合人體工程學的動力,可將滾筒從直立位置傾斜到滾動位置,並且可以以 4 至 20 rpm 的速度旋轉。 它們與空氣/TEFC/防爆電機集成,能夠在高達 130 華氏度的環境溫度下運行。這些滾筒旋轉器的滾筒直徑範圍從 6 到 26 英寸不等,可供選擇。 Raptor Supplies.
Morse Hydra-Lift 滾筒旋轉器設計用於混合封閉滾筒中的內容物,並消除有害物質污染和飛濺的風險。 這些旋轉器採用符合人體工程學的動力,可將滾筒從直立位置傾斜到滾動位置,並且可以以 4 至 20 rpm 的速度旋轉。 它們與空氣/TEFC/防爆電機集成,能夠在高達 130 華氏度的環境溫度下運行。這些滾筒旋轉器的滾筒直徑範圍從 6 到 26 英寸不等,可供選擇。 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 段落 | Hz | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 456-1-50-CE | NT$627,887 | |||||||
A | 456-3-50-CE | NT$614,040 |
1-5154系列單固定滾筒
Morse Drum 1-5154 系列單固定滾筒用於在油漆、化學和工業應用中通過旋轉滾筒來混合或混合滾筒內的內容物。 通過減少因轉移或使用特殊容器均化內容物而造成的損失,它們節省了時間、勞動力和金錢。 滾筒配有 4 個惰輪和 4 個驅動輪,可提供 16 / 20 rpm 的轉速。 這些單滾筒滾輪與 TEFC/逆變器型/防爆/空氣電機外殼集成,可在最高 140 華氏度的環境溫度下保持電機繞組冷卻。這些滾筒滾輪種類繁多,具有 1 相或 3 相可供選擇電氣連接。
Raptor Supplies 還提供 201 系列,便攜式壓路機 帶有輪子和內置翻斗桿,用於在直立位置裝卸桶。
Morse Drum 1-5154 系列單固定滾筒用於在油漆、化學和工業應用中通過旋轉滾筒來混合或混合滾筒內的內容物。 通過減少因轉移或使用特殊容器均化內容物而造成的損失,它們節省了時間、勞動力和金錢。 滾筒配有 4 個惰輪和 4 個驅動輪,可提供 16 / 20 rpm 的轉速。 這些單滾筒滾輪與 TEFC/逆變器型/防爆/空氣電機外殼集成,可在最高 140 華氏度的環境溫度下保持電機繞組冷卻。這些滾筒滾輪種類繁多,具有 1 相或 3 相可供選擇電氣連接。
Raptor Supplies 還提供 201 系列,便攜式壓路機 帶有輪子和內置翻斗桿,用於在直立位置裝卸桶。
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 材料 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-A | NT$145,829 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-50 | NT$504,127 | ||||||||
A | 1-5154-E1-50 | NT$184,125 | ||||||||
B | 1-5154SS-1 | NT$440,300 | ||||||||
B | 1-5154SS-3 | NT$458,690 | ||||||||
B | 1-5154SS-A | NT$525,763 | ||||||||
B | 1-5154不銹鋼-E1 | NT$476,000 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1-50 | NT$508,454 | ||||||||
B | 1-5154不銹鋼-E3 | NT$478,163 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-575 | NT$465,181 | ||||||||
A | 1-5154-1 | NT$129,385 | ||||||||
A | 1-5154-3 | NT$130,683 | ||||||||
A | 1-5154-E1 | NT$159,243 | ||||||||
A | 1-5154-E3 | NT$156,214 | ||||||||
A | 1-5154-E3-50 | NT$181,529 | ||||||||
A | 1-5154-E3-575 | NT$152,103 |
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-5154-1 | NT$202,949 | ||||||||
A | 2-5154-E3-575 | NT$263,530 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E1 | NT$235,836 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E3 | NT$254,010 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-3 | NT$185,856 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E1-50 | NT$254,010 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E3-50 | NT$250,981 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-A | NT$209,872 | 詢價 |
鼓式壓路機,Eagle Cabinets Haz1955X 和 Haz5510X,55 加侖,鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
25922 | CP4AJP | NT$47,170 |
客製化 Hydra 提升滾筒滾筒,不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
456S | CN2QLN | - | 詢價 |
鼓輪
滾筒非常適合以固定或可變速度混合液體和固體滾筒內容物,而無需打開滾筒。它們減少了與有害化學物質的接觸,並最大限度地減少了與浸入式攪拌機相關的額外清理的需要。這些滾筒可有效研磨、平滑和混合密封滾筒內的批量粉末、油漆、油、聚氨酯樹脂、膠水、染料和香料。他們可以滾動任何標準 55 加侖金屬桶。
Raptor Supplies 提供各種類型的滾筒,從 莫爾斯鼓,一家領先的滾筒搬運設備製造商。
固定式滾筒壓路機有 2 種型號可供選擇: 單固定輥 一次只能處理一個鼓並且 雙固定滾筒壓路機 可以同時滾動兩個鼓。
為了快速提高軋製速度, 莫爾斯鼓惰輪配件 是理想的選擇,因為它們能夠在相同的 1 加侖滾筒設定內以大約兩倍的速度滾動 5 - 4 加侖(20 至 55 公升)圓柱形罐。它們可以使用四個螺栓輕鬆連接到滾筒上。
用途
滾筒滾筒非常適合通過混合底部的分層沉積物來均質滾筒內的內容物。 這些莫氏滾筒壓路機適用於石油、石油、油漆、啤酒廠和食品加工行業。 精選的滾筒壓路機足夠堅固,可以從一個區域拖到另一個區域,而不會造成任何洩漏。
功能
- 滾筒用於在密封滾筒內以固定或可變速度混合液體和固體內容物。
- 它們集成了 8 / 16 個輪子,用於水平或平行於地面滾動滾筒。
- 這些滾筒有單相/三相 TEFC(全封閉風扇冷卻)、空氣和防爆電機型號。
- 它們還可以保護工人免於接觸有害的工業化學品。
工作機制
- Morse Hydra-Lift 和便攜式滾筒壓路機可以從滾筒卡車(在地面)上裝載或卸載滾筒。 這些鼓滾輪通過傾斜至直立位置將鼓定位在其基板上。 固定滾筒還需要使用吊鉤下方的滾筒升降機來進行裝載和卸載。
- 然後將滾筒移入帶有聯鎖裝置的外殼中,以連接電源。 這會啟動電機,最終啟動滾輪來旋轉滾筒並混合其內容物。
- 滾壓完成後,通過切斷電源使滾筒斷開。 混合完成後,保護它的外殼也會被拆除。
標準與批准
為了安全可靠的操作,滾筒壓路機應按照 OSHA 子部分 O.1910.212“所有機器的一般要求”和規定“桶、容器和桶”的 O.1910.212(a)(4) 標准進行安裝。旋轉桶、桶和容器應由與驅動機構聯鎖的外殼進一步保護。
常问问题解答
操作滾筒壓路機時需要記住哪些安全提示?
用戶在操作滾筒壓路機時應注意以下安全須知:
化學品桶如何處理?
滾筒非常適合處理含有容易溢出的化學品的桶。 這些裝置通過使用遠程控制機制確保用戶安全,防止化學燒傷。
莫爾斯鼓壓路機和莫爾斯鼓滾筒有什麼區別?
鼓式玻璃杯 用於劇烈混合滾筒內容物,通常是粘性或易沉降的流體、粗顆粒、濕顆粒或粉末。 這些裝置具有重型固定腳,因此需要移動滾筒進行混合。 另一方面,滾筒滾筒重量輕,通過將滾筒固定到位並在滾筒上轉動,可以更安全地混合內容物。 這些滾筒可輕鬆移動,並可運輸至準確的混合位置。
我應該購買哪種莫爾斯滾筒壓路機?
您可以根據要使用的滾筒選擇滾筒。 另外,根據您處理的混合物類型,考慮固定或變速滾筒的集成。 買家還應注意,他們是否需要在與滾筒相同的位置進行現場操作以混合內容物(使用便攜式滾筒壓路機),或者想要有一個專用的滾筒混合位置(使用固定滾筒混合器)。 Hydra-Lift 滾筒攪拌機非常適合無法使用滾筒升降機和其他設備的應用。
哪些配件與莫爾斯滾筒壓路機兼容?
Raptor Supplies 提供廣泛的 安全配件 例如防護罩套件和控制包,可實現快速、輕鬆和安全的操作。 帶有安全聯鎖設施的防護罩套件用於在有人打開大門時關閉滾筒。
如何將滾筒壓路機運送到工作現場?
滾筒壓路機是重型設備,通常需要專門的拖車或低低卡車來運輸。確保運輸車輛適合壓路機的重量,並且所有必要的許可和安全措施都已到位。
振動滾筒壓路機如何運作?
振動滾筒壓路機具有偏心配重系統,可導致滾筒快速振動。這種振動有助於透過將顆粒沉降得更緊密來有效地壓實材料。
什麼時候該使用靜態滾筒壓路機?
靜態滾筒壓路機用於在使用振動壓路機進行初始壓實後對錶面進行修整和平滑。它們可以有效地在瀝青和其他材料上獲得光滑、均勻的表面。
如何決定滾筒壓路機的壓實率?
壓實率取決於壓路機的重量、滾筒類型(振動或靜態)、滾筒尺寸和被壓實的材料。
光滑滾筒壓路機和大腳滾筒壓路機有什麼不同?
光滑滾筒壓路機的滾筒表面平坦、光滑,主要用於瀝青和顆粒材料。板腳滾筒壓路機的滾筒上有突出的分段墊,更適合壓實黏性土壤。
壓實機和滾筒壓路機有何不同?
雖然壓路機和壓實機都是用於壓實土壤的大型設備,但它們的功能是不同的。壓路機通常用於在鋪設後壓實土壤或瀝青。另一方面,壓實機用於在任何建築工作開始之前壓實土壤。