噴射噴射泵
噴射器噴射泵設計用於使用高壓蒸汽/液體泵送液體和氣體,以產生強大的真空泵作用。吸力將待輸送的液體吸入...阅读更多
浮船塢水噴射器系列,水泵
免維護噴射泵
代頓蒸汽噴射泵適用於混合流體、真空泵水、淡化海水、移動穀物或固體顆粒材料等。 這些噴射器由青銅製成,具有耐腐蝕、侵蝕和氣蝕的性能。 它們將通過入口的液體轉化為高壓蒸汽,從而產生強大的真空泵作用。 這些裝置是自吸式的,沒有移動部件,因此幾乎不需要維護,並且易於安裝。 有多種噴射泵供您選擇,長度範圍為 5.875 至 14.437 英寸。
代頓蒸汽噴射泵適用於混合流體、真空泵水、淡化海水、移動穀物或固體顆粒材料等。 這些噴射器由青銅製成,具有耐腐蝕、侵蝕和氣蝕的性能。 它們將通過入口的液體轉化為高壓蒸汽,從而產生強大的真空泵作用。 這些裝置是自吸式的,沒有移動部件,因此幾乎不需要維護,並且易於安裝。 有多種噴射泵供您選擇,長度範圍為 5.875 至 14.437 英寸。
液體操作噴嘴,鑄鐵
代頓液體操作噴射機設計用於混合流體、泵水、運輸材料和穀物、淡化海水等。 這些鑄鐵構造的泵不需要電力即可運行。 它們通過泵送高壓液體形成強大的吸力,從而將二次液體吸入泵中。 這些泵可承受的最大額定壓力為 150 PSI。 它們的兩個入口上都有 NPT 螺紋,以實現安全連接。 有多種液體驅動噴嘴可供選擇,提供 3/8、1/2、3/4、1、1-1/4 和 1-1/2 英寸 NPT 入口螺紋 Raptor Supplies.
代頓液體操作噴射機設計用於混合流體、泵水、運輸材料和穀物、淡化海水等。 這些鑄鐵構造的泵不需要電力即可運行。 它們通過泵送高壓液體形成強大的吸力,從而將二次液體吸入泵中。 這些泵可承受的最大額定壓力為 150 PSI。 它們的兩個入口上都有 NPT 螺紋,以實現安全連接。 有多種液體驅動噴嘴可供選擇,提供 3/8、1/2、3/4、1、1-1/4 和 1-1/2 英寸 NPT 入口螺紋 Raptor Supplies.
蒸汽操作316不銹鋼噴嘴
代頓蒸汽噴射泵利用高壓蒸汽機構在泵體內產生強大的吸力,適用於高效泵送各種液體和氣體。 這些裝置非常適合混合流體、吸收和運輸材料、真空泵送水和海水淡化以及其他應用。 它們採用不銹鋼結構,具有強度和耐腐蝕性,並提供 3/4、1 和 1-1/2 英寸 NPT 入口尺寸。
代頓蒸汽噴射泵利用高壓蒸汽機構在泵體內產生強大的吸力,適用於高效泵送各種液體和氣體。 這些裝置非常適合混合流體、吸收和運輸材料、真空泵送水和海水淡化以及其他應用。 它們採用不銹鋼結構,具有強度和耐腐蝕性,並提供 3/4、1 和 1-1/2 英寸 NPT 入口尺寸。
免維護噴射泵,鑄鐵結構
代頓噴射器設計用於利用高壓蒸汽產生強大的真空泵作用,有效地泵送各種液體和氣體。 這些免維護噴射器在泵體內產生強大的吸力,可實現流體混合、海水淡化、移動穀物或固體顆粒材料等。 然後液體/氣體在壓力下通過排放口排出。 這些蒸汽噴射泵是自吸式的,沒有移動部件。 這些泵幾乎不需要維護,並且易於安裝。 有多種鑄鐵噴射泵供您選擇,高度範圍為 1.75 至 4.437 英寸。
代頓噴射器設計用於利用高壓蒸汽產生強大的真空泵作用,有效地泵送各種液體和氣體。 這些免維護噴射器在泵體內產生強大的吸力,可實現流體混合、海水淡化、移動穀物或固體顆粒材料等。 然後液體/氣體在壓力下通過排放口排出。 這些蒸汽噴射泵是自吸式的,沒有移動部件。 這些泵幾乎不需要維護,並且易於安裝。 有多種鑄鐵噴射泵供您選擇,高度範圍為 1.75 至 4.437 英寸。
液體操作PVC射流
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
5NAU7 | AE4VZB | NT$67,458 |
噴射噴射泵
Raptor Supplies 提供了廣泛的 頓 噴射泵適用於使用高壓蒸汽/液體泵送液體/氣體,是海水淡化、流體混合和顆粒材料輸送應用的理想選擇。 選定的型號採用青銅結構,可以傳輸研磨化學品和溶液,同時確保耐用性。 從廣泛的免維護噴射泵中進行選擇,提供液體和蒸汽操作選項 Raptor Supplies.
常问问题解答
使用 PVC 噴射器有什麼優勢?
PVC 噴射器耐腐蝕,可用於連續和間歇操作。 它們沒有會磨損的活動部件,廣泛用於泵送 AFFF(水性滅火泡沫)。
什麼是文丘里效應?
文丘里效應是流體壓力的降低,當流體流過管道的收縮部分(或節流閥)時會發生這種情況。 該機制通過增加速度和降低壓力來加速流體的流動,從而導致流體排出系統。 當流體離開收縮處時,其壓力增加回到環境管道水平。
噴射器噴嘴如何工作?
快速移動的流體從噴嘴的錐形形狀獲得動能,這導致噴嘴尖端的壓力降低。 由於壓力差,所需流體被吸入噴射器,在那裡它與流動流混合併被噴射出去。
探索更多
- 泵控制
- 管材
- 手套和手部防護
- 鋁
- 船用和RV泵
- 校準砝碼
- 警告鞭子
- 水位監控系統
- 涵蓋中型散貨箱和儲油罐洩漏
- 可堆肥垃圾袋
- ACCUFORM SIGNS 安全標籤
- WESTWARD 配件托盤
- GENERAL ELECTRIC SGHB系列塑殼斷路器,MicroVersaTrip
- JOHNSON CONTROLS 2通水調節閥
- UNISTRUT 樓梯踏板支撐
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 米色接頭三通,插座 x 插座 x 插座
- TRICO 自動循環泵
- WRIGHT TOOL 公制衝擊套筒組,6 點
- MILLER ELECTRIC 氣體調節器
- NIROFLEX USA 防割防護服