PROTO 電子扭力扳手 電子扭矩扳手設計用於在準確的扭矩壓力下緊固螺母和螺栓,用於汽車,工業機械和液壓設備的校準。 數字顯示,帶有視覺警報和蜂鳴器,可提供準確的扭矩輸出。 提供0.01、0.1和1 Nm的刻度型號
電子扭矩扳手設計用於在準確的扭矩壓力下緊固螺母和螺栓,用於汽車,工業機械和液壓設備的校準。 數字顯示,帶有視覺警報和蜂鳴器,可提供準確的扭矩輸出。 提供0.01、0.1和1 Nm的刻度型號
電子撥盤扭矩扳手
電子扭力扳手
原型電子扭矩扳手用於調整螺母和螺栓,以及提供額外的槓桿作用來擰緊困難和難以觸及的零件。 這些扭矩扳手具有易於讀取的大數字 LCD 屏幕,提供三種操作模式:跟踪模式、峰值保持和自動清除。 它們還配備了蜂鳴器,有助於識別何時接近或達到所需的扭矩目標區域。 這些扳手有 14 英寸、16.5 英寸和 20 英寸總長度可供選擇 Raptor Supplies.
原型電子扭矩扳手用於調整螺母和螺栓,以及提供額外的槓桿作用來擰緊困難和難以觸及的零件。 這些扭矩扳手具有易於讀取的大數字 LCD 屏幕,提供三種操作模式:跟踪模式、峰值保持和自動清除。 它們還配備了蜂鳴器,有助於識別何時接近或達到所需的扭矩目標區域。 這些扳手有 14 英寸、16.5 英寸和 20 英寸總長度可供選擇 Raptor Supplies.
功能
- 它們的擴展操作範圍以易於讀取的大數字顯示在液晶顯示屏上。 讀數以英尺-磅和牛米為單位測量。
- 它們在兩個方向上都提供 +/-1% 的精度。 一些模型的精度擴展到 +/-2%。
- 精度範圍為滿量程的 10% 到 100%。
- 這些裝置具有獲得專利的旋轉邊框,允許 LCD 和鍵盤 360 度旋轉以便於查看。
- 可在 1% 至 10% 範圍內調整的扭矩目標區域指示何時接近所需的扭矩限制。
- 它們具有視覺和聽覺警報,“黃色”燈表示區域低端,“綠色”燈和蜂鳴器聲音表示已達到目標,“紅色”燈和間歇性蜂鳴器表示扭矩過大。
- 用戶只需按一下按鈕即可設定扭矩目標。
- 這些扳手採用扭力驅動應變計技術以提高精度。
- 為了保護顯示屏,旋轉錶盤被金屬壁包圍。
- 這些裝置具有快速採樣率以保持高精度。
工作機制
- 這些裝置具有數字讀數屏幕,允許用戶對扭矩限制進行編程。
- 連接到扭杆的應變計向傳感器發送信號,傳感器確定每單位的扭矩力並將其顯示在屏幕上。
- 當接近/已經達到所需的扭矩設置時,LED 燈和聲音警報信號會通知用戶。
標準與批准
- ASME B107.28
- 品質政策 ISO 6789
常问问题解答
您可以自己校準扭矩扳手嗎?
要自行校準扭矩扳手,請確定校準比並將其乘以所需的螺栓扭矩。
如何設置扭矩扳手的扭矩?
- 順時針轉動扳手手柄末端的旋鈕。
- 這會擰緊扳手並設置扳手的扭矩水平。
- 如果您需要重新調整扭矩,請鬆開旋鈕並將手柄轉動到所需的扭矩。