浮球開關
浮動開關旨在當液位上升或下降到特定點時控制警報器和泵浦等設備。所選型號設計緊湊,非常適合...阅读更多
次數 | 型號 | 最大限度。 開關電流 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 浮點數Dia。 | 最大限度。 開關電源 | 最大限度。 開關電壓 | 最小 工作溫度 | 耐壓性 | 推薦最小值介質密度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201030-5 | NT$4,409 | 詢價 | ||||||||
A | 203010-5 | NT$3,784 | 詢價 | ||||||||
A | 204022 | - | 詢價 | ||||||||
A | 207A20 | NT$4,068 | 詢價 | ||||||||
A | 20101201-5 | NT$3,794 | 詢價 | ||||||||
A | 200030-3 | NT$3,895 | 詢價 | ||||||||
A | 20001206-5 | NT$4,479 | 詢價 | ||||||||
A | 200030-10 | NT$5,356 | 詢價 | ||||||||
A | 20001206 | NT$3,642 | 詢價 | ||||||||
A | 20341103-10 | NT$13,826 | 詢價 | ||||||||
A | 201120-5 | NT$4,150 | 詢價 | ||||||||
A | 203010 | NT$2,950 | 詢價 | ||||||||
A | 203030-5 | NT$4,502 | 詢價 | ||||||||
A | 201012-5 | NT$3,794 | 詢價 | ||||||||
A | 205KS22D-5 | NT$3,895 | 詢價 | ||||||||
A | 203020-5 | NT$4,037 | 詢價 | ||||||||
A | 201020-5 | NT$3,623 | 詢價 | ||||||||
A | 201130-5 | NT$4,573 | 詢價 | ||||||||
A | 201810-3 | NT$3,745 | 詢價 | ||||||||
A | 201830 | NT$3,827 | 詢價 | ||||||||
A | 201032-5 | NT$4,701 | 詢價 | ||||||||
A | 200012 | NT$2,751 | 詢價 | ||||||||
A | 200010-5 | NT$3,436 | 詢價 | ||||||||
A | 20341103 | NT$10,998 | 詢價 | ||||||||
A | 200010-3 | NT$3,019 | 詢價 |
次數 | 型號 | 安裝開始 | 電纜長度 | 電纜材料 | IP等級 | 最大限度。 開關電流 | 最大限度。 開關電源 | 最大限度。 開關電壓 | 最高 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207KS24N | NT$2,904 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS14D-5 | NT$3,534 | 詢價 | ||||||||
A | 205KS22G-3 | NT$2,606 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS12D-5 | NT$3,074 | 詢價 | ||||||||
A | 204KS12E000 | NT$1,992 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS12N-3 | NT$2,040 | 詢價 | ||||||||
A | 205KS122 | NT$2,146 | 詢價 | ||||||||
A | 205KS220-5 | NT$2,922 | 詢價 | ||||||||
A | 205KS12D | NT$2,240 | 詢價 | ||||||||
A | 204KS22E000 | NT$2,394 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS14N-3 | NT$2,860 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS1409 | - | 詢價 | ||||||||
A | 205KS14N05 | - | 詢價 | ||||||||
A | 205KS12G-5 | NT$2,457 | 詢價 | ||||||||
A | 204KS12CT00 | NT$2,611 | 詢價 | ||||||||
A | 204KS24G01H | NT$2,234 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS12D | NT$2,240 | 詢價 | ||||||||
A | 200011 | NT$3,846 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS22D01 | NT$3,561 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS12N | NT$1,622 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS12N-5 | NT$2,457 | 詢價 | ||||||||
A | 205KS12G | NT$1,622 | 詢價 | ||||||||
A | 204KS12G01H-5 | NT$3,017 | 詢價 | ||||||||
A | 204KS12G01H | NT$2,180 | 詢價 | ||||||||
A | 207KS22D-5 | NT$3,895 | 詢價 |
傾斜浮球開關M系列Spdt
電導率開關
液位開關
浮球開關
浮球開關
次數 | 型號 | 浮法材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F263MAC-V01C | NT$24,011 | |||
A | F263MAP-V01C | NT$17,727 |
背負式隔膜開關
Little Giant 背負式隔膜開關可控制水和污水坑應用中的泵。 這些經過 UL 認證和 CSA 認證的泵可以將任何手動泵(最高 1/2 馬力)轉換為自動操作。 它們具有緊湊的設計,允許在有限的空間內操作。
Little Giant 背負式隔膜開關可控制水和污水坑應用中的泵。 這些經過 UL 認證和 CSA 認證的泵可以將任何手動泵(最高 1/2 馬力)轉換為自動操作。 它們具有緊湊的設計,允許在有限的空間內操作。
軸
Little Giant Pumps 開關適用於檢測廢物管理應用中的冷凝水排水管堵塞/阻塞。 這些開關採用聚乙烯/聚丙烯浮子,經久耐用,所選型號設計簡單,可在有限空間內垂直/水平安裝。 這些開關可以同時連接到聲音報警電路和警告燈,以進行快速故障檢測。 這些開關有多種可供選擇,有 24 和 125/250 VAC 選項。
Little Giant Pumps 開關適用於檢測廢物管理應用中的冷凝水排水管堵塞/阻塞。 這些開關採用聚乙烯/聚丙烯浮子,經久耐用,所選型號設計簡單,可在有限空間內垂直/水平安裝。 這些開關可以同時連接到聲音報警電路和警告燈,以進行快速故障檢測。 這些開關有多種可供選擇,有 24 和 125/250 VAC 選項。
浮球開關
代頓浮動開關被製造用作液位傳感器,以確定集水槽中的液位。 這些開關根據水位和預設值打開和關閉,從而保持所需的水位。 它們包括一個浮子,可以根據污水池的水位自動升高和降低。 這些開關適用於大面積區域,因為當集水槽中的水位發生變化時,繫繩會沿弧線移動。 從一系列浮動開關中進行選擇,提供 14、16 和 18 英寸線規選項。
代頓浮動開關被製造用作液位傳感器,以確定集水槽中的液位。 這些開關根據水位和預設值打開和關閉,從而保持所需的水位。 它們包括一個浮子,可以根據污水池的水位自動升高和降低。 這些開關適用於大面積區域,因為當集水槽中的水位發生變化時,繫繩會沿弧線移動。 從一系列浮動開關中進行選擇,提供 14、16 和 18 英寸線規選項。
次數 | 型號 | 最高 溫度 | 連線設定 | 控制範圍 | 最高 電壓 | Max.最高Wattage瓦數 | 開關類型 | 類別 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115501XB | NT$10,030 | 詢價 | ||||||||
B | 3BY79 | NT$2,579 | 詢價 | ||||||||
A | 106923XA-地理信息系統 | NT$8,273 | 詢價 | ||||||||
A | 135373-地理信息系統 | NT$11,665 | 詢價 | ||||||||
A | 115503-地理信息系統 | NT$7,065 | 詢價 | ||||||||
A | 103475B | NT$6,937 | 詢價 | ||||||||
C | PP92010G | NT$5,217 | 詢價 | ||||||||
D | GGS_81485 | NT$391 | 詢價 | ||||||||
A | 115948XA-地理信息系統 | NT$7,819 | 詢價 | ||||||||
A | 100882A-地理信息系統 | NT$5,903 | 詢價 | ||||||||
E | 1APP4 | NT$6,280 | |||||||||
F | 6PNV5 | NT$5,948 | |||||||||
G | 6PNV6 | NT$2,254 | |||||||||
F | 6核 | NT$2,969 | |||||||||
H | 3BY82 | NT$5,270 | |||||||||
I | 10A172 | NT$2,651 | |||||||||
J | 10A175 | NT$7,957 | |||||||||
F | 6PNV0 | NT$5,605 | |||||||||
H | 3BY84 | NT$6,307 | |||||||||
K | 10A169 | NT$4,352 | |||||||||
G | 6核 | NT$5,006 | |||||||||
L | 10A176 | NT$9,933 | |||||||||
M | 10A174 | NT$5,851 | |||||||||
G | 6PNV3 | NT$5,397 | |||||||||
N | 6PNV7 | NT$2,296 |
浮動開關,110 VAC/12 VDC/220 VAC,33 英尺電線長度,13 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SA-2359-33 | CV3PBG | NT$4,729 |
浮動開關 12-24 伏
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
35A-GRA | AB9ZFE | NT$3,384 |
繫留浮動開關,110VAC,15 英尺線長,15 A 安培,可調
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
10-5116 | CV4HWA | NT$5,031 |
浮動開關,110 VAC/12 VDC/220 VAC,5 英尺電線長度,13 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SA-2359-5 | CV3PWB | NT$1,572 |
重型浮動開關,110 VAC/12 VDC/220 VAC,33 英尺電線長度,13 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SA-2368-10 | CV3PWA | NT$4,357 |
重型浮動開關,110 VAC/12 VDC/220 VAC,20 英尺電線長度,13 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SA-2368-6 | CV3PVX | NT$3,791 |
重型浮動開關,110 VAC/12 VDC/220 VAC,100 英尺電線長度,13 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SA-2368-33 | CV3PVK | NT$6,669 |
浮動開關,110 VAC,10 英尺線長,15 A,可調,最大 104 華氏度。液體溫度
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
董事會於 | CV3PBC | NT$37,272 |
冷凝水溢流安全開關
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
緊急求救-1 | AF2RTP | NT$2,818 |
浮動開關,110 VAC,10 英尺線長,12 A,可調,最大 104 華氏度。液體溫度,調整
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
DFC1.5 | CV3PBB | NT$4,707 |
浮球開關
浮子開關用於檢測水箱內的水位。 Raptor Supplies 提供 Dayton 等品牌的各種水浮子開關, 通用電氣(General Electric), 流線, 麥迪遜 和小巨人。 這些開關可用於污水泵和冷凝泵。 頓 浮球開關具有ABS /聚丙烯浮球,可根據污水池水位自動升高或降低。 這些符合UL 508的開關提供引線/插頭/帶有背負式/剝線連接的插頭。 它們產生的最大功率為3600 VA,並且能夠在高達221華氏度的溫度下運行。 流線 液位開關設計用於測量水、化學品、油、廢水和乾燥固體的液位。 這些符合 CE 標準的開關採用聚丙烯製成的浮子,以確保低摩擦和耐化學性。 這些剝離連接開關可分別承受高達 29 psi 和 122 華氏度的壓力和液體溫度。 這些浮動開關的最大壓力為 217 psi。
常问问题解答
污水泵上的系留開關和垂直開關有什麼區別?
系留浮動開關非常適合較深的大直徑污水坑。 它延長了泵循環之間的時間,使電機能夠更有效地冷卻。 另一方面,垂直開關更適合狹窄和淺的污水坑,並且可以更頻繁地啟動泵。
什麼是背負式浮動開關?
背負式浮子開關插入電源插座,並允許水泵在水位上升或下降時開/關操作。
膜片浮子開關有什麼用?
當水位上升並對浮子隔膜施加壓力時,隔膜浮子開關被激活。 它們通常用於浮子可能掛起的應用中。
探索更多
- 電焊帽和焊接保護
- 衝擊套筒和批頭
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 水力加熱器和配件
- 不倒翁和媒體
- 拖把水槽
- 發動機架和起重機
- 氣焊裝備
- 導管減少襯套和墊圈
- 電氣安全配件
- DECOR GRATES 2百葉窗固體
- PARKER 蓄能器安全阻擋Psi釋放
- BUSSMANN GDC 系列,5 x 20mm,玻璃和陶瓷保險絲
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 三通式零死角球閥,FPT 螺紋和承插端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 過濾器,真正的聯合螺紋端,FKM
- EBERBACH 酒吧夾
- TRICO Streamliner V 潤滑脂分配器
- SPEAKMAN 曝氣機