叉裝鼓處理設備
叉裝桶裝卸設備安裝在叉子上,允許堆高機提升和搬運鋼桶和聚乙烯桶。這些設備包括滾筒升降機、堆高機、搬運車、滾筒抓斗、...阅读更多
叉車
DCR系列經濟型滾筒運輸車
次數 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-880-H-DC | NT$188,878 | ||||||||
B | DCR-880-H-HP-DC | NT$188,185 | ||||||||
C | DCR-880-H | NT$68,660 | ||||||||
D | DCR-880-M | NT$58,040 | ||||||||
E | DCR-880-H-HP | NT$72,326 |
DGD 系列鼓式夾具
DGS 系列鼓式夾具
叉裝鼓處理設備
叉式鼓式升降機
次數 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDDL-3000 | NT$228,151 | ||||||||
B | FMDDL-4000 | NT$305,206 | ||||||||
C | FMDDL-1700 | NT$87,392 |
Morstak 系列鼓式敲擊器
超值叉車鼓式升降機和傾斜器
Wesco 叉桶升降機和傾斜機專為輕鬆操縱油桶和傾倒/分配操作而設計。 借助鎖緊螺釘,它們可以牢固地固定在叉車上。 這些桶升降機和傾斜機採用焊接鋼結構,能夠搬運重達 1400 磅的桶。它們配備了旋轉輪和堅固的鋼鏈,用於控制傾倒/分配。 有多種升降機和傾斜機供您選擇,長度有 26.75 英寸和 30.375 英寸可供選擇 Raptor Supplies.
Wesco 叉桶升降機和傾斜機專為輕鬆操縱油桶和傾倒/分配操作而設計。 借助鎖緊螺釘,它們可以牢固地固定在叉車上。 這些桶升降機和傾斜機採用焊接鋼結構,能夠搬運重達 1400 磅的桶。它們配備了旋轉輪和堅固的鋼鏈,用於控制傾倒/分配。 有多種升降機和傾斜機供您選擇,長度有 26.75 英寸和 30.375 英寸可供選擇 Raptor Supplies.
用於鋼桶的叉式提昇機
叉車鼓架
FMDL 系列叉裝鼓式升降機
FPDL 系列叉裝桶裝卸機
通用機械滾筒叉車附件
標準型叉車安裝式滾筒處理機
次數 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-DCMJ-BC-ADJ-SOM | - | 詢價 | |||||||
B | 4-FTA-BC-ADJ-SOM | - | 詢價 | |||||||
C | 1-FTA-BC-ADJ-SOM | NT$145,890 | 詢價 | |||||||
D | 2-FTA-BC-ADJ-SOM | NT$242,327 | 詢價 | |||||||
E | 1-CM-FTA-BC | - | 詢價 | |||||||
F | 1-CM-DCMJ-BC | - | 詢價 | |||||||
G | 1-DCMJ-BC-ADJ-SOM | - | 詢價 | |||||||
H | 2-CM-DCMJ-BC | - | 詢價 | |||||||
I | 1-FTA-PNC-BC-ADJ-SOM | - | 詢價 | |||||||
J | 2-CM-FTA-BC | - | 詢價 |
大容量叉車安裝的滾筒處理機
Morspeed 1000 系列叉車滾筒裝卸機附件
FDG 系列叉式鼓式夾具
重型叉車安裝的滾筒搬運車
次數 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-DCM-BC-ADJ-SOM | NT$178,036 | 詢價 | |||||||
B | 4-DCM-BC-ADJ-SOM | - | 詢價 | |||||||
C | 1-DCM-BC-ADJ-SOM-QC | - | 詢價 | |||||||
D | 2-DCM-BC-ADJ-SOM | NT$291,781 | 詢價 | |||||||
E | 3-DCM-BC-ADJ-SOM | - | 詢價 | |||||||
F | 2-CM-DCM-BC | - | 詢價 | |||||||
G | 2-DCM-BC-ADJ-SOM-QC | - | 詢價 | |||||||
H | 1-CM-DCM-BC | - | 詢價 |
電動滾筒叉車附件
輕型叉車裝桶裝卸機
次數 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LD-2 | 詢價 | |||||||
B | JR-CM | 詢價 | |||||||
C | LD-1 | 詢價 | |||||||
D | 1-LEO-100XNUMX-SOM | 詢價 | |||||||
E | 2-LEO-100XNUMX-SOM | 詢價 |
用於鋼桶的叉式抓斗
叉裝鼓處理設備
Fork mounted drum handling equipment is mounted on forks to allow forklifts to lift and carry steel and poly drums.叉裝式滾筒裝卸設備安裝在叉車上,以允許叉車提升並搬運鋼製和塑料製的滾筒。 The equipment includes drum lifters, stackers, carriers, drum grabs, gloves, drum grips, forklift forks, drum handlers, rackers and gator belts.設備包括鼓式起重器,堆垛機,搬運器,鼓式抓斗,手套,鼓式握把,叉車叉,鼓式裝卸機,球拍和鱷魚皮帶。 Raptor Supplies 提供各種叉裝式滾筒搬運設備,其品牌包括 Dayton、 山谷工藝,莫爾斯, 韋斯科 和韋斯蒂爾。 海象 forklift drum handlers feature a rotator that can turn a drum 360 degrees in either direction and a pull chain to control the drum tilt.叉車鼓式裝卸機的特點是可以使鼓沿任一方向旋轉XNUMX度的旋轉器和拉鍊來控制鼓的傾斜。 These drum handlers come with a cinch chain and ratchet tightener to manually secure the drum in the holder.這些鼓裝卸器帶有一個肚帶鍊和棘輪擰緊器,以手動將鼓固定在支架上。 Fork mounted drum grippers from叉裝鼓式抓手 Vestil allow the operator to pick up one or two open & closed head steel drums without leaving the seat of the fork truck.These drum grippers feature a knuckle gripping system to offer a tight grip around the drum so that it can be lifted in the air safely.允許操作員在不離開叉車座椅的情況下拿起一個或兩個開閉式鋼製鋼桶,這些桶式抓手具有一個轉向節抓緊繫統,可以緊緊抓住桶,這樣就可以安全地將其抬起。 Choose from a wide range of fork mounted drum handling equipment, available for a max load capacity up to 2500 lb.從廣泛的叉裝式滾筒裝卸設備中進行選擇,最大承重可達XNUMX磅。
常问问题解答
我可以同時舉起兩個鼓嗎?
是的,Morse 提供多個叉車滾筒附件,可以同時提升兩個滾筒。
什麼是 Wesco Gator 握把?
Wesco Gator Grips 用於在叉車司機/用戶不離開座位的情況下自動拾取鼓。 它們還具有獲得專利的 Auto Grip Lock 裝置,可自動鎖定鉗口並在滾筒上保持正向鎖定,即使在崎嶇地形上也是如此。
這些叉裝式滾筒搬運設備的負載能力是多少?
這些叉車滾筒附件可以提升 700 至 4000 磅的負載。
如何連接和操作 Vestil FDG 系列叉式鼓夾具?
將滾筒夾具滑到堆高機叉上,將其固定到位並將臂接合在滾筒周圍。 夾具可以手動操作或透過液壓控制操作,這也應在使用手冊中概述。
使用滾筒升降機堆高機屬具時應採取哪些安全預防措施?
操作員應接受正確使用的培訓,包括正確固定滾筒以及在提升和運輸過程中保持穩定性。 定期檢查附件的磨損和損壞也至關重要。