液壓蓄能器
AD 系列隔膜式蓄能器
Parker AD 系列隔膜蓄能器用於吸收液壓衝擊、在壓力下儲存能量並抑制泵脈動和流量波動。 它們能夠承受最大 250 bar 的壓力。 這些蓄能器採用焊接設計,具有出色的環境污染耐受性,並能與水和潤滑液一起有效發揮作用。 您可以從一系列隔膜蓄能器中進行選擇,直徑有 2.520、2.950、4.760、3.620 和 4.060 英寸。
Parker AD 系列隔膜蓄能器用於吸收液壓衝擊、在壓力下儲存能量並抑制泵脈動和流量波動。 它們能夠承受最大 250 bar 的壓力。 這些蓄能器採用焊接設計,具有出色的環境污染耐受性,並能與水和潤滑液一起有效發揮作用。 您可以從一系列隔膜蓄能器中進行選擇,直徑有 2.520、2.950、4.760、3.620 和 4.060 英寸。
次數 | 型號 | 直徑 | 身高 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AD007B25T9A1 | NT$14,067 | ||||
A | AD016B25T9A1 | NT$15,430 | ||||
A | AD032B21T9A1 | NT$16,589 | ||||
A | AD050B21T9A1 | NT$19,450 | ||||
A | AD075B25T9A1 | NT$22,282 |
活塞蓄能器
派克液壓活塞蓄壓器最適合調節和補償建築或高空升降設備和液壓機中液壓油的洩漏。 這些活塞式蓄壓器採用經過疲勞測試的設計,並配有 Viton O 型環活塞密封件,可實現無洩漏操作。 它們還配備了可維修的螺紋端,以減少安裝和維護服務的停機時間,並方便安裝在任何位置。
派克液壓活塞蓄壓器最適合調節和補償建築或高空升降設備和液壓機中液壓油的洩漏。 這些活塞式蓄壓器採用經過疲勞測試的設計,並配有 Viton O 型環活塞密封件,可實現無洩漏操作。 它們還配備了可維修的螺紋端,以減少安裝和維護服務的停機時間,並方便安裝在任何位置。
次數 | 型號 | 直徑 | 身高 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ACP05AA050E1KTC | NT$16,816 | ||||
A | ACP05AA100E1KTC | NT$18,403 | ||||
A | A3N0058D1KG | NT$31,453 | ||||
A | A3N0116D1KG | NT$38,069 | ||||
A | A4N0116D1KG | NT$56,553 | ||||
A | A4N0231D1KG | NT$62,047 | ||||
A | A4N0347D1KG | NT$66,221 | ||||
A | A6N0231D1KG | NT$96,605 | ||||
A | A6N0578D1KG | NT$123,552 | ||||
A | A6N1155D1KG | NT$143,216 | ||||
A | A6N2310D1KG | NT$202,403 | 詢價 |
ACL 系列預充電蓄電池
次數 | 型號 | 直徑 | 身高 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BA002B3T01A1G | NT$41,888 | ||||
A | BA01B3T01A1G | NT$54,396 | ||||
A | BA02B3T01A1G | NT$83,079 | ||||
A | BA05B3T01A1G | NT$107,496 | ||||
A | BA10B3T01A1G | NT$153,315 |
隔膜蓄壓器和控制單元,預先充電
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
ACBS22A | CV4LMZ | NT$81,184 |
液壓蓄能器7.7銅英寸5000 Psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
ACBS202A | AE6TGY | NT$75,257 |
液壓蓄能器
液壓蓄能器用於保持壓力、為底盤懸架提供動力、儲存和回收能量以及抑制振動、衝擊和脈動。 Raptor Supplies 提供各種品牌的液壓蓄能器,例如 恩派克 和帕克。 這些蓄能器採用鋼/合金鋼結構,具有結構剛性和耐腐蝕性,流量範圍為 11 至 818 gpm。 派克 AD 系列隔膜式蓄能器採用 hydrin 結構和焊接設計,可提供對環境污染的高耐受性和出色的耐油性。 這些 AD 系列隔膜蓄能器允許垂直安裝,易於安裝,並且能夠承受高達 176 華氏度的溫度。
探索更多
- 檢查和檢索工具
- 溫濕度測量
- 空氣處理
- 緊固工具
- 配件
- 安全眼鏡
- 保險絲盒
- 音頻揚聲器
- 茶杯管架
- 沙井風機
- AIR HANDLER 帶有墊圈的V-Bank Minipleat,MERV 16
- ADVANCE TABCO 工作台,430不銹鋼
- TENNSCO Z-Line鋼擱板啟動器單元
- GPIMETERS 燃油濾清器套件
- PASS AND SEYMOUR LS 系列替換旋鈕
- PASS AND SEYMOUR 防風雨不銹鋼蓋
- SPEARS VALVES 雙密封三通 CPVC 附表 80 x PVC 附表 40
- WRIGHT TOOL 板
- AIRMASTER FAN 120V 吊扇
- BROWNING AB 變速滑輪,3 槽