液壓濾芯
液壓過濾器元件設計用於去除液壓系統中的污垢和顆粒。這些替換濾芯與便攜式液壓過濾車一起使用,以替換...阅读更多
液壓濾芯
液壓過濾元件非常適合去除液壓系統中的金屬碎片、灰塵顆粒或不需要的化學物質,這些化學物質來自通過液壓系統組件的儲液罐攝入,或者來自電機或泵內部產生的顆粒。 這些液壓過濾元件與採礦、海洋、農業、汽車和建築行業的便攜式液壓過濾車一起使用,可實現出色的過濾和流量。 這些液壓過濾元件可以安裝在泵和執行器之間或油箱和執行器之間。 液壓過濾元件還可以減少設備或系統的停機時間並提高運營利潤。
用途
液壓濾芯用於清潔流體和延長液壓系統的使用壽命。 這些液壓濾芯適用於注塑成型、油田鑽井設備和用於過濾污染物的靜液壓驅動補油泵。
功能
低壓過濾器 Moduflow Plus 系列液壓濾芯
- 獲得專利 帕克 Moduflow Plus 系列低壓(在線吸入/回流/雙聯)液壓濾芯採用一體式濾芯設計,可定制旁路設置,以防止零件鬆動並確保更容易維護。
- 這些液壓過濾器元件採用 Microglass III/除水介質,在相同的過濾器外殼內提供比大多數同類過濾器多 60% 的表面積。
- 帕克 Moduflow Plus 系列 與傳統的液壓濾芯相比,液壓濾芯提供更大的納污能力,確保更少的更換需求。
- 這些液壓濾芯配備丁腈橡膠密封件,可提供對石油、原油、水、汽油和丙烷的耐密封。
- Parker Moduflow Plus 系列液壓濾芯提供高達 10 gpm 的流量和 200 psi 的最大工作壓力。
CN系列液壓濾芯
- 派克 CN 系列液壓濾芯推薦用於離線過濾迴路、汽車標準機床、靜液壓驅動補油泵、移動設備、油田鑽井設備、伺服控制的先導管線和注塑成型。
- 帕克 CN系列 液壓濾芯採用鋁製外殼,可防止有害的紫外線輻射,碳氟化合物密封可實現低拉伸和高耐磨性。
- Threse 液壓濾芯採用 Microglass III 介質,可輕鬆濾除污染物。
- 派克 CN 系列液壓濾芯配備專利端蓋,可最大限度地減少湍流和壓力損失。
- 這些液壓濾芯提供高達 80 GPM 的流量和 150 psi 的最大工作壓力。
- CN 系列過濾器提供傳統或生態玻璃元件。
- 生態玻璃濾芯採用環保設計,無金屬內芯,整體重量減輕 50%,從而確保使用過的液壓濾芯易於處理,降低處理成本。
這些液壓過濾器元件的範圍很廣,有 10 和 20 微米的變體可供選擇 Raptor Supplies,值得信賴的派克液壓濾芯供應商。
工作機制
當流體流經過濾元件時,灰塵顆粒或不需要的化學物質被介質捕獲。 同時,流體在入口和出口之間產生壓差。 液壓系統中的彈簧固定旁通活塞並感測壓力差。 當壓差達到特定閾值時,指示器會打開以指示需要清潔或更換。 當過濾墊周圍的穿孔保護籠連接到兩端圓盤時,它將允許流體在液壓過濾元件中自由且連續地流動。 現在,當流體流過墊子時,保護籠將防止任何外部損壞。 附接的密封環或型材密封件將密封過濾器元件和過濾器殼體之間的空間,從而阻止或減少液壓過濾器元件發生的洩漏。 隨著流體繼續流動,越來越多的污染物殘留在液壓過濾元件中,因此清潔的液壓油將通過出口流出進入液壓系統。
常问问题解答
液壓過濾器位於液壓系統中的什麼位置?
在大多數液壓系統中都可以找到液壓過濾器元件,通常位於泵和油箱之間,與返回液壓油箱的流量一致。
什麼是液壓過濾器?
液壓過濾器是液壓系統的組成部分,可消除乳液和油中的污染物。 這些過濾器非常適合過濾液壓系統中的液壓油,同時加註流體、添加新流體或在添加新流體之前沖洗液壓系統。 它們還有助於驅動液壓缸。
如何更換液壓過濾器?
- 首先,鎖定機器。
- 將帶式扳手或過濾器扳手固定在過濾器底部。
- 轉動扳手以卸下過濾器。
- 取下後,確認舊密封件已完全脫落。
- 現在,清潔過濾器頭並用乾淨的油擦拭新過濾器上的密封件。
我什麼時候應該更換我的液壓過濾器?
通常,在過濾器進入旁路之前,當過濾器的納污能力約為 80% 時,應更換液壓過濾器。