液壓彎管機
我們使用大量的管道、管道和導管來進行電氣和管道配件以及工業和商業空間的製造。取決於...阅读更多
液壓彎管機
次數 | 型號 | 彎曲半徑 | 功能 | 材料 | 尺寸範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | NT$141,001 | |||||
B | B316SPE22J | NT$227,828 | |||||
C | B308SPE22J | NT$322,794 | |||||
D | B308S | NT$216,783 | |||||
E | 308 | NT$231,816 | |||||
D | B306SPE22J | NT$418,760 | |||||
F | 359 | - | 詢價 | ||||
G | B340S | NT$614,809 | |||||
D | 306 | NT$297,909 | |||||
D | B306S | NT$437,124 | |||||
H | 340 | NT$637,615 | |||||
I | B359S | - | 詢價 |
液壓彎管機,上翻翼,3/8 至 2 英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
36518 | AF2AAP | NT$74,877 |
液壓彎管機1/2至2英寸鐵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
MP9000 | AH7RQN | NT$152,628 |
液壓彎管機
液壓彎管機利用液壓來彎曲鋼/鋁電氣管和金屬管。 這些彎管機能夠承受高達 10000 psi 的壓力,以形成均勻且無皺紋的彎曲。 選定的型號還具有自動停止裝置,可在預設的彎曲角度自動停止機器。 這些彎曲機可以手動驅動,也可以使用電動機驅動。 大多數彎曲機都配有一個套件,其中包括彎曲靴、氣缸、兩個樞軸靴、兩個樞軸銷、彎曲機框架、靴鎖銷和六英尺長的軟管。 Raptor Supplies 提供 Greenlee、Gardner Bender、RIDGID、Enerpac 和 Metalpro 等品牌的各種液壓彎管機。 這些液壓彎管機可以彎曲由鐵、鋼、低碳鋼、硬鋼和鋁製成的管道、導管和管材。 它們通常是未組裝的,以便根據用戶規格修改單元。
液壓彎管機 加德納·本德 裝在一個耐用的金屬工作箱中,可以使用叉車輕鬆鎖定和搬運。 它們有度數標記,以確保准確的彎曲。 這些 Gardner Bender 彎管機可以使用手動或電動泵驅動,以實現快速彎曲和減少管道扭結。 它們的彎曲半徑範圍為 3-5/16 到 20 英寸。
彎管機套裝 Enerpac 的產品裝在一個重型存儲箱中,內含氣缸、軟管、鞍座、手動/空氣/電動泵和 Enerpac 彎管機手冊。 他們的彎曲鞋和框架採用熱處理鋁結構,以提高硬度、強度和延展性。 所有 Enerpac 彎管機套件均包括 BZ-12377 蹄鎖銷和 BZ-12091 用於精確彎曲的角度指示器。 選定的彎管機型號還配備了一個雙作用氣缸,能夠直接將管道從彎管中彈出。
用途
液壓彎管機非常適合用於製造車間、製造單位以及汽車和機械行業,以塑造防滾架、大門、扶手和其他鈑金製造項目。 它們也適用於彎曲電氣和管道管道、導管或管子。
功能
液壓彎管機用於將金屬管彎曲到所需的半徑。 他們使用帶有柱塞的動力缸將管道推入預設的鞋子尺寸。 氣缸使用手柄、氣動/液壓供應或電動機驅動。
里奇ID 36518液壓彎管機
- 它具有緊湊的一體式結構,用於精確冷彎鍋爐中的標準燃氣管道。
- 這種彎管機有一個單迴路液壓系統,帶有一個複位彈簧,便於攜帶和精確控制柱塞。
- 它還有一個手動桿,每個泵的氣缸行程更長,以減少操作員的疲勞。
- 這些彎管機上耐用的活塞密封和洩壓閥可防止過早洩漏,從而最大限度地延長正常運行時間。
- 它裝在一個木箱中,帶有一組彎曲成型器,用於支撐標準燃氣管道的角落。
- 這款 RIDGID 彎管機還具有彎曲角度指示器,用於減少啟動、停止和管道拆卸工作。
恩派克 液壓彎管機
- 這些彎管機可提供最大 90 度角的平滑、無皺摺彎。
- 它們具有輕質鋁結構,具有耐腐蝕性和耐用性
- 這些彎管機未組裝在堅固的鋼製儲物箱中。
- 彎管機套件包括氣缸軟管、手動泵和空氣/電動泵。
- 它們還配備了角度指示器和鞋鎖銷,用於精確的彎曲控制。
- 很少有型號(Eject-O-Matic 或 STB-202 系列)具有雙作用氣缸,可在操作後將彎管從彎管中彈出。
格林利 880 彎管機
- 它具有便攜式、銷組裝結構,帶有滑塊行程刻度和彎曲圖表,可精確控制彎曲角度和半徑。
工作機制
- 首先,組裝管夾部件並通過鬆開柱塞行程刻度螺母將柱塞行程刻度設置為零。 改變讀數後擰緊螺母。
- 根據操作手冊中提到的規格進行標記後,將導管插入彎管機,以便準確彎曲。
- 導管上的彎曲標記應與彎曲靴的中心對齊。
- 從手冊中的柱塞行程表中找出完成折彎所需的柱塞行程量度。
- 根據柱塞的行程量,使用液壓/電動/機械泵將柱塞推入管道。
- 然後,泵處的液壓被釋放,導管移動到下一個彎曲位置。 進行偏移彎曲時,應將導管旋轉 180 度,然後再進行第二次彎曲。
- 重複前面的步驟,直到完成最後一個彎曲。
- 從液壓彎管機上拆下管道。
標準與批准
液壓彎管機按照 ASTM、CSA、UL 和 RoHS 標準製造,以確保用戶安全、卓越的構造和性能以及環境健康。
常问问题解答
彎管機出現故障怎麼辦?
假設所選擇的彎管機是彎曲所需直徑管道的正確選擇,首先要檢查的是油缸中的液壓油液位。 由於任何零件破損、破裂、彎曲或缺失而導致的液壓洩漏可能會危及機器的安全運行。 用戶還應確保電源線、插頭和其他電器元件處於良好狀態。 他們還應該檢查是否使用了適當的彎曲形式以及是否將支撐件放置在對稱的孔中。 最後,應在角支架側面添加潤滑脂,以減少與管道接觸時的磨損相關損壞。
用戶如何根據自己的需要選擇合適的彎管機?
首先,用戶應注意所選管道的外徑應在液壓彎管機的管徑範圍內。 他們還應注意氣缸柱塞的行程長度以及可用於操作彎管機的動力源/驅動機構(液壓、電動、手動和機械)。
哪些配件與這些液壓彎管機兼容?
Raptor Supplies 可以提供適合液壓彎管機的各種附件。 轉盤三腳架用於在高處支撐和定位彎管機。 矯直機非常適合矯直彎管,腳輪適用於將設備從一個位置運輸到另一個位置。 用戶還應在定期維護服務期間補充液壓油,以使液壓油缸正常工作。 我們還提供更換零件,用於更換有故障、磨損或舊的彎管機組件,如 U 型支架、成型器、角支撐和固定銷。
彎管機的不同變體有什麼區別?
彎管機有液壓、電動、手動、機械四種常見類型。 液壓彎管機可以在大型管道的厚壁上產生精確的角度,並且比其他型號更耐用、更堅固。 電動彎管機具有可編程電動齒輪驅動器,可產生同一彎曲的多次迭代。 另一方面,手動彎管機價格便宜,易於運輸和操作。 它們需要一些技能,但允許根據彎曲半徑、位置和彎曲角度進行定製成形。 彎管機的機械模型結合了液壓彎管機和手動彎管機的優點。