PARKER 液壓快速接頭

包括不同連接類型,流量和閥體尺寸的不同鋼/黃銅Parker液壓快速連接器和連接器配件,如連接器接頭和閥體。 具有用於流體密封的錐形螺紋,是液壓柱塞和壓接設備中的理想選擇

篩選

PARKER -

製冷和 HVAC 聯軸器

次數型號連接類型聯軸器尺寸類型出口連接主體材料鎖定方式閥門類型溫度。 範圍價格
ARC01C-002側口母頭16 毫米,7/16 英寸低邊13 mm黃銅無閥-40°F至+ 250°FNT$4,726
BRC01C-003側口母頭16 毫米,14 英寸高端16 mm黃銅無閥-40°F至+ 250°FNT$4,898
CRC01C-011側口公頭13 毫米,7/16 英寸低邊13 mm黃銅無閥-40°F至+ 250°FNT$4,016
DRC01C-012側口公頭16 毫米,7/16 英寸高端16 mm黃銅無閥-40°F至+ 250°FNT$4,546
PARKER -

農業互換快速接頭適配器

Parker 快速接頭適配器非常適合在液壓裝載機、農業/移動附件和農業設備等應用中連接特定的公接頭和不同的母接頭。 這些裝置具有硬化的鎖定球槽,可抵抗磨損並提供防止壓痕的保護,並具有積極的閥門止動裝置,可抵抗流量檢查,從而實現平穩和連續的性能。 它們與 Pioneer、International Harvester、JI Case、John Deere 和 Ford / ISO 等品牌的母接頭兼容。

次數型號主體材料聯軸器尺寸閥門類型連接類型價格
A4060-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$1,671
詢價
B4075-4L鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$4,834
詢價
C4076-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$3,148
詢價
D4067-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$2,146
詢價
E4069-4鐵板1機構/ 2“無閥-NT$8,894
詢價
F4065-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$2,192
G4065-4L鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$2,457
詢價
H4085-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$5,996
詢價
I4068-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$10,704
詢價
J4075-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$2,455
詢價
K4080-4鐵板1機構/ 2“無閥雄性尖端NT$2,234
詢價
次數型號連接類型聯軸器尺寸閥門類型身體尺寸螺紋類型次數材料主體材料價格
A4150-5NPTF3機構/ 4“3機構/ 4“女性鐵板NT$7,119
A4050-2P-T8M天體1機構/ 4“無閥1機構/ 4“男性閥芯鐵板鐵板NT$1,295
A4050P-T6天體1機構/ 4“無閥1機構/ 4“女性閥芯-鐵板NT$1,947
PARKER -

FEM 系列,液壓快速接頭

次數型號連接類型聯軸器尺寸閥門類型身體尺寸螺紋類型最高 工作壓力最大。 壓力管道尺寸價格
AFEM-251-4FP-NL國家自然科學基金會1機構/ 4“防溢漏1機構/ 4“女性4568 PSI4568 PSI1機構/ 4“NT$8,548
AFEM-751-12FP-NL國家自然科學基金會3機構/ 4“防溢漏3機構/ 4“女性3625 PSI3625 PSI3機構/ 4“NT$7,497
AFEM-1001-16FO-NLNPSM1"臉紅1"女性2900 PSI--NT$24,111
AFEM-1001-16FP-NLNPT1"臉紅1"女性2900 PSI--NT$24,858
AFEM-621-12FO-NL基金會5機構/ 8“防溢漏5機構/ 8“女性3625 PSI3625 PSI-NT$7,422
AFEM-251-6FO-NL基金會9機構/ 16“防溢漏1機構/ 4“女性4568 PSI4568 PSI-NT$8,242
AFEM-751-12FO-NL基金會3機構/ 4“防溢漏3機構/ 4“女性3625 PSI3625 PSI-NT$7,722
BFEM-501-10BMSUNS1機構/ 2“臉紅1機構/ 2“公頭隔板面密封---NT$7,211
PARKER -

6600系列,乳頭

Parker 6600 系列接頭用於液壓流體系統,可通過兼容的內螺紋 ORB / NPTF 型端口配置實現軟管或管道的安全無洩漏連接。 它們由鋼製成,鍍有鉻酸鋅,可耐腐蝕並提高耐用性。 這些耦合器具有雙截止提升閥,可防止流體雙向流動,並包括丁腈密封件,可抵抗油、燃料、液壓油、水和其他化學品。 這些接頭設計可與符合 ISO 7241-1 A 系列標準的其他快速斷開接頭互換。

次數型號連接類型聯軸器尺寸最大。 壓力身體尺寸管道尺寸 NptO 型環螺紋(英吋)Sae 直螺紋(英吋)主體材料價格
A6602-12-10NPTF1機構/ 2“4000 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“--鐵板NT$2,556
A6602-12-12NPTF-4000 PSI3機構/ 4“3機構/ 4“--鐵板NT$2,798
A6602-2-4NPTF1機構/ 4“5000 PSI1機構/ 4“1機構/ 8“--鐵板NT$1,389
A6602-4-4NPTF1機構/ 4“5000 PSI1機構/ 4“1機構/ 4“--鐵板NT$1,164
A6602-6-6NPTF3機構/ 8“4000 PSI3機構/ 8“3機構/ 8“--鐵板NT$1,702
A6602-8-10NPTF1機構/ 2“4000 PSI1機構/ 2“1機構/ 2“--鐵板NT$1,662
A6610-10-10天體1機構/ 2“4000 PSI1機構/ 2“-0.875“0.875“鐵板NT$2,694
A6610-12-10天體1機構/ 2“4000 PSI----鐵板NT$8,247
A6610-12-12天體3機構/ 4“4000 PSI3機構/ 4“---鐵板NT$3,283
A6610-16-16天體1"4000 PSI1"---鐵板NT$7,793
A6610-6-6天體3機構/ 8“-3機構/ 8“-0.5625“0.5625“鐵板NT$1,962
A6610-8-10天體1機構/ 2“4000 PSI1機構/ 2“-0.75“0.75“鐵板NT$1,866
次數型號連接類型聯軸器尺寸身體尺寸最大。 壓力最高 工作壓力管道尺寸O型環螺紋尺寸Sae 直螺紋(英吋)價格
A6601-12-10NPTF1機構/ 2“1機構/ 2“4000 PSI4000 PSI3機構/ 4“--NT$4,999
A6601-2-4NPTF1機構/ 4“1機構/ 4“5000 PSI5000 PSI1機構/ 8“--NT$3,881
A6601-4-4NPTF1機構/ 4“1機構/ 4“5000 PSI5000 PSI1機構/ 4“--NT$3,145
A6601-6-6NPTF3機構/ 8“3機構/ 8“4000 PSI4000 PSI3機構/ 8“--NT$3,333
A6601-8-10NPTF1機構/ 2“1機構/ 2“4000 PSI4000 PSI1機構/ 2“--NT$3,970
A6608-10-10天體1機構/ 2“1機構/ 2“4000 PSI4000 PSI-0.875“0.875“NT$4,058
A6608-12-10天體1機構/ 2“1機構/ 2“4000 PSI4000 PSI---NT$10,125
A6608-6-6天體3機構/ 8“3機構/ 8“4000 PSI--0.5625“0.5625“NT$3,899
A6608-8-10天體1機構/ 2“1機構/ 2“4000 PSI4000 PSI-0.75“0.75“NT$4,099
A6608-12-12天體-3機構/ 4“-----NT$2,854
PARKER -

Pioneer 農業快速接頭,8450 系列接頭

Parker 8450 系列耦合器非常適合在壓力下與 8010 系列液壓接頭進行連接,用於拖拉機和農業設備及附件的液壓操作。 這些連接器具有提升閥和鋼結構,採用推拉式套筒設計、鍍鋅和透明三價鉻酸鹽鍍層以及丁腈密封件,可耐腐蝕、防止灰塵進入並承受 3000 psi 的最大工作壓力。 這些耦合器可在 -40 至 250 華氏度的溫度範圍內工作,並允許通過它們的流速為 25 加侖/分鐘。 這些耦合器種類繁多,可供選擇,提供外螺紋或內螺紋端端口,可直接安裝到剛性管道或控制閥上。

次數型號螺紋類型主體材料聯軸器尺寸閥門類型連接類型溫度。 範圍最高 工作溫度最小 工作溫度價格
A8450-16M男性ORB鐵板1機構/ 2“無閥--40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$6,002
A8450-16天體鐵板1機構/ 2“無閥內螺紋-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$6,315
PARKER -

60系列,液壓快速接頭

次數型號聯軸器尺寸主體材料連接類型身體尺寸材料溫度。 範圍最高 工作溫度最小 工作溫度價格
AH8-62Y--------NT$7,605
BBH4-60W--------NT$4,403
CSH2-62-SL--------NT$4,861
DH2-62-T6SL--------NT$2,213
ESH4-62W--------NT$8,461
FH2-62,407--------NT$2,456
GBH8-60Y--------NT$12,380
HSSH2-62--------NT$7,757
IBH8-60W--------NT$11,819
JBH6-60-STM--------NT$9,646
KSSH2-62W--------NT$9,201
AH2-62W--------NT$1,980
LSH12-62N--------NT$62,202
MSSH3-62--------NT$9,724
NSSH3-62W--------NT$9,847
OBH3-60W--------NT$3,581
PBH2-60-SL--------NT$2,724
QSSH3-62Y--------NT$9,380
RSSH3-62Y-T8--------NT$26,144
SSSH4-62--------NT$17,024
TSSH8-62Y-T16--------NT$62,554
UBH1-60W--------NT$2,030
VBH12-60N1 1機構/ 2“黃銅NPTF1 1機構/ 2“鐵板-40°F至+ 250°F121°C-40°CNT$21,093
WH12-62N1 1機構/ 2“鐵板NPTF1 1機構/ 2“鐵板-40°F至+ 250°F121°C-40°CNT$15,992
XSH8-62-T161"不銹鋼天體1"不銹鋼-40°F至+ 250°F121°C-40°CNT$42,801
PARKER -

液壓快速接頭

Parker Moldmate 系列聯軸器設計用於將冷卻液管路連接到壓鑄設備和射出成型機械上的模具。 這些液壓快速接頭採用黃銅結構,可提供針對高腐蝕性液體的防護,並且選定的型號採用碳氟化合物密封件,可確保在傳輸油基液體時實現防漏密封。 有多種液壓快速接頭可供選擇,閥體尺寸有 3/8、1/4 和 1/2 英吋。

次數型號連接類型聯軸器尺寸閥門類型身體尺寸溫度。 範圍袖子材質密封類型最小 工作溫度價格
A1163-61---3機構/ 4“----NT$261
詢價
B1163-60---3機構/ 4“----NT$579
詢價
CPC306軟管倒鉤3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,568
CPC206軟管倒鉤1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,166
CPC204軟管倒鉤1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,236
DPC306V軟管倒鉤3機構/ 8“閥芯3機構/ 8“-15°F至+ 400°F鐵板管狀閥-15°FNT$2,565
DPC204AV軟管倒鉤1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-15°F至+ 400°F鐵板管狀閥-15°FNT$1,885
CPC506軟管倒鉤1機構/ 2“無閥1機構/ 2“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$3,604
EPC318軟管倒鉤3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,821
FPC328軟管倒鉤3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,905
EPC316軟管倒鉤3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,890
EPC216軟管倒鉤1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,494
EPC214軟管倒鉤1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,424
GPC316V軟管倒鉤3機構/ 8“閥芯3機構/ 8“-15°F至+ 400°F鐵板管狀閥-15°FNT$2,687
DPC308V軟管倒鉤3機構/ 8“閥芯3機構/ 8“-15°F至+ 400°F鐵板管狀閥-15°FNT$2,499
DPC206AV軟管倒鉤1機構/ 4“閥芯1機構/ 4“-15°F至+ 400°F鐵板管狀閥-15°FNT$1,733
CPC308軟管倒鉤3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,558
HPC216-BPPush Lok 附刺軟管1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,883
IPC306-BPPush Lok 附刺軟管3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,576
IPC308-BPPush Lok 附刺軟管3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,472
HPC316-BPPush Lok 附刺軟管3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$2,086
HPC318-BPPush Lok 附刺軟管3機構/ 8“無閥3機構/ 8“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,887
JPC216AV-BPPush Lok 附刺軟管1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-15°F至+ 400°F鐵板管狀閥-15°FNT$2,060
KPC206AV-BPPush Lok 附刺軟管1機構/ 4“閥芯1機構/ 4“-15°F至+ 400°F鐵板管狀閥-15°FNT$1,700
IPC204-BPPush Lok 附刺軟管1機構/ 4“無閥1機構/ 4“-20°F至+ 400°F黃銅介面-20°FNT$1,886
PARKER -

液壓連接器機構

次數型號主體材料聯軸器尺寸鎖定方式閥門類型最大。 壓力身體尺寸材料管道尺寸價格
ABH1-61黃銅1機構/ 8“閥芯1000 PSI1機構/ 8“黃銅1機構/ 8“NT$1,170
ABH8-61黃銅1"閥芯1000 PSI1"黃銅1"NT$4,999
BP208-01A黃銅1機構/ 4“無閥200 PSI1機構/ 4“--NT$1,289
ABH2-61黃銅1機構/ 4“閥芯1000 PSI1機構/ 4“黃銅1機構/ 4“NT$1,295
BP308-01A黃銅3機構/ 8“無閥200 PSI3機構/ 8“--NT$1,432
ABH6-61黃銅3機構/ 4“閥芯1000 PSI3機構/ 4“黃銅3機構/ 4“NT$3,519
ABH3-61黃銅3機構/ 8“閥芯1000 PSI3機構/ 8“黃銅3機構/ 8“NT$1,424
ABH4-61黃銅1機構/ 2“閥芯1000 PSI1機構/ 2“黃銅1機構/ 2“NT$1,903
CSH8-63不銹鋼1"閥芯2000 PSI1"不銹鋼1"NT$17,678
DSSH8-63Y不銹鋼1"閥芯1000 PSI1"鐵板1"NT$35,715
DSSH6-63Y不銹鋼3機構/ 4“閥芯1500 PSI3機構/ 4“鐵板3機構/ 4“NT$21,023
DSSH4-63Y不銹鋼1機構/ 2“閥芯1500 PSI1機構/ 2“鐵板1機構/ 2“NT$13,825
DSSH2-63Y不銹鋼1機構/ 4“閥芯2000 PSI1機構/ 4“鐵板1機構/ 4“NT$4,635
DSSH1-63Y不銹鋼1機構/ 8“閥芯2000 PSI1機構/ 8“鐵板1機構/ 8“NT$11,216
CSH4-63不銹鋼1機構/ 2“閥芯5000 PSI1機構/ 8“不銹鋼1機構/ 2“NT$4,994
CSH6-63不銹鋼3機構/ 4“閥芯2500 PSI3機構/ 4“不銹鋼3機構/ 4“NT$10,683
CSH3-63不銹鋼3機構/ 8“閥芯4000 PSI3機構/ 8“不銹鋼3機構/ 8“NT$3,649
CSH1-63不銹鋼1機構/ 8“閥芯5000 PSI1機構/ 8“不銹鋼1機構/ 8“NT$3,160
CSH2-63不銹鋼1機構/ 4“閥芯5000 PSI1機構/ 4“不銹鋼1機構/ 4“NT$2,499
EH1-63鐵板1機構/ 8“閥芯5000 PSI1機構/ 8“鐵板1機構/ 8“NT$871
EH8-63鐵板1"閥芯2000 PSI1"鐵板1"NT$3,562
EH4-63鐵板1機構/ 2“閥芯4000 PSI1機構/ 2“鐵板1機構/ 2“NT$2,014
EH3-63鐵板3機構/ 8“閥芯4000 PSI3機構/ 8“鐵板3機構/ 8“NT$1,573
EH2-63鐵板1機構/ 4“閥芯5000 PSI1機構/ 4“鐵板1機構/ 4“NT$1,076
PARKER -

拖拉機快速接頭,1/2 英寸車身尺寸,12 GPM 流量

當兩個組件(或其中之一)都處於壓力下時,Parker 9200 系列液壓快速接頭可與其兼容接頭實現零壓力連接/斷開。 這些鍍鋅鋼裝置與槓桿執行器集成在一起,該執行器將閥門鎖定在“打開”位置,以防止不必要的壓力波動,或在管道處於壓力下時將閥門鎖定在“關閉位置”。 右手和左手操作帶有顏色編碼的手柄(紅色/黃色),可以輕鬆識別升高和降低壓力線。 它們還具有分離設計,確保在發生可能導致大量流體溢出或軟管爆裂的分離情況時快速斷開接頭。 有多種液壓快速接頭可供選擇,提供 NPTF 和 UNF 連接類型。

次數型號連接類型主體材料聯軸器尺寸鎖定方式閥門類型溫度。 範圍最高 工作溫度最小 工作溫度價格
A9250-4RNPTF鐵板1機構/ 2“鎖球閥芯-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$6,252
B9250-4LNPTF鐵板1機構/ 2“鎖球閥芯-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$8,060
C9250-16L-YE基金會鐵板1機構/ 2“鎖球閥芯-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$5,699
A9250-16R-RE基金會鐵板1機構/ 2“鎖球閥芯-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$5,699
B9250-6-320基金會鐵板1機構/ 2“鎖球閥芯-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$6,441
D9250-16L基金會鐵板1機構/ 2“鎖球閥芯-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$5,540
D9250-16R基金會鐵板1機構/ 2“鎖球閥芯-40°F至+ 250°F250°F-40°FNT$5,540
次數型號聯軸器尺寸最大。 壓力身體尺寸最高 工作壓力O型環螺紋尺寸Sae 直螺紋(英吋)主體材料連接類型價格
AH1-63-T41機構/ 8“5000 PSI1機構/ 8“5000 PSI0.4375“0.4375“鐵板天體NT$1,670
AH4-63-T107機構/ 8“4000 PSI1機構/ 2“4000 PSI7機構/ 8“0.875“鐵板天體NT$3,239
PARKER -

液壓快速接頭,鋼,3/4“

次數型號鎖定方式最大。 壓力類型最高 工作壓力主體材料連接類型聯軸器尺寸閥門類型價格
AH6-632500 PSI耦合器公半2500 PSI鐵板NPTF3機構/ 4“閥芯NT$2,380
B6601-12-12鎖球4000 PSI耦合器主體4000 PSI鐵板NPTF3機構/ 4“閥芯NT$5,964
PARKER -

HP系列接頭

次數型號MPN價格
AHP-1002-16FOHP-1002-16FONT$23,184
BHP-1002-16FPHP-1002-16FPNT$17,485
PARKER -

HO系列接頭,母管

次數型號MPN價格
AHO-251-4FPHO-251-4FPNT$6,745
BHO-371-6FPHO-371-6FPNT$9,473
CHO-501-8FPHO-501-8FPNT$10,115
PARKER -

HF系列接頭,推鎖軟管倒鉤

次數型號身體尺寸軟管內徑。主體材料連接類型閥門類型材料最高 工作溫度最小 工作溫度價格
AHF-251-4PL--------NT$1,397
AHF-251-6PL--------NT$1,422
BHF-251-6PL-S1機構/ 4“3機構/ 8“黃銅、鋼Push Lok 附刺軟管管狀的鐵板250°F-40°FNT$1,667
BHF-251-4PL-S1機構/ 4“1機構/ 4“黃銅、鋼Push Lok 附刺軟管管狀的鐵板250°F-40°FNT$1,619
BHF-371-6PL-S3機構/ 8“3機構/ 8“黃銅、鋼Push Lok 附刺軟管管狀的鐵板250°F-40°FNT$1,824
BHF-371-8PL-S3機構/ 8“1機構/ 2“黃銅、鋼Push Lok 附刺軟管管狀的鐵板250°F-40°FNT$2,077
次數型號身體尺寸軟管內徑。倒鉤尺寸主體材料連接類型閥門類型溫度。 範圍最大。 壓力價格
AEZ-501-8PL1機構/ 2“1機構/ 2“1機構/ 2“鐵板軟管倒鉤管狀的-40°F至+ 250°F300 PSINT$5,335
AEZ-251-4PL1機構/ 4“1機構/ 4“1機構/ 4“鐵板軟管倒鉤管狀的-40°F至+ 250°F300 PSINT$5,395
AEZ-251-6PL1機構/ 4“3機構/ 8“3機構/ 8“鐵板軟管倒鉤管狀的-40°F至+ 250°F300 PSINT$5,475
AEZ-371-6PL3機構/ 8“3機構/ 8“3機構/ 8“鐵板軟管倒鉤管狀的-40°F至+ 250°F300 PSINT$4,877
次數型號閥門類型次數主體材料連接類型聯軸器尺寸鎖定方式溫度。 範圍身體尺寸價格
A4250-15無閥鐵板天體1機構/ 2“鎖球-40°F至+ 250°F1機構/ 2“NT$1,316
A4250-15P閥芯閥芯鐵板天體1機構/ 2“鎖球-40°F至+ 250°F1機構/ 2“NT$1,657
PARKER -

4000系列管接頭,內螺紋

次數型號聯軸器尺寸閥門類型鎖定方式閥門設計次數管道尺寸身體尺寸主體材料價格
A8010-4-420------1機構/ 2“-NT$1,040
詢價
B4010-6P1"閥芯閥芯閥芯1"-鐵板NT$4,145
C8010-4P-直流1機構/ 2“無閥直流閥芯連接壓力提升閥-1機構/ 2“鐵板NT$1,218
D8010-41機構/ 2“1機構/ 2“-鐵板NT$1,123
B8010-4P1機構/ 2“閥芯閥芯閥芯1機構/ 2“-鐵板NT$1,242
D8010-51機構/ 2“3機構/ 4“-鐵板NT$1,795
B8010-5P1機構/ 2“閥芯閥芯閥芯3機構/ 4“-鐵板NT$2,062
B4010-2P1機構/ 4“閥芯閥芯閥芯1機構/ 4“1機構/ 4“鐵板NT$999
D4110-53機構/ 4“無閥--3機構/ 4“鐵板NT$1,531
B4010-3P3機構/ 8“閥芯閥芯閥芯3機構/ 8“3機構/ 8“鐵板NT$1,275
次數型號聯軸器尺寸閥門類型閥門設計身體尺寸次數O型環螺紋尺寸Sae 直螺紋(英吋)主體材料價格
A4050-151機構/ 2“1機構/ 2“0.75“0.75“鐵板NT$3,216
A4050-15P1機構/ 2“閥芯閥芯1機構/ 2“閥芯0.75“0.75“鐵板NT$3,437
A4050-161機構/ 2“1機構/ 2“0.875“0.875“鐵板NT$3,640
A4050-16P1機構/ 2“閥芯閥芯1機構/ 2“閥芯0.875“0.875“鐵板NT$4,357
A4050-T61機構/ 4“閥芯1機構/ 4“閥芯0.5625“0.5625“鐵板NT$2,866
PARKER -

6600系列接頭,內螺紋管

次數型號最大。 壓力身體尺寸主體材料連接類型聯軸器尺寸鎖定方式閥門類型材料價格
A1717041--------NT$2,496
A1717100--------NT$1,930
A1717228--------NT$2,608
A1717350--------NT$3,379
B6601-6-6年--------NT$2,728
A1717163--------NT$2,501
A1717352--------NT$4,142
C6601-16-164000 PSI1"鐵板NPTF1"鎖球閥芯鐵板NT$8,219
D6601-8-10年4000 PSI1機構/ 2“-----鐵板NT$2,174
詢價
D6601-4-4年5000 PSI1機構/ 4“-----鐵板NT$1,677
詢價
12...67